21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 動画あり
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回 使用電池リチウムイオンバッテリー 付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g)2540 出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内 コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリーリチウムバッテリー 保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源 定格電圧(V)DC12/24 使用電池 付属品充電器・シガーライターコード 寸法(mm)400×170×350 質量(kg)20 ケーブル長(m)1.75 定格電流(A)12V/1000、24V/500 最大電流(A)12V/3200、24V/1600 内蔵電池17Ah×2個 適合バッテリー12/24
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)5400 セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 質量(g)590 出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A ケーブル長(m)0.7 入力DC5V、1A 本体サイズ(mm)143×80×17 充電時間(時間)約6 充電可能回数約300
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池 付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ セイシング 動画あり
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に! 出力電圧(V)12 定格電圧(V)DC12
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SG-1500 ポータブル電源スターター Meltec(大自工業) 動画あり
どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター 付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード 出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大) 定格電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130 定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W) 適合車DC12V2000cc以下ガソリン車 バッテリー内蔵:DC12V鉛 使用電池DC12V鉛蓄バッテリー 保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示 充電時間(時間)48 バッテリー容量(mAh)7000
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン3000cc以下ディーゼル1500cc以下対応
定格電圧(V)入力DC5、2A 充電可能回数約1000回 使用電池リチウムイオン 幅(mm)140 高さ(mm)77 材質(本体)PC/ABS 質量(g)230 奥行(mm)19 ケーブル長(m)1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

セルスタージャンプスターター
エコ商品
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12 使用電池リチウムイオン セット内容スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース 質量(g)本体:330、スマートクランプ:230 使用温度範囲(℃)-10~+55 出力電圧(V)DC12、USB端子:DC5 出力電流(A)400(最大)、USB端子: 2.4(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41 コード長さ(mm)プラス:170、マイナス:110 バッテリーリチウムイオン電池 保存温度範囲(℃)-20~+60 充電方式シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル 始動電流(A)200 アズワン品番64-9350-34 明るさ(Lm)LED:110 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC 5V 2.1A(最大) 充放電回数(回)約300
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト 定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)16000(3.2V) 付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個 質量(g)約930 使用温度範囲(℃)0~45 電流(A)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42 最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A 適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 寿命2000回 使用環境温度(℃)-10~45 保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと) 充電入力電源(V)DC15/1A 保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電 充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

SK-1240 12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング セイシング 動画あり
12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。
定格電圧(V)DC12/24 仕様5秒クランキング/540A(24V) 付属品充電器 種別12V/24V切り替え式スターター 質量(kg)13.5 ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル) 出力電圧(V)12/24 最大電流(A)1400 適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル 内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×318
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン7000cc以下ディーゼル6000cc以下対応
定格電圧(V)入力DC5、2A 充電可能回数約500回 使用電池リチウムイオン 幅(mm)175 高さ(mm)80 材質(本体)ABS 質量(g)500 奥行(mm)27 ケーブル長(m)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー 付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル 寸法(mm)292×233×79 質量(kg)2.7(ケーブル除く) 出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A 定格電圧(V)12/24 コード長さ(cm)バッテリークランプ:60 充電時間(時間)約7 充電可能回数約2000回 アズワン品番64-9371-18 蓄電池容量(Wh)112/リン酸鉄リチウム電池
1箱
59,980 税込65,978
当日出荷

12V・24V車共用タイプ。セルフチャージシステム搭載。つないで3~5分で始動可能。 作業前後の充電は一切不要!運転席でも操作可能なリモートスイッチ付き。 寒冷地/炎天下でも性能発揮!使用・保存可能温度 -20~60℃。 高耐久!充放電サイクル10万回以上のスーパーコンデンサーを使用しています。(製品本体の使用可能回数は約20000回です) 【その他機能】 接続したバッテリーの電圧表示機能・蓄電残量表示・逆接続遮断回路
用途ジャンプスターター セット内容本体、ブースターケーブル(1m)、12/24V DCケーブル、リモートコントローラー(6m)、付属品袋、キャリングケース、ワイヤーブラシ、フック 幅(mm)296 高さ(mm)420 質量(g)6620(本体:4840) 奥行(mm)99 定格電圧(V)12/24 保存温度(℃)-20~60 最大出力12V 900A/24V 1200A 動作温度(℃)-20~60 適合排気量(cc)【12V】ガソリン車:6000まで、ディーゼル車:3000まで、【24V】13000まで
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

スタートキューブ セイシング 動画あり
スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。 適合バッテリー80Ah 出力電圧(V)12 内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah) ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95 質量(kg)2.5 仕様5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付 定格電圧(V)DC12 最大電流(A)570
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
定格電圧(V)12/24 使用電池リチウムイオンバッテリー 質量(g)2250 使用温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(mm)248×248×96 バッテリー容量(Ah)40000 コード長さ(cm)45 始動電流(A)1000 アズワン品番64-8899-92 ピーク電流(A)2000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

AS-C1224V-2000A キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS 日動工業 動画あり
事前充電いらずでエンジン始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー。12/24Vの選択はレンジを切替えるだけ。
用途船舶、トラック、重機、農機のエンジンスターターとして 仕様【始動目安】12Vガソリン車:8000ccまで、12Vディーゼル車:6000ccまで、24Vディーゼル車:15000ccまで、【蓄電時間】約2~5分、【蓄電サイクル】約1万回 付属品万能フッカー 質量(kg)6.5 電流(A)スタート電流:1200/700(12V/24V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412(突起除く) 保護機能逆説保護、短絡保護、過電流保護、過電圧保護 RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能) ピーク電流(A)2000/1400(12V/24V)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 。 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。 寸法(mm)160×80×35 ブラック 質量(g)400 出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A 最大電流(A)(ピーク)1000 充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる) バッテリー容量(mAh)10400
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

12V/24V兼用
用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック 寸法(mm)248×248×96 質量(kg)2.3 出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24 電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000 コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60) 充電時間(時間)満:約10 バッテリー容量(mAh)42000(リチウムイオン電池) 危険物の類別非危険物 取扱説明書(3.92MB)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スターティングパック セイシング 動画あり
安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
定格電圧(V)DC12 仕様5秒クランキング/680A 付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ 種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター 質量(kg)9 ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル) 出力電圧(V)12 最大電流(A)1600 適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル 内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275
1台
95,980 税込105,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とブースターケーブルに液晶パネル付きです。ブースターケーブルでバッテリー電圧測定可能です。多彩な急速充電機能があります。コンパクトな設計と収納ケース付きで持ち運びに便利です。LEDライト機能付きです。
用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消 仕様製品ライフサイクル:1000回 セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース 本体質量(g)400 最大電流(A)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)10400 入出力Type-C:5V/3A ポート充電:Type-C USB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/3A
1台
11,980 税込13,178
当日出荷