高粘着のウレアグリースで、ブームやアウトリガーの摺動面、トレーラーのカプラー、高温・高荷重の軸受部に最適です。
用途建設機械、プラント、工場、高温部位、高荷重部位、高荷重ベアリング。
ちょう度1.5号
増ちょう剤ウレア系
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
こんなお得な商品も!

二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。
高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。
建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。
用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。
色黒
質量(g)410
成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。
ピン周り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリースです。
ちょう度1号
増ちょう剤ウレア系
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)400
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
リチウム系多目的モリブデングリース
高荷重・摩耗の激しい箇所の潤滑に優れます。
また、等速ジョイントのグリースに最適です。
ちょう度2号
増ちょう剤リチウム系
使用温度範囲(℃)20~155
容量(g)400
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系
使用温度範囲(℃)-30~200
容量(g)400
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度2号
色灰黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125
危険物の類別非危険物
リチウム系高級極圧グリース
極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、大型車両のハブを除くベアリングに適します。
ちょう度2号
増ちょう剤リチウム系
使用温度範囲(℃)-20~145
容量(g)400
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。
荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。
各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。
機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2323
使用目的延長
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様NLGI-1~2
形状ペースト
色白
使用温度範囲(℃)-20~120
内容量(kg)5
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)320
1缶(1缶)
¥34,100
税込¥37,510
翌々日出荷
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
動粘度(mm2/s)150
色調淡褐色
危険物の類別非危険物
特性極圧、耐水、せん断安定性
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2
形状スプレー
色白
使用温度範囲(℃)-20~120
内容量(mL)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1本)
¥5,260
税込¥5,786
翌々日出荷
リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース
機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。
ちょう度2号
増ちょう剤リチウムコンプレックス
使用温度範囲(℃)-25~200
容量(g)400
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
色緑色
使用温度範囲(℃)-20~160
滴点(℃)260以上
増ちょう剤複合Li
基油鉱油
動粘度(mm2/s)143.1(40℃)
色調緑色
危険物の類別非危険物
特性耐熱、耐摩耗
商品タイプリチウムコンプレックスグリース
こんなお得な商品も!

二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分鉱物油
色黒
タイプ蛇腹式カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等
使用温度範囲(℃)-20~200
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性
商品タイプウレアグリース
リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。
一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に
コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
仕様カートリッジタイプ
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的部品寿命・給脂間隔延長
主成分リチウム石けん基グリース
引火点(℃)基油:200以上
外観灰黒色
粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3
流動点(℃)基油:-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱物油
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別非危険物
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
備考A-1/4x28UNF
部品名称グリスニツプル
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.62MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.08MB)
図解NoBSM-1370LT-HD フレーム3部品_No.39、BSD-5001LT 油圧部品_No.16、BSD-5020LTP-W 油圧部品_No.28、BSM-1670LT-HE 振子式センタブーム2部品_No.48、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム2部品_No.48、BSM-1170LT-E 9頭口センタブーム 2部品_No.4、BSD-6020LTP-W ヒッチ部品_No.2、BSM-1170LT-E フレーム 3部品_No.39、BSM-1670LT-HE フレーム3部品_No.39、BSD-6020LTP-W 油圧部品_No.28、BSM-1670LT-HD 振子式センタブーム3部品_No.4、BSD-AH(BSD5010 6010) ドローバー角センサー部品_No.24、BSD-5001LT ヒッチ部品_No.2、BSM-1670LT-HD 振子式センタブーム2部品_No.48、BSD-6020LTP-W ブームリフト部品_No.30、BSM-1670LT-HE 振子式センタブーム3部品_No.4、BSD-5020LTP-W ヒッチ部品_No.2、BSM-1170LT-E 9頭口センタブーム1部品_No.38、BSM-1370LT-HE フレーム3部品_No.39、BSD-5020LTP-W ブームリフト部品_No.30、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム2部品_No.48、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム3部品_No.4、BSD-5020LTP-W オプション-5 (オートヒッチ ドローバー角センサ)部品_No.23、BSD-6020LTP-W オプション-5 (オートヒッチ ドローバー角センサ)部品_No.23、BSM-1670LT-HD フレーム3部品_No.39、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム3部品_No.4
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
規格C-1/4-28UNF
部品名称グリスニツプル
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.37MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.38MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.42MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.4MB) 展開図43(1.4MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.39MB)
図解NoBSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.3、BSM-840SLT-C2 ターンブーム部品_No.19、BSM-1270SLT ターンブーム部品_No.グリスニツプル、BSM-830SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.17、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.16、BSM-1040SLT-BC2 ターンブーム部品_No.19、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.16、BSM-830SLT-C2 ターンテーブル部品_No.17、BSM-630SLT-BC ターンブーム部品_No.16、BSM-630SLT-C2-1 ターンブーム部品_No.16、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.15、BSM-630SLT-C2 ターンブーム部品_No.16、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.16、BSM-1365SLT-20HA ターンブーム,ノズル部品_No.2など
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
部品名称グリスニツプル
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.96MB)
図解NoMFH-G350-1 ゴンドラ部品_No.2、MFH-G350-1(W) ゴンドラ部品_No.2、MFH-G350 ゴンドラ部品_No.2、MFH-G350-1 ブーム部品_No.4、MFH-G350 ブーム部品_No.4、MFH-G350(W) ゴンドラ部品_No.2、MFH-G350-1(W) ブーム部品_No.4、MFH-G350(W) ブーム部品_No.4
1個
¥143
税込¥157
7日以内出荷
規格A-MT6X1ガタ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoBSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.12、BSA-500JD-125THシリーズ センタブーム 噴霧管部品_No.4、SSA-F616MAT ペダル部品_No.15、BSM-840SLT-C2S オプション3 (トップリンク 薬液混入機)部品_No.65、SSA-F610I 1991ネン テンションプーリ (動噴側)部品_No.11、BSA-661C,1061Cシリーズ ブームリフト部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.21、MHL351 ブーム、運転台関係部品_No.3、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.37、MHL350 ブーム、運転台関係部品_No.3、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.11、SSA-V1000 撹拌テンション部品_No.11、MRS90-500 フレーム ソウコウブ部品_No.37、BSM-630SLT-C2-2 第1段ブーム部品_No.13、SSA-F617MAT フロントアクスル分解部品_No.9など
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.01MB)
図解NoMFH-P261 リフト関係部品_No.8、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.48、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.3、MHL250 1996年 油圧関係部品_No.5、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.11、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.14、MFH-G3530H リフト関係部品_No.11、MFH-G353 リフト関係部品_No.4、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.37、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.8、MHL351A 油圧関係部品_No.116、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.5、MFH-G253 リフト関係部品_No.45、MFH-P261 リフト関係部品_No.14、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.4、MFH-P261 リフト関係部品_No.11、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.3、FSK100M 足回り,カバー関係部品 グリスニツプル_No.43、MFH-G253 リフト関係部品_No.37、MFH-P261 リフト関係部品_No.5、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.45、MFH-G3530H リフト関係部品_No.4、MHL351 油圧関係部品_No.116、MFH-G253 リフト関係部品_No.48、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.21、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.11、MFH-P261 リフト関係部品_No.21、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.21、MFH-G353 リフト関係部品_No.11、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.16
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
備考C-R1/8 ※2016年4月~2016年12月
部品名称グリスニツプル
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.21MB)
図解NoBSM-1670SLT ターンブーム部品_No.グリスニツプル、BSM-1270SLT ターンブーム部品_No.グリスニツプル、BSM-1270SLT(18) ターンブーム部品_No.グリスニツプル、BSM-1070SLT(18) ターンブーム部品_No.グリスニツプル、BSM-1670SLT(18) ターンブーム部品_No.グリスニツプル、BSM-1070SLT ターンブーム部品_No.グリスニツプル
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
規格B-1/4-28UNF
部品名称グリスニツプル
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.44MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(1.44MB) 展開図18(1.44MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.37MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoTSB3-11(36)-S 第1段ブーム 左部品_No.2、BSM-1500L 第1段ブーム 左部品_No.4、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.4、MJI-310 噴射装置(昇降装置)部品_No.20、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.4、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.2、BSD-5000L 第1段ブーム(右)部品_No.4、BSM-640SLT 14M 第1段ブーム部品_No.2、TSB3-11 2000ネン 第1段ブーム 左部品_No.4、BSM-1300L-2 第1段ブーム 左部品_No.4、BSD-5000L 第1ブーム(左)部品_No.4、BSM-1220L-D センタブーム部品_No.29、BSM-1230L 第1段ブーム 右部品_No.4、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.4、BSM-1300L センタブーム部品_No.33、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.4、BSM-1100L-2 第1段ブーム 左部品_No.4など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
備考※2012年7月~
規格C-MT6X1ガタ
部品名称グリスニツプル
関連資料展開図1(1.42MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(1.42MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.66MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.75MB)
図解NoSSA-F616M リヤアクスル(3)部品_No.31、SSA-Z500DX-2 カウンタシャフト部品_No.3、SSA-Z500 カウンタシャフト部品_No.3、SSA-Z601S カウンタシャフト部品_No.3、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.4、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.22、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.18、SSA-F616 リヤアクスル(3)部品_No.31、SSA-F616V-1 リヤアクスル(3)部品_No.21、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.18、BSM-1060SLT ターンブーム ノズル部品_No.64、BSM-1065SLT ターンブーム ノズル部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA ターンブーム ノズル部品_No.14、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.4、SSA-Z500-2 カウンタシャフト部品_No.3、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-3部品_No.26など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格A-1/4-28UNF
部品名称グリスニツプル A1/428UNF
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.44MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.38MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.38MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.38MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.38MB) 展開図50(1.34MB)
図解NoBSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.2、MHL351 足回り関係部品_No.43、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.22、BSM-830L 1998ネン 本体部品_No.22、BSM-830SLT-BC2 本体部品_No.22、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.2、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.46、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.2、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) フレーム スタンド部品_No.20、BSM-1365SLT-20HA ブーム取付台部品_No.12、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.27など
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
規格A-1/4-28UNF
部品名称グリスニツプル A1/428UNF
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMJI-1000 噴射装置(リンクアーム プレート)部品_No.8、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.2、BSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.35、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(2)部品_No.33、CGM-610NR ホース巻取機部品_No.41、BSM-820L センタブーム部品_No.8、MJI-1000 フレーム部品_No.13、CBM-520BA 撹拌部品_No.21、BSM-1020L センタブーム部品_No.8、BSM-1240SLT-C2 ターンブーム部品_No.28、BSM-840SLT-C2 ターンブーム部品_No.28、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.4、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム部品_No.4、CGD-610NR 薬液配管部品_No.21、BSM-1220L-D センタブーム部品_No.9、BSM-1020L-1 右ブーム部品_No.6、BSD-5000L-1 フレーム部品_No.31、CBM-520SLT 攪拌部品_No.21など
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
規格A-R1/8
部品名称グリスニツプル A-PT1/8
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.4MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.4MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.4MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.4MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoVSA100-1990ネン 本体部品_No.57、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.51、BSM-1270SLT(18) 撹拌部品_No.22、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.45、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.49、SSA-F617VT 撹拌部品_No.7、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.26、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.49、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.45、BSM-1070SLT(18) ターンブーム部品_No.グリスニツプル A-PT1/8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 撹拌部品_No.26、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.45、MSA613R2T-M-1 PTOミッション部品_No.26、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.53、BSM-820SLT-C2 第1段ブーム部品_No.6、MSA513R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.89など
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。
塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。
たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。
色灰黒
特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性
トラスコ品番214-7807
使用温度範囲-10~150℃
主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
グリス種類モリブデン入りリチウムグリース
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。
トラスコ品番868-2323
容量(kg)0.4
容量(g)400
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性、耐摩耗性、焼付防止性
1箱
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
。ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。適した用途。ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:2.38mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:6.35mm●コード番号:912-4723
アズワン品番65-7907-27
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。適した用途。ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:4.76mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●コード番号:912-4720
アズワン品番65-7907-53
1個
¥42,198
税込¥46,418
7日以内出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります。独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら、1アクションでブーツを浮かして取外しができます。
用途取外し
質量(kg)0.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-7034999-E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。販売備考:NA0-7034999/NB0-7034999用リペアキット。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:フロントアッパーボールジョイント ダストブーツリペアキット。重量[キログラム]:0.055。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:1個。付属品:クラウンナット,Cリング,割りピン,グリース,ボールジョイントブーツ,ロックリング。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品クラウンナット,Cリング,割りピン,グリース,ボールジョイントブーツ,ロックリング
質量(kg)0.055
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプフロントアッパーボールジョイント ダストブーツリペアキット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード