364件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL 材質ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン 寸法(mm)Φ75×140 容量(mL)300 口内径(Φmm)17
1個
459 税込505
当日出荷

手の平で押すとと内溶液が出てきます。 アルコールや消毒液・除光液等での使用できます。 プッシュ式。
トラスコ品番818-4385 材質ポリエチレン(PE) 容量(mL)300 質量(g)53.5 外径×高さH(Φmm×mm)70×164
1個
839 税込923
当日出荷

4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250 アズワン品番3-5374-11 TKG品番9-1318-1101 TKG品番(2017)6-1178-1101
1個
199 税込219
当日出荷


1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)22.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

希釈に必要な洗剤の原液を正確に吐出することができるプッシュポンプです。
用途CXS社の2Lもしくは5L容器に入った希釈洗剤類をご使用のユーザー様
1箱(6本)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL 材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 寸法(mm)Φ75×140 容量(mL)300 口内径(Φmm)17
1個
309 税込340
当日出荷

軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150 材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン 仕様プラスチックキャップ付 高さ(mm)100 底径(Φmm)80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒!。本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、ベルト:ポリエステル 寸法(mm)約76×112×176 容量(mL)約530 種類MK&FRクッキング
1個(235g)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

中身が見える透明ボディの直飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン♪。底部には衝撃をやわらげるクッション付き!
1個ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中身が見える透明ボディの直飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン♪底部には衝撃をやわらげるクッション付き!
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、クッション:エラストマー、バネ・ピン:ステンレス 容量(mL)約480 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約72×192 耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140、クッション:70 デザインディノサウルスピクチャー
1個(150g)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

中身が見える透明ボディのストロー飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン♪。底部には衝撃をやわらげるクッション付き!。ショルダーベルト・お名前シール・替え飲み口1個付き!
寸法(mm)約73×78×180 容量(mL)約480 質量(g)約155
1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中身が見える透明ボディのストロー飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン♪底部には衝撃をやわらげるクッション付き!ショルダーベルト・お名前シール・替え飲み口1個付き!
寸法(mm)約73×78×180 容量(mL)約480 質量(g)約155
1個(195g)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒!本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル
1個(235g)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)17
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲みたい時にすぐ飲めるステンレス製水筒。名前が書けるショルダーベルト付き。 ワンプッシュオープン。キャップが手前に倒れてこない、キャップロック設計のダイレクト飲み口。超軽量・コンパクトタイプ。 誤作動を防止するロック機能付き。ワイド口径で氷が入れやすい。保冷専用。
直径×高さ(cm)6.8×23 材質内びん・胴部・口がね/ステンレス鋼 キャップ/PET フタ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 底板/熱可塑性エラストマー 質量(g)300 容量(mL)470
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途液体の噴霧に 仕様ミストスプレー 材質ポリエチレン(PE)
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次亜塩素酸水を使用したノンアルコール除菌水。ウイルス、カビ等の細菌・真菌類を徹底ブロック。悪臭の元を分解して強力消臭。安全性に優れており、キッチン回りや日々の衛生管理など様々な用途で使用可能。原水に逆浸透膜使用。本製品はハラル認証を取得した除菌水。
用途除菌、消臭、脱臭に。除菌スプレー、消臭スプレー、除菌剤、消臭剤、次亜塩素酸水として。 効果除菌、消臭 質量(kg)1 容量(mL)1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×135×160
1箱(15本)ほか
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに 容量(mL)160 材質(本体)石英ガラス 高さ(mm)105 材質(フタ)PP 使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(ポンプ部)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

1箱(10本)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

銀の効果で大腸菌などの雑菌類をゼロに!。虫歯菌(ミュータンス菌)にも効果があります!。世界唯一の銀抗菌ステンレスボトルです。銀の抗菌効果で水質も浄化され安心して飲む事が出来ます。
容量(mL)500 間口W×奥行D×高さH(mm)45×45×245 口径(mm)約50 商品タイプコップ付き
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(500mL)
439 税込483
当日出荷

ピタッと貼れて何度も貼り直しが可能な吸着シートです。 ねじやくぎ、工具不要で簡単に取り付け可能です。 ドア内側のラミネート面、金属塗装面などの平滑、鏡面仕上げの面に取り付け可能です。
用途アルコールボトルの収納に。 付属品吸着シート、補助リング トラスコ品番251-9387 材質ステンレス、ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン系吸着材、ポリカーボネート 幅(mm)100 高さ(mm)110 奥行(mm)80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
315 税込347
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に 材質ポリエチレン(PE) 噴霧量(mL)0.3
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。 界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。 塩素イオンが含まれていないので、金属腐食の心配が無く、金属部分にも安心してご使用いただけます。 生態を汚染することもありません。 環境にも身体にも安全なクリーナーです。 通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。 手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。 すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。 一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスなどまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。 通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。 帯電防止効果が有り、汚れが再付着しにくくなります。
用途洗浄、除菌、消臭に。 成分電解アルカリ水100% 液色無色透明液体 容器仕様プッシュボトル pH値12.6 比重(20℃)1.0 商品タイプ本体 効果洗浄・除菌・消臭、電解アルカリ洗浄水/非塩素イオン
1個(300mL)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

約100回分連続で使える! 調理が簡単!洗えて清潔!
材質全体フタ・油受け容器=AS樹脂、キャップ=PP、タンク容器=PE、ハケ・パッキン=シリコーンゴム 容量(mL)60 直径(Φmm)66 高さ(mm)128
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーはキャップ付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 寸法(mm)Φ39×143 容量(mL)100 口内径(Φmm)17
1組(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に 仕様ヒンジキャップ(中栓付) 材質ポリエチレン(PE) 穴径(Φmm)キャップ:4
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水を電気分解して作られた「アルカリイオン水100%の除菌洗浄水」です。 通中の水よりも浸透力が強く、汚れの細部にまで染み込み、汚れを浮き上がらせます。 洗浄と除菌が同時にでき、消臭効果もあります。(全ての菌を除菌出来ません) 拭き残りは水と同様に蒸発し、環境を汚しません。
用途冷蔵庫、電子レンジ、コンロなどキッチン回り、トイレ、オフィス家具、おもちゃなど。 成分アルカリイオン水100% 使用方法原液 pH12.5 効果除菌/消臭
1ケース(4L×2本)ほか
10,000 税込11,000
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に 種別ガンスプレー 噴霧量(mL)0.3
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金鵄製作所スプレーボトル
自由な使い方ができるスプレータイプの丸形ボトルです。1回の噴霧量は0.13cc±0.05ccです。
材質キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)・ポリプロピレン(PP)、スプレー/ポリプロピレン(PP)・低密度ポリエチレン(LDPE)・Mステンレス、本体/ポリエチレン(PE) 色(本体)半透明
1箱(100本)ほか
14,980 税込16,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)