ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)300
幅(mm)75
色ヘアライン
奥行(mm)2
取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手取手
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル
材質ABS樹脂
ビスピッチ(mm)193
全長(mm)250
幅(mm)80
色白
奥行(mm)60
取付ねじM6×55mm
取手取手
ドア厚(mm)30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途押すドアに取り付ける真鍮製プレート。装飾のないシンプルな形はあらゆるドアに取り付け可能です。サイズ(mm):約 幅73×高さ305×厚み7。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)300
幅(mm)75
色鏡面
奥行(mm)2
取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手取手
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)300
幅(mm)75
色ヘアライン
奥行(mm)55
取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手取手
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
引く側に使用するハンドル『ベスト 1308 座付取手 265ミリ サテンクローム #1308-2-1』もあります。
耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途ドアの開閉に使用する押板
材質黄銅
全長(mm)265
幅(mm)50
色サテンクローム
奥行(mm)5
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
取手取手
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途押すドアに取り付ける真鍮製プレート。装飾のないシンプルな形はあらゆるドアに取り付け可能です。幅は約49mmなのでスマートなタイプです。サイズ(mm):約 幅49×高さ298×厚み6。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
色Black
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
引く側に使用するハンドル『ベスト 1308 座付取手 265ミリ 黄銅磨き #1308-2-2』もあります。
耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途ドアの開閉に使用する押板
材質黄銅
全長(mm)265
幅(mm)50
色黄銅磨き
奥行(mm)5
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
取手取手
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
機能防静電
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
主な適合純正品番30X-16358-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
質量(g)72
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途押すドアに取り付ける真鍮製プレート。装飾のないシンプルな形はあらゆるドアに取り付け可能です。幅は約49mmなのでスマートなタイプです。サイズ(mm):約 幅49×高さ298×厚み6。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮
色Silver
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途押すドアに取り付ける真鍮製プレート。装飾のないシンプルな形はあらゆるドアに取り付け可能です。幅は約49mmなのでスマートなタイプです。サイズ(mm):約 幅49×高さ298×厚み6。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮
色Gold
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)
色ABS ホワイト
サイズ80×250
取手取手
サービス分類オーダー・加工
1組
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.17
切断公差(-0、+1)
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
仕様プレート付、ON保持形
色レッド
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39
設置場所屋内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
1個
¥599
税込¥659
欠品中
1個
¥1,322
税込¥1,454
7日以内出荷
スイッチ部のレバーを固定する場合に使用します。
品名ロックプレート
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
色ホワイト
適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途受付カウンダー、引き違い戸
付属品M3皿小ネジ3本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
品名拡散プレート
分割方式無分割
1個
¥72
税込¥79
31日以内出荷
1個
¥79
税込¥87
31日以内出荷
材質S45C
平行度(mm)0.005
仕上処理総研磨仕上げ
色ニューホワイト
タイプEG端子
電源6A-250V(両切)
適合プレートNWD5710(WW)
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
仕様プレート付、ON保持形
色レッド
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39
設置場所屋内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレート付
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
寸法(mm)90(W)×50(H)
アズワン品番64-7941-93
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
広口の中せんなし構造で給水しやすい。大きなプッシュプレートで注ぎやすい。
種別XA
色ステンレス(XA)
口径(Φmm)約64
取扱説明書(2.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ