使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に
全長(mm)210、300、460、610
質量(g)140、320、520、680
軸長(mm)95、180、320、475
先端幅(mm)10、15、17、18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こじる、拡げる、抜く作業に便利。
本数1
商品構成単品
ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。
また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。
用途ベルトの調整やミッション脱着時に
材質カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)200、300、450、600
軸長(mm)103、182、315、467
先端幅(mm)9.8、15、18、18.5
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

プライバーセット 非貫通タイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。
狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。
全長(mm)335~465
質量(g)790
刃幅(mm)14.5
頭部幅(mm)25.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所
ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。
同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。
セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380
材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼
幅(mm)(エッジ)14
全長(mm)245
質量(g)360
許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
1セット(3本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

プライバーセット 貫通タイプ
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
セット内容超ロング、ロング、ミドル、ショート
全長(mm)610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)
質量(g)680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)
軸長(mm)475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)
先端幅(mm)18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
1セット(4本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。
自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。
ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。
用途自動車修理金属板加工機械修理など
軸径(Φmm)(六角)16
全長(mm)615
質量(g)1400
本数1
商品構成単品
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
エスコ品番EA519BA-640
軸径(Φmm)【四角軸】13
形状ストレート
質量(kg)0.68
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。
自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
付属品PRB-200、PRB-300、PRB-430、PRB-635
トラスコ品番195-4867
セット数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使用箇所に合わせて14箇所の角度でヘッドが固定できます。押すと角度が変わります。
こじりったり、持ち上げたり、ベルトのテンション調節などに使用できるプライバーです。ヘッド部の角度を調節できるので、作業状況に合わせた使用が可能です。
トラスコ品番253-4777
材質クロムバナジウム
全長(mm)375(ストレート状態)
質量(g)550
角度調節16段階
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。こじり作業やテコ作業に。
材質ブレード部/焼入合金鋼、ハンドル部/樹脂
ハンマーヘッドの為叩けます。
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
エスコ品番EA519AM-3
材質スチール(黒色酸化)
軸径(Φmm)【四角軸】13
全長(mm)635
材質(クリップ)ゴム
先端幅(mm)19
1個
¥8,150
税込¥8,965
翌日出荷
狭い・細い箇所にスムーズに潜り込ませ、傷をつけずに広げる・掻き出す・均すことに役立ちます!
下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途ダッシュボード・パネルの取り外し、電子部品の取り外し・装着、エボキシ・シリコン等の樹脂面の修正・仕上げ、溝に詰まった樹脂・汚れ落とし等
材質ポリアミド合成樹脂
全長(mm)185
耐熱温度(℃)105
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
軸径(Φmm)13
全長(mm)406
質量(kg)0.41
ロックウェル硬度43~47
先端幅(mm)16
アズワン品番64-2215-86
1本
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様ハイカーボンスチール製
全長(mm)1067
質量(kg)3.3
軸(mm)(六角)22
ロックウェル硬度43~47
先端幅(mm)23
アズワン品番64-2215-83
1本
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様ハイカーボンスチール製
全長(mm)1524
質量(kg)6.4
軸(mm)(六角)25
ロックウェル硬度43~47
先端幅(mm)25
アズワン品番64-2215-84
1本
¥21,800
税込¥23,980
当日出荷
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
軸径(Φmm)16
全長(mm)457
質量(kg)0.69
ロックウェル硬度43~47
先端幅(mm)19
アズワン品番64-2215-87
1本
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
軸径(Φmm)10
全長(mm)230
質量(kg)0.12
ロックウェル硬度43~47
先端幅(mm)11
アズワン品番64-2215-85
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
ハンマーヘッドの為叩けます。
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
エスコ品番EA519AM-2
材質スチール(黒色酸化)
軸径(Φmm)【四角軸】9.5
全長(mm)430
材質(クリップ)ゴム
先端幅(mm)16
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
ハンマーヘッドの為叩けます。
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
エスコ品番EA519AM-1
材質スチール(黒色酸化)
軸径(Φmm)【四角軸】9.5
全長(mm)300
材質(クリップ)ゴム
先端幅(mm)16
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
ハンマーヘッドの為叩けます。
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
エスコ品番EA519AM-4
材質スチール(黒色酸化)
軸径(Φmm)【四角軸】13
全長(mm)790
材質(クリップ)ゴム
先端幅(mm)19
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ