部品名称プライミングポンプ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoGKD400 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 プライミングポンプ_No.18、MDJ82G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19、DKJ40-13 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 プライミングポンプ_No.18、MDJ61-26 -A(レンコン) キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19、MDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MD575G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MDJ81G-30 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19、MDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.20、DKJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 プライミングポンプ_No.18、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.18、MDJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.20、MDJ61G-26 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19など
1個
¥890
税込¥979
7日以内出荷
部品名称プライミングポンプ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.94MB)
図解NoSD052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 プライミングポンプ_No.13、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.13、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.13、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.13、MS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.13、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.13、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 プライミングポンプ_No.13、GS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 プライミングポンプ_No.13、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.13、GS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プライミングポンプ_No.13、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.13、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.13
1個
¥855
税込¥941
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(0.93MB)
図解NoMDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.46、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、MDJ8001G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、GKD6001キャブレタ,マフラ部品プライミングポンプ_No.44、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.56、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.46、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 プライミングポンプ_No.44、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、BL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.53、GKD6000TK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品プライミングポンプ_No.46、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品プライミングポンプ_No.48、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。
面倒なプライミングポンプの操作不要。
作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。
タンク容量(L)6
適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジン
危険物の類別非危険物
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB)
図解NoTK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、MDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、KFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プライミングポンプ_No.20、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 プライミングポンプ_No.19、GKD4000キャブレタ,マフラ部品プライミングポンプ_No.19、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 プライミングポンプ_No.11、MDJ4001G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25など
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
1個
¥5,805
税込¥6,386
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB)
図解NoMK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.20、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 プライミングポンプ_No.20、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 プライミングポンプ_No.20、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 プライミングポンプ_No.20、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 プライミングポンプ_No.20、MS057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.20、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.20、MS058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.20、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.20、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.20、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.20、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.20、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.20、SD057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 プライミングポンプ_No.20、MK057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.20
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(1.32MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(1.32MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析)
・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持
・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供
・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています
・クラス最高水準の圧力確度
1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。
これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。
・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生
70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。
・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング
3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。
データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。
使いやすいタッチスクリーン
・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能
・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション
・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース
クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能
・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。
・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。
液圧(MPa)最大発生可能な圧力:70
圧力レンジ0~70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧)
仕様圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ
寸法(mm)350×170×170(アクセサリを除く)
質量(kg)4.7(バッテリと圧力モジュールを含む)
ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ
内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)
言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語
設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能
動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)
保管温度(℃)-20~70(但し、圧力媒体が水の場合 +4~+50)
湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護
衝撃BS EN 61010-1:2010
振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験
標高(m)最大:2000
規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)
材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン
適合CEマーク
電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)
電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)
インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB
セット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書
サービス分類レンタル
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB)
図解NoMS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.21、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.21、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 プライミングポンププレート_No.21、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 プライミングポンププレート_No.21、MS057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.21、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 プライミングポンププレート_No.21、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.21、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 プライミングポンププレート_No.21、MK057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.21、MS058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.21、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.21、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.21、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.21、SD057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 プライミングポンププレート_No.21、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.21
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ