材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
材質圧造用炭素鋼
表面処理黒色酸化皮膜
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
材質ステンレス
材質SWCH10R
表面処理黒色酸化皮膜
材質構造用炭素鋼
表面処理ユニクロ
材質S45C又はS25C
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状プラグ
接続ねじ種類R
材質/仕上構造用炭素鋼(SWCH10R)/黒色酸化皮膜
ねじの呼びPT1-1/2
山数11
長さ(mm)20
材質鉄
寸法t(mm)10
寸法E(mm)2
表面処理クロメート
寸法b(mm)1.1
寸法d2(mm)46.324
寸法K(mm)2.5
二面幅S(mm)22
外径d(Φmm)47.803
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
材質S45C
表面処理黒染め
プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化被膜
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器
材質構造用炭素鋼(SWRH)
材質S45C
表面処理黒染め
材質構造用炭素鋼
表面処理クロメート
材質構造用炭素鋼
表面処理DRYシール
表面処理三価ホワイト
材質構造用炭素鋼
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている
アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、
一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
材質SUS304相当
耐熱温度(℃)150(シール)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全7サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のキャップに。
材質シリコンゴム
小型、省スペースで費用対効果が高い
ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格六角穴付ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
山数14
材質鉄
寸法E(mm)2
表面処理DRYシール
寸法K(mm)1.9
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
ねじの呼びPT1/8
山数28
長さ(mm)7
材質鉄
寸法t(mm)3
寸法E(mm)1.5
表面処理ダクロ
寸法b(mm)0.45
寸法d2(mm)9.147
寸法K(mm)1
二面幅S(mm)5
外径d(Φmm)9.728
1パック(6個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
ねじの呼びPT1-1/4
山数11
長さ(mm)22
材質鉄
寸法a(mm)12.7
寸法t(mm)10
寸法E(mm)2
表面処理3価ホワイト
寸法d2(mm)40.431
寸法K(mm)2.5
二面幅S(mm)22
外径d(Φmm)41.911
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
ねじの呼びPT1
山数11
長さ(mm)16.5
材質鉄
寸法t(mm)9
寸法E(mm)2
表面処理3価ホワイト
寸法b(mm)1.1
寸法d2(mm)31.770
寸法K(mm)2.5
二面幅S(mm)17
外径d(Φmm)33.249
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
材質S45C
表面処理黒染め
ねじの形式JOHS
山数14
材質SUS316L
寸法E(mm)2
寸法b(mm)0.9
寸法K(mm)1.9
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ