28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ハウジング 材質樹脂部:ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 難燃性94V-2
1パック(10個)
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1セット(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)11.6 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)7 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)7.5 適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング黒色 タイプ中継用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング白色 タイプ中継用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EP プラグハウジング
エコノミー・パワー(EP)コネクタ・シリーズ
種別プラグハウジング 自然色
1パック(100個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50 使用温度範囲(℃)-40~+105 シリーズ5240 列数1 端子種別プラグ 難燃性94V-0 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) パネルマウント無, 有 UL規格E29179 CSA規格LR19980 グローワイヤー対応 嵌合ロック
1袋(10個)
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリエステル、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大:125 耐電圧AC250V/1分間 定格電流(A)最大:1 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下
1袋(10個)ほか
79 税込87
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン 250
種別プラグハウジング 極数3 寸法A(mm)縦16.5 寸法B(mm)横13 端子ピッチ(mm)7
1箱(100個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EP
種別プラグハウジング 極数3 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦10.5 寸法B(mm)横11.82 寸法C(mm)深さ13.3 端子ピッチ(mm)3.96
1箱(2500個)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1箱(500個)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(150個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GHC6.2
種別プラグハウジング 極数3 定格電圧(V)600 寸法A(mm)縦11.4 寸法B(mm)横19.4 寸法C(mm)深さ22.9 端子ピッチ(mm)6.2
1箱(700個)
47,980 税込52,778
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーキー
種別プラグハウジング 端子ピッチ(mm)5 定格電圧(V)300 寸法A(mm)縦9.6 寸法C(mm)深さ16.2
1箱(500個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SDL
種別プラグハウジング 極数3 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦7.1 寸法B(mm)横10 寸法C(mm)深さ11 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(400個)
6,898 税込7,588
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC6.5
種別プラグハウジング 極数3 定格電圧(V)300 寸法A(mm)縦7.65 寸法B(mm)横18.6 寸法C(mm)深さ16.3 端子ピッチ(mm)6.5
1箱(1000個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5
種別プラグハウジング 極数3 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦7.35 寸法B(mm)横9.6 寸法C(mm)深さ11.3 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(800個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーキー
種別プラグハウジング 定格電圧(V)300 寸法A(mm)縦9.6 寸法C(mm)深さ16.2 端子ピッチ(mm)5
1箱(500個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PK
種別プラグハウジング 極数3 定格電圧(V)300 寸法A(mm)縦9.6 寸法B(mm)横20 寸法C(mm)深さ16.2 端子ピッチ(mm)5
1箱(500個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロック
種別プラグハウジング 極数3 定格電圧(V)300 寸法A(mm)縦6.9 寸法B(mm)横13.9 寸法C(mm)深さ20.6 端子ピッチ(mm)3.96
1箱(400個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5W
種別プラグハウジング 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦9.6 寸法C(mm)深さ11 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(1000個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UP
種別プラグハウジング 極数3 定格電圧(V)600 寸法A(mm)縦10.4 寸法B(mm)横26.4 寸法C(mm)深さ22.9 端子ピッチ(mm)9
1箱(100個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1箱(300個)ほか
11,880 税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)