TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング
形状プラグ
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング黒色
タイプ中継用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色
タイプ中継用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
エコノミー・パワー(EP)コネクタ・シリーズ
種別プラグハウジング
色自然色
SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50
使用温度範囲(℃)-40~+105
シリーズ5240
列数1
端子種別プラグ
難燃性94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント無, 有
UL規格E29179
CSA規格LR19980
グローワイヤー対応無
嵌合ロック有
材質ポリエステル、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC250V/1分間
定格電流(A)最大:1
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
種別プラグハウジング
極数5
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦7.65
寸法B(mm)横14.6
寸法C(mm)深さ11.3
端子ピッチ(mm)2.5
1箱(500個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数5
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦6.75
寸法B(mm)横11.54
寸法C(mm)深さ7
端子ピッチ(mm)2
1箱(400個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数5
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦6.75
寸法B(mm)横11.54
寸法C(mm)深さ7
端子ピッチ(mm)2
1箱(400個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード