仕様ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mmインラインプラグアダプタ. DF11シリーズ2.00 mmインラインパネル取り付けプラグ-プラグアダプタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mm未満です。省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。DF11シリーズインラインプラグアダプタは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。摩擦ロック機構により、かん合するソケットにしっかりとコネクタを接続できます。取り付けタブを使用することで、パネル内でプラグがしっかり
ピッチ(mm)2
極数12
シリーズDF11
定格電圧(V)30
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)リン銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対電線
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
関連キーワード