足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます。
コンパクトに折りたためるので、運搬時かさばりません。
車のトランクに収納可能です。
設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです。
用途移動工事に。清掃・点検作業に。
材質[プレート]ABS樹脂、[脚]スチール、[カバー]ポリエチレン
色黄色
幅(m)1
質量(kg)1.4
高さ(mm)580
奥行(mm)350
コンパクトで持ち運びに便利です
車のトランクに収納可能です
足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます
設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです
用途区画整理やイベント。
折りたたみ式なので移動も楽!
用途区画整理や工事現場等
材質ABS・PE・スチール
色赤白
トラスコ品番854-7367
質量(kg)1.9
幅W×厚さ×高さH(mm)1500×460×750
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
軽量で耐久性があります。
水が充填でき、重くすることができます。
材質PE樹脂
色黄
エスコ品番EA983DX-6
質量(kg)空時:2.54、満水時:8
奥行(mm)390
収納時寸法(mm)240×960(H)
使用時寸法(mm)2500×960(H)
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。
非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。
刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。
最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。
リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。
軸径(Φmm)2.34
適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
足がワンタッチで開きます。
コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。
錆びないから長持ちします。
材質バー:ABS樹脂・ポリエチレン、足:スチール
色赤・白
エスコ品番EA983FV-32
寸法(mm)【バー】1000×98(H)
質量(kg)1.5
収納時寸法(mm)1000×100×200(H)
使用時寸法(mm)1000×350×580(H)
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
折りたたみ式なので移動も楽!
用途区画整理や工事現場等
材質ABS・PE・スチール
色黄黒
トラスコ品番854-7368
質量(kg)1.9
幅W×厚さ×高さH(mm)1500×460×750
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
スリムな形状のバータイプのバリケード!
足を折りたためるので、コンパクト。屋内、屋外を問わず使用できます。
材質ABS・PE・PC・スチール
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。
材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)
間口(mm)1566
質量(kg)1.34
高さ(mm)695
奥行(mm)484
脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約3.5
サイズ(mm)約H1200×W約1000 足約200
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。
高さ(mm)695
奥行(mm)484
間口(mm)2069
材質(ガードバー)ABS樹脂
質量(kg)1.48
材質(カバー)ポリエチレン(PE)
材質(脚)スチール
材質鉄
寸法(mm)1190×790×470
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)635×820
質量(kg)約3
厚さ(mm)約45
長さ(mm)(脚部)200(装着時)
その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)1200×1000×45
こんなお得な商品も!

単管バリケード 樹脂製 環境配慮型
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)637
質量(kg)1.6
高さ(mm)806
奥行(mm)68
材質スチール
寸法(高さH×幅W)(mm)780×1200
仕様裏面(安全第一)白文字入り
質量(kg)3
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
前面の着脱式ダブルゲートは保管品の荷崩れを防止します。ダブルゲート上部は開閉しますので保管品の出し入れが容易に行えます。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、床板:プラスチック、車輪:ジェンゴム、塗装:カチオン電着+粉体塗装
高さ(mm)床板:250
外形寸法(mm)長さ:800
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質ポリプロピレン
仕様脚部折りたたみ式
トラスコ品番814-9542
寸法(mm)750×1340
質量(kg)5
日本緑十字社品番132100
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
油に強いエラストマーグリップ・プラモデルの製作やゲートの切断に・スプリング付
用途切る・プラスチック切断専用・プラスチックゲートの切断
全長(mm)150
狭い箇所、奥深い箇所でのプラスチックゲートの切断に最適です。
真上から刃が入ります。
逆手持ち可能です。
樹脂ゲート切断に!。刃面の傾斜角を大きく(40°)、刃長も長い為プラスチックゲートのツライチ切断が楽にできます。
寸法(mm)150
仕様ソフトカバーバネバネ落下防止ピン付
トラスコ品番104-1461
全長(mm)150
質量(g)120
切断能力(Φmm)5.0(軟質樹脂)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
刃部は特に薄くシャープな切れ味です。有効刃長は24mmで、刃先が細くなっています。
用途プラスチックゲートの切断に最適。樹脂成形工場。
トラスコ品番268-6203
材質特殊工具鋼
形状刃表面:平刃
全長(mm)150
切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
エアヒートニッパを使って樹脂の切断作業ができます。
用途プラスチックゲート(樹脂成型品)などの切断に。
洗練されたデザインとカラーリングが作業現場のイメージをアップします。角を丸くし、折りたたみにも工夫を加えた、安全性の高いフォルムです。
仕様折りたたみ式
材質(板面)ポリプロピレン(PP)
質量(kg)5.2
高さ(mm)770
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
間口(mm)1180
樹脂成型後のゲートを切断するために開発設計されたニッパーです。
先長タイプの刃部はホビーや狭い箇所での樹脂成型後のプラスチックゲート切断に最適です。
刃部はフラットタイプで、バリが残らず切り口がスッキリとするのが特長です。
バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
用途樹脂成型後のゲート切断に。
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
形状刃表面:フラット刃
ハンドルビニールグリップ
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂
質量(kg)約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
全長(mm)157
仕様ストレート刃、バネ付
材質S55C
質量(g)145
最大口開き(mm)17.5
刃部硬度HRC58
切断能力(mm)プラスチック5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プラスチック射出成形品のゲート切断やバリ取りに最適。(ゲート…プラスチック成型品の製造時、溶かしたプラスチックが流れ込む部分。)
用途ゲートの切断やバリ取りに
硬度HRC(刃部)52
切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
「小さくても本格派!」プラモデルのゲート切断やテグスの切断に!
全長(mm)118
トラスコ品番828-3567
質量(g)60
頭部厚(mm)7.5
頭部幅(mm)14
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)15
柄幅(mm)50
切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
切断能力(Φmm) より線2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プラスチック成型のゲートカットに最適です。
全長(mm)118
仕様リーフスプリング付
トラスコ品番828-3587
材質特殊合金鋼
質量(g)61
刃先形状薄刃
切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。
超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。
消費電力(W)最大40
ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)
発振周波数(kHz)40
付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1
質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)
使用温度範囲(℃)10~35
外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
切断板厚(mm)3以下
使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)
AC電源アダプタ(V)100~240/80VA
保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載
アズワン品番64-3182-04
切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル
電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
プラスチック部品、ゲート切断専用の強力タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー ステン製
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
用途プラスチック部品のゲート切りに
呼び寸法(mm)115
トラスコ品番369-2141
材質ステンレス
全長(mm)115
質量(g)45
切断能力(mm)プラスチック3
替えバネB-2
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途プラスチック部品のゲート切りに
呼び寸法(mm)125
仕様バネ付、ストッパー付
トラスコ品番369-2159
全長(mm)125
切断能力(mm)プラスチック5
替えバネB-5
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
緻密で繊細な作業に最適です。プラスチックや軟銅線向けの薄刃です。手の平で包むように握る事で指先感覚の作業が行えます。作業性が向上し仕上りに違いを生みます
用途プラモデルのゲートやデグス、より線の切断に。
トラスコ品番405-4578
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC
形状刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)102
切断能力(mm)軟銅線Φ1.6
バネ付き
切断能力(mm2)銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ABS樹脂Φ4.0
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。
機能インシュロックの飛散防止機能付
能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)
切断能力(Φmm) 樹脂2
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。
軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付
切断能力(Φmm) 樹脂3
Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。
全長(mm)150
トラスコ品番853-5177
質量(g)125
刃先形状山形刃
切断能力(Φmm) 樹脂5
1丁
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。
用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。
仕様ばね付
刃形ストレート刃
仕上刃部鏡面仕上げ
Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。
全長(mm)150
仕様平刃、ばね付、ソフトカバー付
トラスコ品番395-6709
質量(g)125
切断能力(Φmm) 樹脂5
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ