「プラシール」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング 種別一般工業用接着シール材 外観赤色 硬化前性状非流動 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 溶解度不溶 使用温度範囲(℃)-55~250 臭気特異臭あり 引火点(℃)80 発火点(℃)450 難燃性UL94HB 成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料 反応機構オキシム型 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック部分が平らなのでシールなどを貼ることができます。
用途マグネット 材質再生PS樹脂40%/マグネット
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。
サイズA4 材質(本体)スチール(紛体焼付塗装) 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 なし グリーン購入法適合
1台ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)RTVシリコーン接着剤
表面硬化性に優れます。 イオン性不純物を低減した高純度品です。 低分子シロキサン低減品です。 1成分無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 速乾アルコールタイプです。
用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。 タイプ脱アルコールタイプ 硬さ22 伸び(%)330 体積抵抗率(Ωcm)2×1015 引張強度(MPa)1.8 密度(g/cm3)1.04 適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス 引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化 絶縁破壊電圧(kV/mm)26 誘電率2.7(60Hz) 誘電正接0.002(60Hz) 含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10) タックフリータイム(分)7 濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
1本(333mL×10本)ほか
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速く、硬化後、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れます。
用途通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 仕様比誘電率2.9、誘電正接0.005 硬さ25(タイプA) 体積抵抗率(Ωcm)2.0×107 密度(g/cm3)1.04 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13] 外観(硬化前)流動性 熱伝導率(W/mk)0.18 引張せん断接着強さ(MPa)0.3 切断時伸(%)140 粘度(Pa・s)2.5(23℃) 危険等級 タックフリータイム(分)10(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)20
1箱(333mL×10本)
53,980 税込59,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DM、段ボール、シールやラベルが付いた角2封筒も、丸ごとおまかせ!さらに、ホッチキスがついたものでもそのまま細断可能です。
用途機密情報、個人情報の細断、処分 仕様●ホッチキス針対応:10-11号●定格細断枚数:10枚●給紙口幅2か所:220mm(A4対応)/260mm(角2封筒対応) 付属品取扱説明書、保証書(1年) 質量(kg)19 消費電力(W)390/450 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649 ダストボックス容量(L)約33(約950枚) 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数12枚 定格使用時間(分)30分間 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649 細断可能物コピー用紙/厚紙封筒/薄手ダンボール/プラスチックカード/ラベル付き封筒/窓付き封筒/ホッチキス
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)1成分加熱硬化型シリコーン接着材 TSE322
加熱硬化型シリコーン接着剤です。短時間の加熱によりゴム状に硬化、基材に接着します。高接着力タイプで、高圧電気電子部品の接着・シールに最適です。特にセラミックス、金属、プラスチックなど熱膨張係数の異なる素材からなる部品の接着に適しています。
用途半導体モジュールの金属・プラスチック・セラミックスの接着。・熱加硫型シリコーンゴムの接着 淡青色 規格UL94HB認定品File No. E56745 粘度(Pa・s)110(23℃・硬化前) 引張強度(MPa)3.4 絶縁破壊強度(kV/mm)20 仕様比誘電率3.1(60Hz)、誘電正接0.006(60Hz) 切断時伸(%)230 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])2.5[25] 線膨張係数1.9×104(1/K) 熱伝導率(W/mk)0.29 熱伝導率(×10-4Cal/cm・sec・℃)6.9 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(1kg×10缶)ほか
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 ニューグレー 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。 (一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 付属品タイトルシール ホワイト 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 高さ(mm)880 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 H700のデスクサイドにぴったりサイズ。 A3判の資料がスッキリ収まる引出しサイズ。 (一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 性能A3浅型1列14段 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×700 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×312×35 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。 タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 高さ(mm)880 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A3判の資料がスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 高さ(mm)880 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 段数18 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×312×35 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4ファイルが完全に収まるサイズの床置型整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 左右2か所にタイトルシールが添付されています。 浅型・深型や列数等様々なタイプからお選びいただけます。
サイズA4 材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、引出し/SP樹脂、レール/PP樹脂 引出し内寸法(mm)浅型/223×312×36、深型/223×312×77
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様フリー型、バイオマスプラスチック(もみ殻)、タイトルシール付 寸法(mm)縦212×横130×幅152 サイズA5 材質(本体)PP、もみ殻 グリーン購入法適合
1個
599 税込659
4日以内出荷

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A3判の資料がスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し 仕様(プラスチック引出し)・タイトルシール付 ニューグレー 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×312×35 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 W900の両開きやオープン書庫の中に入れて利用できます。 タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
ホワイト 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 高さ(mm)318 材質(本体)スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)856×400×318 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型=258×368×35・深型=258×368×77 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 H700のデスクサイドにぴったりサイズ。 いろんな書類や小物入れに便利。 タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 段数14 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型=258×368×35 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 H700のデスクサイドにぴったりサイズ。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。 (一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 段数14 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型=223×312×35 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
ホワイト 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 高さ(mm)1050 材質(本体)スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1050 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両開き扉がついた、透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 各引出しに大事な資料を収納、施錠してそのまま保管したい時に便利です。 錠前は赤と青の表示錠。ラッチ機能付ですので自然に開いたり、飛び出しません。
ホワイト 高さ(mm)1050 材質(本体)スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:20%) グリーン購入法適合
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。 タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
ホワイト 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 高さ(mm)1050 材質(本体)スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
ホワイト 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 高さ(mm)1050 材質(本体)スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1050 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。 タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
ニューグレー 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 高さ(mm)1050 材質(本体)スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)