21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり 材質PVAスポンジ 芯材ポリエステル 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。独自形状で表面にエンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減、スムーズな拭き取り作業が可能です。(メーカーフラット品比)
用途水滴の拭き取りに。車のボディー、窓ガラスの水滴の拭き取りに。 縦(mm)690 横(mm)430 サイズラージ 質量(g)200 材質PVAスポンジ 寸法(mm)690×430 芯材ポリエステル 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車の拭取り材の代表商品として長年ご愛用頂いている丈夫なスポンジクロスです。 水滴や汚れの拭取りに抜群の性能を発揮し、また塗装面への摩擦抵抗が極めて低いため、車に優しく、拭取り作業が楽に出来ます。
用途ボディ用、ガラス用、車内用に 材質PVAスポンジ トラスコ品番385-3632 寸法(mm)約430×325 質量(g)273 危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

3色セットのPVAスポンジ。 水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。 用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等 ピンク・イエロー・ブルー 使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。 材質PVAスポンジ タイプ3色セット 危険物の類別非危険物
1袋(3枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭き取り抵抗を大幅に低減し、コーティング被膜にやさしい、コーティング施工車用の超吸水セームです。微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。窓ガラスが拭きやすく、コーティング施工面にやさしい、スムーズに拭ける低摩擦タイプのPVAスポンジクロスです。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。
材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル トラスコ品番855-1417 質量(g)185 シートサイズ(mm)690×430 危険物の類別非危険物
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

100%完全油ナメシの高級なヒツジセーム革です。 汚れ・水分・油の拭き取りにセーム革特有のソフトな拭き取りができます。
用途洗車クロスとして、時計・貴金属・レンズなどの汚れ除去に 材質羊革 危険物の類別非危険物
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸水力に優れたPVAスポンジ。 用途に応じて使い分けが可能です。 お好みのサイズにカットも可能。 吸水性が良いので車用以外のキッチン等様々なふき取り作業でご使用頂けます。
用途車のボディーやガラス、車内等 使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。 材質PVAスポンジ タイプ単品 危険物の類別非危険物
1枚
特価
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

激吸水スーパークロス SOFT99 動画あり
クロスを構成する超極細繊維は断面形状が三角形となっており、クロス内に無数の隙間を作り出して驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。 また超極細繊維はかきとり効果もあるので、軽い汚れなら落とすことができます。
危険物の類別非危険物
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水滴をすばやくふきとる合成クロスです。セーム革の風合いを再現するエッチング仕上げで、ふきとる時の摩擦抵抗も大幅に減少させました。
材質PVAスポンジ 危険物の類別非危険物
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超極細繊維で汚れ水滴をふき取るのに最適!。水・油脂・手垢等の汚れをスピーディーに吸収除去します。空ぶき・水ぶきもOK!!ふき取り後すぐにワックスがけが行えます。ボディに傷をつけにくく、拭き取り後は光沢が増します。
用途車のボディー・ガラス・ミラー・メッキ部分に。ポリマー加工後のコーティング面のケアーに。窓拭きに、カメラ・テレビ・OA機器・楽器・家具等のお手入れ 材質羊革 使用方法水滴をふき取る場合(ボディ・ガラス等)は、水に浸して軽く絞ってからご使用下さい。磨き上げの場合は、水につけず乾いたままでご使用下さい。 寸法(mm)約350×390 危険物の類別非危険物
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

マイクロファイバークロス 洗車用 厚手  65×42cm モノタロウ 定期注文 動画あり
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。 厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー 寸法(mm)650×420 関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロファイバークロス  30×30cm モノタロウ 動画あり
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分新品 質量(g)約520 サイズ(mm)約300X300(1枚あたり) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。
用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。 材質PVA 寸法(mm)約330×620×5 危険物の類別非危険物
1個
759 税込835
当日出荷

スポンジ 洗車用 柄付き モノタロウ 動画あり
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。 柄付きのスポンジなので手が届きにくい部分もしっかり洗えます。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質本体:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン 寸法(mm)スポンジ部:170×110×45、柄長さ:170 質量(g)90 危険物の類別非危険物
1個
229 税込252
当日出荷

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 通常のマイクロファイバーより起毛部が太く密度が高くなっていているので細いものより水滴や油をよく吸収します。 製造時毛羽立てしないタイプのため、毛くずが出にくくなっています。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 材質マイクロファイバー ブルー 寸法(mm)650×420 危険物の類別非危険物
1枚
399 税込439
当日出荷

スムーズな水切り!新素材マイクロナイロンファイバーにより、従来のセームに比べ2倍(メーカー比)の力でボディ・ガラスに残った水滴を吸収します。スムーズな水切りをビッグサイズで実現し、RV車にも最適です。
材質マイクロナイロンファイバー 寸法(mm)480×450 危険物の類別非危険物
1枚
699 税込769
当日出荷

微細気孔のスポンジの為、吸水性が良く、拭き取り対象物の表面を傷めることが有りません。
1枚ほか
929 税込1,022
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水滴・汚れの拭き取りに抜群の性能を発揮します。
材質PVAスポンジ 寸法(mm)430×325 芯材ポリエステル 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油吸着シート(油・水・溶剤用) モノタロウ 動画あり
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。 自重の約10倍以上液体をキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。 工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。 靴裏の油やオイルの吸着マットとして。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 吸着量48(L/巻) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻(30m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.05デニールクラスの超々極細繊維の不織布を使用。表面は起毛仕上げでさらに表皮に特殊ウレタン加工を施しているので本革に近い手触りと驚異の吸水性を発揮します。 乾いても硬くならないので水で戻す手間が省けてとても便利です。 (※)…1デニールは9000メートルの長さで重さが1gの糸。髪の毛でも約60デニールと言われています。天然繊維で最も細いのは絹の1デニールです。
トラスコ品番478-7773 寸法(mm)320×440 質量(g)45 危険物の類別非危険物
1枚
759 税込835
当日出荷

60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。 独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減しまし、スムーズな拭き取り作業を実現します。(メーカーフラット比) 絞ると吸水力が復活しますので、「拭いたら絞る」を繰り返してください。 柔らかいスポンジクロスですので、対象物にキズをつけず、糸くずも残しません。 三層構造で抜群の耐久性です。
用途冬季の結露・浴室・キッチン・洗面所・トイレの手洗い場・テーブル・フローリングなどの拭き取りに、車のボディー・窓ガラスの拭き取りに 材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル イエロー 寸法(mm)約430×225 仕様ケース入り トラスコ品番805-2423 質量(g)80 繰り返し・詰め替え対応
1セット(100個)
56,980 税込62,678
10日以内出荷