46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(100本)
699 税込769
当日出荷

1袋(50個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
86 税込95
当日出荷

持ち手の部分と根本に段差が付いているので、容器の端に掛ける事ができます。
材質PP樹脂 全長(mm)140 包装形態袋入 入数(個)500 TKG品番9-0995-1401 TKG品番(2017)6-1399-0401
1パック(500本)
5,998 税込6,598
当日出荷

陶器に比べ、メラミン製は衝撃性に優れており、割れにくくなっております。
材質メラミン 全長(mm)171 質量(g)27
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500本袋詰めで個包装なしのバラ商品です。
材質ポリスチレン 包装形態バラ 入数(個)500 仕様バラ 幅(mm)42 長さ(cm)14
1パック(500本)
3,688 税込4,057
当日出荷

1箱(500本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
3日以内出荷

マルケイ(国際化工)七八レンゲ
倒れても置き上がり、スタッキングも安定。
電子レンジ× 食器洗浄機 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×43×53 質量(g)22 材質メラミン樹脂(MF)
1個
129 税込142
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しずくの様に透き通った、プラスチック製の丈夫で大きなレンゲです。 お鍋の取り分けなどにもぴったりな、穴なしと穴あきの2本セット。 食器洗い乾燥機対応。
材質飽和ポリエステル樹脂 クリア 内容穴あき・穴なしの2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×245×38 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-20
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
159 税込175
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷



関東プラスチック工業チリレンゲ
メラミン樹脂製のレンゲです。
用途外食・従食 材質メラミン樹脂 寸法(mm)171×43 電子レンジ× 食器洗浄機業務用 消毒保管庫
1本
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倒れても起き上がり、スタッキングも安定。平らな場所なら、どの方向からでも起き上がります。
用途安定したスタッキングができる設計。適度な重量感があります。 材質メラミン 高さ(mm)53 質量(g)22 縦(mm)144 横(mm)43 耐熱温度(℃)120 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラーメン・チャーハン・スープすくいに便利な樹脂製スプーンプラスチック製で軽く、手軽に使えるレンゲスプーン。 ラーメン、炒飯、スープなど、中華料理の取り分けに。器の縁に掛けられるストッパー構造。食器洗い乾燥機対応。
材質ポリプロピレン 入数(個)3 質量(g)13 寸法(縦×横×高さ)(mm)42×66×30
1個(3本)
459 税込505
4日以内出荷

関東プラスチック工業ミッフィーレンゲ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:136×41mm●材質:メラミン樹脂●コード番号:AJ9299 アズワン品番67-8147-09
1個
369 税込406
欠品中

1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口当たりなめらか!プラスチック製の丈夫なレンゲスプーン。
用途レンゲとスプーンの中間のようなデザインで、ラーメンやスープなどの汁物から、チャーハンなどのご飯物、デザートなど「いろいろ」使えて便利です。穴なし、穴あきのセットなのでさらに用途が広がります。高い安全性と耐熱性備えた「トライタン」製です。食器洗い乾燥機対応。 材質飽和ポリエステル樹脂 サイズ(mm)43×176×27(1本)
1セット(2本)
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口当たりなめらか!プラスチック製の丈夫なレンゲスプーン。長さ約25cmの大きなタイプです。
用途レンゲとスプーンの中間のようなデザインで、お鍋の具材やつゆ、チャーハンなどご飯物の取り分け、湯豆腐の取り分けなど「いろいろ」使えて便利です。穴なし、穴あきのセットなのでさらに用途が広がります。高い安全性と耐熱性を備えた「トライタン」製です。食器洗い乾燥機対応。 材質飽和ポリエステル樹脂 サイズ(mm)60×245×38(1本)
1セット(2本)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しずくの様に透き通った、プラスチック製の丈夫なレンゲです。 具材がすくいやすい穴あきタイプの3本セット。 食器洗い乾燥機対応。
材質飽和ポリエステル樹脂 クリア 内容3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×176×27 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-20
1セット
839 税込923
5日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷


持ちやすく、食べやすい形状のユニバーサルデザイン。底面平滑部とフック部の丸みで、倒れず安定して置くことができます。
用途つかみやすく、食べやすい形状。ずれ落ちないフック付き設計。 材質メラミン 高さ(mm)30 質量(g)23 縦(mm)169 横(mm)43 耐熱温度(℃)120 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーンスターチ40%をプラスチック材に配合した、エコなカトラリーです。
材質PP+コーンスターチ40% 全長(mm)140 入数(個)1000
1袋(1000本)
7,598 税込8,358
3日以内出荷

アクセサリタイプ = RM 10 コイルフォーマー。併用可能製品 = RM 10コア。材質 = GFR熱硬化性プラスチックmm。RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

テイクアウトの必需品。環境にやさしいバイオマスプラスチック。再生可能な有機資源由来の物質を含む原料から合成された材料を使用。自然環境に配慮した商品です。
材質バイオマスプラスチック 全長(mm)143 包装形態個包装 入数(個)100
1袋(100本)
999 税込1,099
当日出荷

車のDC12V電源で作動するコンパクトサイズのコンプレッサー。指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。 ※空気圧表示単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm²。自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き。 プラスチックノズル(大)・・・ビニールプールなど。 プラスチックノズル(小)・・・うきわなど。 ボール用空気針。暗い場所でも安心、ホワイトLEDライト内蔵。保管に便利な収納袋付属。
仕様空気圧表示誤差:±5%、空気圧指定範囲:PSI→3.0~150(1PSI刻み)、BAR→0.3~10.3(0.1BAR刻み)、KPA→30~990(10KPA刻み)、kg/cm2→0.3~10.5(0.1kg/cm2刻み) ブラック 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~60 電流(A)5 電圧(V)DC12 マイナスアース車 ケーブル長(m)約3 連続使用時間約10分(約10分で自動停止) ホース長さ(cm)約10 最大消費電流(A)8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×245×49
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

アクセサリタイプ = RM 12 コイルフォーマー。併用可能製品 = RM 12 コア。材質 = GFR熱硬化性プラスチックmm。RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

コーンスターチ40%をプラスチック材に配合した、エコなカトラリーです。 100本入りです。
材質PP+コーンスターチ40% 全長(mm)140 包装形態個包装
1袋(1袋)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ハーティングHanフード
エコ商品
サイズ3A ロッキング方式1レバー方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。 寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ) 質量(g)200 取付方式DINレール取り付け、壁取り付け 規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6 ポート数(イーサネット)2 入力電圧(V)12~36DC 材質(ハウジング)プラスチック 相対湿度5~95% (結露しないこと) LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2 入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminal リミット設定Altitude:4000m 動作温度範囲(℃)-10~60 ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24 対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control list Ethernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write) 対応バス<Modbus TCP>●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10 セキュリティ機能●Authentication:Local database Ethernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in) グリーンマークRoHS、CRoHS、WEEE
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーティングメンテナンスポート用カバー
エコ商品
タイプhar-portアクセサリ 仕様USB、 RJ45共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 = ゲートバルブロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 3。材質 = ポリプロピレン。取付けポイントの最小サイズ = 127mm。取付けポイントの最大サイズ = 165mm。ロックシャックル最大径 = 7mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。RS Pro ゲートバルブロックアウトカバー. 信頼性を誇るRS Pro は、強力なゲートバルブロックアウトカバーを取り揃えています。業界標準に合わせて製造されたこれらの硬質カバーは、バルブをロックダウンするように設計されており、個人の安全性を損なうことなく、危険な機械を安全にメンテナンスや修理を行うためのロックアウトソリューションです。 ロックアウトは、必要な修理やメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を行う個人に危害が及ばないようにします。. 特長. ;ul> ;li>非常に壊れにくいバルブカバーは一度ロックすると、ハンドホイールを中心に回転し、バルブホイールが回転するのを防止します。 ;/li> ;li>強度の高いポリウレタンプラスチックを使用しているため、亀裂や摩耗に対する耐性があります。 ;/li> ;li>過酷な天候や温度条件に耐性があります。 ;/li> ;li>3 種類のサイズ( 8188072 、 8188076 、 8188079 )があり、サイズは 25 ~ 165 mm です ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトは、主に修理・メンテナンスエンジニアが使用する、幅広い用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. RS PROを選ぶ理由は.. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

種類 = ゲートバルブロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 2。材質 = ポリプロピレン。取付けポイントの最小サイズ = 63.5mm。取付けポイントの最大サイズ = 127mm。ロックシャックル最大径 = 7mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。RS Pro ゲートバルブロックアウトカバー. 信頼性を誇るRS Pro は、強力なゲートバルブロックアウトカバーを取り揃えています。業界標準に合わせて製造されたこれらの硬質カバーは、バルブをロックダウンするように設計されており、個人の安全性を損なうことなく、危険な機械を安全にメンテナンスや修理を行うためのロックアウトソリューションです。 ロックアウトは、必要な修理やメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を行う個人に危害が及ばないようにします。. 特長. ;ul> ;li>非常に壊れにくいバルブカバーは一度ロックすると、ハンドホイールを中心に回転し、バルブホイールが回転するのを防止します。 ;/li> ;li>強度の高いポリウレタンプラスチックを使用しているため、亀裂や摩耗に対する耐性があります。 ;/li> ;li>過酷な天候や温度条件に耐性があります。 ;/li> ;li>3 種類のサイズ( 8188072 、 8188076 、 8188079 )があり、サイズは 25 ~ 165 mm です ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトは、主に修理・メンテナンスエンジニアが使用する、幅広い用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. RS PROを選ぶ理由は.. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷