ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。
超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。
消費電力(W)最大40
ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)
発振周波数(kHz)40
付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1
質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)
使用温度範囲(℃)10~35
外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
切断板厚(mm)3以下
使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)
AC電源アダプタ(V)100~240/80VA
保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載
アズワン品番64-3182-04
切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル
電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。
質量(g)発振器(本体)/約360、ハンドピース/約100(出力コード含む)
使用温度範囲(℃)10~35
外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)
使用湿度範囲湿度20~70%(ただし、結露しないこと)
電源(AC V)100
最大消費量(VA)約25
発振周波数(kHz)40
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)115
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105
刃物内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)21.5
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)720
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)295
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)1.8
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)48
最高温度(℃)480
仕様RoHS指令適合品
トラスコ品番407-2553
種別本体
全長284mm
質量(g)104
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000
充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])10000
セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)DC3.6
材質(刃)SUS430相当
使用温度範囲(℃)10~40
本体質量(g)約285
充電器質量(g)約230
刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)DC7.5
充電器電圧(V)定格/AC100
定格二次電流(A)充電器/0.5
定格入力(VA)10
電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命充放電 約300回
取扱説明書(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
切断に適したダイヤモンドをセレクトしており、素早くきれいな加工が出来ます。独自の電着技術により、毎分1万回の高速回転でもダイヤ層をしっかり保持します。超薄型設計により、放熱効果に優れています。回転方法を選びません。(切れ味が悪くなりましたら、裏と表を逆にして使用してください。)
用途プラスチック等、樹脂の切断に。
仕様●ダイヤ層(mm):0.8×10(電着加工)●切断目安厚(mm):5●台金厚(mm):0.5●台金材質:SK-5●羽数(P):40●表面加工:ニッケルメッキ仕上げ
適合機種100mmディスクグラインダー・100mmマルノコ
粒度#140
寸法(mm)100×100×5
質量(g)32
穴径(Φmm)20※Φ15リング付
外径(Φmm)100
適合材プラスチック・アクリル・塩ビ・ポリカーポネート・FRP・グラスファイバー
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
プラスチック(プラモデル)加工ユーザを対象に安価な導入モデルとしての役割を継承
新たに薄刃(0.15mm)を付属することで、溶け幅の少ない加工を提案
寸法(mm)173×89×76
質量(g)本体:約360/ハンドピース:約100(ハンドピースケーブル含む)
付属品六角レンチRR02(1本)/薄刃お試しセット(薄刃ZH14×1枚、薄刃用固定具ZH15×1)
発振周波数(kHz)40(公称)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(VA)最大40
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
寸法(Φ×mm)【ハンドピース】約32×144(刃含む)
ケーブル長(m)【ハンドピース】1.6(ストレート)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。
本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
仕様替刃式
刃厚(mm)0.6
適合替刃P-800替刃(XB17)
全長(mm)145
全厚(mm)24
質量(g)59
全幅(mm)39.2
トラスコ品番353-0701
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター
定格電圧100V AC 50/60Hz
電圧(V)100
「プラスチックがバターのように切れる!」のキャッチコピーで模型業界では好評中エコーテック社超音波カッターをドラパス仕様として販売。
細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と「ステンレス直尺15cm」を付属します。
体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて!となること請け合いです。 力を入れずに硬い物が切れてゆくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください!
用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル!
付属品六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個)
セット内容超音波カッターZO-30プラⅡ・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm
質量(g)ハンドピース:約100(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし結露ないこと)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6(ストレート)
本体質量(g)360
本体外形寸法(mm)173×89×76(突起部除く)
消費電力(VA)最大40
発振周波数(kHz)公称40
切断可能 材質レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他
1セット
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g)397
切断能力(mm)(幅)56
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス1
切断能力(mm)アルミニウム2
最小切断半径(mm)40 R
定格電圧(V)100
定格電力(W)400
切り幅(mm)5
切断速度(m/分)1.8
下穴径(Φmm)22以上
質量(kg)2.3
トラスコ品番166-0608
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適
材質(刃)超硬質合金
全長(mm)140
質量(g)40
刃厚(mm)1.5
材質(柄部)樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823
奥行(mm)205
電圧(V)100
消費電力(W)23
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)360
ヒーターニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
薬味切り&はす切りが一台でできます。
高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。
手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。
パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。
別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
材質プラスチック
質量(kg)3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360
定格時間(分)30
投入口幅(mm)35×35
TKG品番9-0671-0701
TKG品番(2017)6-0593-0701
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
お手持ちの電動マルノコ、切断機でプラスチック、アクリル材の切断が出来ます。
用途プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材の切断。
トラスコ品番809-5072
材質刃先:超硬チップ
刃数80
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)203
適合材プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。
14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。
センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。
有効長(mm)25
刃厚(mm)0.9
材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
古く傷んだコーキング除去に最適です。
作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。
カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。
平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。
用途外壁のコーキング落としに。
トラスコ品番194-8632
セット内容平面用・コーナー用各1個
材質ポリアミド炭素入り
全長(mm)(平面、コーナー)75
材質/仕上本体:ポリアミド炭素入り
質量(g)6.5
刃長(mm)(平面)12(コーナー)19
アズワン品番64-8341-78
刃径(mm)(平面)8(コーナー)9
1組(2本)
¥659
税込¥725
当日出荷
切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。
適合電動機電気ドリル(回転専用)
チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)
適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。
(布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等)
手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。
各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2
セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
「プラスチックがバターのように切れる」
ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)
ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載
(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)
パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)
オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF
ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)
自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V
ケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)
発振周波数(kHz)40
消費電力(VA)110
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)
質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工
寸法E(mm)80
寸法B(mm)11.5
寸法G(mm)対辺7
寸法A(mm)23
寸法F(Φmm)5.5
切削範囲(mm)25~125
寸法D(mm)37
寸法C(mm)35
付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ
トラスコ品番277-6090
材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼
質量(g)191
軸径三本溝10mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工3~16
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号251
切断時間(秒)1.5
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)8
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ペン感覚で直線・曲線を力を入れずカットできるハンディータイプのカッターです。替刃は市販の刃も使用できます。 1秒間に4万回の微細な振動で溶断する為、プラスチック製品やフィルム、繊維製品などをスムーズにカットできます。
電源AC100V・50/60Hz
最大出力(W)30
周波数(kHz)40
付属品フットスイッチ、替刃20枚
寸法(mm)270×170×140
質量(kg)3
ハンドピース寸法(mm)Φ26×200
コード長さ(cm)50
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
軽量で操作性抜群!
切断能力(mm)軟鋼(SS41、SD345など)4~16
電源(V)単相100
電流(A)11.0
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・2.5
切断速度(mm/min)2.5
付属品プロテクタ(10、13、16mm鉄筋用)両口スパナ、六角棒スパナ(M5、M6)プラスチックケース、サイドハンドル、油さし(油圧オイル)
アズワン品番64-7055-32
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)100
刃物内径(Φmm)22
回転数(min-1[r.p.m])11000
最大切削深さ(mm)20
電源(V)単相100
電流(A)7.3
消費電力(W)701
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号461
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース
質量(kg)2.3
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
木材・石膏ボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途木材・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
適合材木材、石膏ボード、プラスチック、ゴムなどに。
対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー、電気ドリル・ボール盤
穴あけ可能板厚(mm)5以下
最大穴あけ径(Φmm)40~130
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
消費電力(W)充電器/198
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
振動3軸合成値(m/s2)9.1
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)
電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)
消費電力最大80VA
周波数(kHz)公称発振:31
ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g
トルク(N・m)0.6(固定)
サイズ(mm)190×175×55
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
用途金属等の切断
質量(kg)2.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)50
回転数(min-1[回/分])4250
RoHS指令(10物質対応)対応
のこ刃径(Φmm)130~136
自動送り、自動カット
安全シャッター付
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。
メモリー機能・安全機能を搭載
軽作業から中型生産ラインに適しています
7セグLEDデジタル3桁表示
設定長バックアップ
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。
安全性能がある製品。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
アズワン品番68-1868-28
危険物の類別非危険物
1個
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
細ネギの投入が楽にでき、ニラのカット、 ネギのミギン切りカット用としてもお使いいただけます。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×180×230
TKG品番9-0671-0801
TKG品番(2017)6-0593-0801
木材・石膏ボードなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途木材・石こうボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。
軸径(Φmm)10
適合材木材・石こうボードなど
対応機種充電ドリルドライバー・電気ドリル・ボール盤
穴あけ可能板厚(mm)30以下
最大穴あけ径(Φmm)40~130
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。
繰返し精度(mm)±0.015
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)10600
極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。
シャンク径(Φmm)6.35
使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
RS Pro パイプ 信頼性の高い RS PRO ブランドのパイプカッターをご紹介します。耐久性に優れた手動工具で、 42 mm までのプラスチック製パイプやホースをきれいかつ正確に切断するのに最適 Durable です。この使いやすいパイプカッターには、スプリング式ピンで調整できる つの開口部があり、必要なサイズに応じて簡単にカッターを調整できます。このカッターは、ボディが丈夫で摩耗しにくいアルミ製で、ソフトグリップハンドルを備えているので、快適性と操作性が向上します。高品質ブレードは高炭素鋼製で、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 ?高炭素鋼製ブレードの交換が可能( 1829984 ? Durable アルミニウム設計は片手操作に最適です ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します ?スプリング式ピンで調整可能な つの開口部により、快適性を高め、負担を軽減 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 交換用ブレードはありますか? RS Pro パイプカッターの交換用ブレード(( 1829984) 1829984 )を用意 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
仕様切断能力 = 42 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = アルミニウム切断タイプ = スプリング・ロード
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12
外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)
周波数(kHz)公称発振:40
機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×
消費電力(VA)110
サイズ(mm)185×169×55
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ