394件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。 切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52-54 材質(刃)SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。 仕様ラバー付グリップ タイプカーブ 切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)53-55 材質(刃)SK-5 刃部加工ハードクロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

RES-3.6V 充電式ハサミ パオック 動画あり
充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000 充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる) ストローク数(min-1[回/分])10000 セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器 モーター電圧(V)DC3.6 材質(刃)SUS430相当 使用温度範囲(℃)10~40 本体質量(g)約285 充電器質量(g)約230 刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85 充電器周波数定格/50/60Hz 定格出力電圧(V)DC7.5 充電器電圧(V)定格/AC100 定格二次電流(A)充電器/0.5 定格入力(VA)10 電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah 電池寿命充放電 約300回 取扱説明書(0.64MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。 仕様ラバー付グリップ タイプストレート 切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)53-55 材質(刃)SK-5 刃部加工ハードクロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

グリップの開きを2段階調整可能付です。R刃採用で、スムーズなくいつき、軽い切れ味です。切る物、作業内容、手の大きさなどに合わせてグリップの開き幅を2段階調整が可能です。作業が楽なバネ付ハンドルです。手がすべりにくいラバー付グリップです。
用途ブリキ・アルミ・プラスチック・紙・ビニールなど様々な素材のカット。 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)53-55 材質(刃)SK-5 刃部加工ハードクロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂 硬度(刃先)HRC50~62 切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

SST-220AD ストロング万能はさみ AD SK11 動画あり
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm)210 質量(g)210 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g)397 切断能力(mm)(幅)56
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

KG330HBK クラフトチョキ(万能型) アルス 動画あり
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き トラスコ品番381-8993 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0 刃厚(mm)2.5 切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

強力万能はさみ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)約250 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)265 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

心地よい握りのサーモプラスチックラバーハンドルです。 2.5mm厚の丈夫なステンレス刃です。
用途身の回りの物に幅広く使えます(金属を除く) 全長(mm)205 刃長(mm)85 材質刃部:ステンレス、グリップ:PP樹脂+TPR 質量(g)80 刃厚(mm)2.5
1丁
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。
用途厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。 全長(mm)250 刃長(mm)78 質量(g)260 切断能力(mm)鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで 刃厚(mm)3.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。 刃先はスベリ止め加工(ノコ目)を施しているので切断材が逃げません。 亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、皮、布、紙等が切断できます。 ステンレス板は0.6mmまで切断できます。
全長(mm)260 質量(g)350 切断板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。 直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能 切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62 材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。 全長(mm)170 刃長(mm)55 トラスコ品番274-1831 材質ステンレス製(SUS6A) 質量(g)58 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC54±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

金切鋏 モノタロウ 動画あり
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ処理の 強い味方。滑り止め凹凸加工刃。直線刃で作業しやすい!女性でもザクザク切れる!。DIYにも トタンに プラスチックに。枝に 段ボールに。手に馴染み、片手で握りやすいコンパクトなラバーグリップ
材質刃:ステンレス鋼、グリップ:ポリプロピレン、TPR樹脂 質量(g)204.1 全長(cm)23
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

強力万能はさみ コンパクト モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)205(先端キャップ除く) 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)プラスチック足芽切鋏
優しい手触りソフトグリップ 盆栽・鉢花・野菜採取・芽摘・摘花・切り花など 薄い細身刃 狭い箇所での枝切りや摘果にも
寸法(mm)165 全長(mm)165 質量(g)95
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷


サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。 全長(mm)約200 切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52~54 材質(刃)SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

USC-200 万能ハサミ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)万能ハサミ
エコ商品
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断 全長(mm)200 質量(g)155 寸法L(mm)200 切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで 寸法W(mm)55.0 寸法T1(mm)8.0 寸法T2(mm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分 全長(mm)250 材質炭素鋼 切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)200 刃長(mm)71 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)160 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5131-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)185 刃長(mm)57 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)150 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5132-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm)145 刃長(mm)30 材質ステンレススチール 切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm)120 刃長(mm)10 材質ステンレススチール 切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチックT.P.Sミニミニ用せん挟み
環境対応のミニミニサイズ、T.P.Sミニミニ用せん挟み。地球にやさしい環境対応の用せん挟みです。使い勝手のいいミニミニサイズの用箋挟です。
材質本体:R-PET樹脂製、クリップ:ポリスチレン樹脂製 サイズミニミニタイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:137×85×1.0 クリップ長さ(mm)50
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な素材を強力にカットします。ステンレス刃はサビに強く、永く切れ味を保ちます。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。切断物をキャッチしやすく、刃がにげにくい・作業のしやすいカーブ刃です。
用途ブリキ・アルミ・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金等の切断。 材質刃部:ステンレスSUS420J2、グリップ:PP+TPR 切断能力(mm)(アルミ板・プラ板)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板)0.5、(皮革・ゴム板)約4.0、(アルミ線・銅線)直径2.0、(針金)直径0.5 刃部硬度HRC50-52
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

耐久性に優れています。カーテン、布、ゴム、ビニール、プラスチック、皮革などに。
全長(mm)152 刃長(mm)57 材質(刃)炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
5,840 税込6,424
翌日出荷

ケブラー繊維の切断専用はさみ。その他素材(光ファイバーのコア・一次被覆・二次被覆・外部コーティング層含む)の切断には推奨しません。刃には非常に細かい溝が刻まれており、細い繊維を確実に捕らえて綺麗に切断します。精密にリベット留めされたジョイント部は摩擦を最小限に抑え、細いアラミド繊維をスムーズに切断することができます。ハンドルは握りやすいデザインの耐衝撃プラスチック製。刃はクロームバナジウム電気鋼製、オイル焼き入れ焼き戻し処理、ハードクロームメッキ仕上げ。
全長(mm)160 トラスコ品番446-9542 質量(g)85
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

BAHCO(バーコ)万能はさみ
軽くて、使いやすい万能ハサミです。梱包、荷受け作業に最適です。
用途皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。 全長(mm)190 刃長(mm)約45 仕様ばね付 材質刃部:特殊工具鋼、グリップ:樹脂、グラスファイバー 質量(g)130 刃厚(mm)3
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

昔ながらのにぎりバサミです。プラスチックハンドル仕様。
用途糸・布・テグス・フラワーアート用。 全長(mm)100 刃長(mm)30 材質(刃部)ハイカーボンステンレス、(ハンドル部)プラスチック 材質(刃)ハイカーボンステンレス
1個
859 税込945
当日出荷

プラダンのヤマコープラダンシート 5mm 710mmx880mm
エコ商品
A1サイズのポスターや、教材ポスターの台紙などに。厚みが5mmなのでタッチペンで押しやすく、壁に立てかけても反りにくい硬さです。はさみでは切りづらいですが、カッターで複数回刃を入れればカットできます。少し力がいりますので作業時は十分お気を付けください。
用途DIY、仕切り、POP、製品の保護などに 長さ(mm)880 幅(mm)710 厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収穫・芽切鋏用。水がためられるはさみケースB。 プラスチック製なので、ケース水をためて使用することができます。ヤニ・シブがつきやすい作業に最適です。 透明のはさみケースとしても使用できます。サボテン以外の収穫はさみにも対応。
用途収穫鋏、芽切鋏用ケース。 材質ケース部:PP樹脂、ベルト部:PC樹脂 乳白色 使用目的ケース
1個
859 税込945
欠品中

電動パワーでラクラクカット、粗大ごみを削減。2種類の替刃により様々な素材に対応。充電式、使う場所を選ばない。軽量300g。女性でもラクに扱える。安全を考慮した二段階スイッチ、うっかりスタートボタンを押しても動かないので安心。
用途カーペット、大型ダンボール、プラスチックなど保管や廃棄に困っていた大型ゴミに。 付属品ACアダプター、替刃×2(ソフト&ハード、キャップ付) 材質本体:ABS樹脂 刃:ステンレス鋼 質量(g)290 消費電力(W)20 コード長さ(m)2 モーター電圧(V)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×3.5×9 充電時間(時間)5 回転速度10000回/分 ストローク数(回/分)5000 稼働時間(分)25
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
全長(mm)166 刃長(mm)40 トラスコ品番402-6675 材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、エラストマー樹脂 質量(g)67 硬度HRC58 切断能力革工芸、庭木の剪定(直径5mm)、粘土細工、プラモデル、ラジコン、アルミ針金など 刃厚(mm)2.5
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

SIGNET(シグネット)万能ハサミ
サビにくく硬くて強いステンレス製。 ギザ刃で滑りにくく、小さな対象物も逃さない。 連続作業に便利なスプリング付き。
用途ケーブル、金網、アルミニウム製品、革物の切断に。 全長(mm)185 刃長(mm)50 質量(g)146 切断能力(アルミ線)3mm2 切断能力(mm)(ケーブル2芯)2×2.0、(ケーブル3芯)3×2.0、(銅板・錫板・トタン板・ブリキ板)0.5、(プラスチック板)4、(アルミ板)1、(皮革・ゴム板)15、[ノッチ切断能力](アルミ線・銅線)3.5 刃の厚さ(mm)4 切断能力(mm)鉄鋼0.8 皮むき能力(mm)ノッチ(AWGケーブル):19-23
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。 全長(mm)約185 切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52~54 材質(刃)SUS420J2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ゴム、ゴムベルト、プラスチック、グラスファイバー、太いコードなどに
全長(mm)254 刃長(mm)109 材質(刃)鍛造炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷