透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー
仕様手なし
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
HANNA(R)化学検査キットと光度計でテスト中に使用します。
適合HI 208
材質プラスチック
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類ビーカー
耐熱温度(℃)120
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
目盛あり
耐薬品性に優れています。
青い目盛で視認性に優れます。
材質PP
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類ビーカー
仕様目盛付、取手なし
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐久性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
材質ポリエチレン
仕様目盛付き
耐熱温度(℃)75
耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー。ポリプロピレン製、目盛付、耐熱121℃(オートクレーブ滅菌可能)
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硼珪酸ガラス3.3
●耐久性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー●ポリエチレン製、目盛付、耐熱80℃
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
PP製プラスチックビーカーが7サイズセット。USPClassVI。オートクレーブ可。全てのサイズを1000mLビーカーに重ねて収納可能なので省スペース。シルクスクリーン印刷目盛り付き。ISO/DIN7056に準拠
仕様●材質:(本体)PPCO●50mL、100mL、150mL、250mL、400mL、600mL、1000mL ×各1●※ホットプレート上では使用できません。
アズワン品番65-5636-39
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
”ビーカー瓶”として商標登録された透明の広口瓶で、安定した形状、ミリリットル・オンス両方の目盛が成形刻印されています。
材質本体:ガラス、フタ:プラスチック、パッキン:PTFE
RS Pro PTFE ビーカーは、 250 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 250ml目盛 = なし寸法 = 97 x 66mm直径 = 250mm長さ = 97mm
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro PTFE ビーカーは、 500 ml となっています RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 500ml目盛 = なし寸法 = 125 x 80mm直径 = 500mm長さ = 125mm
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
RS Pro PTFE ビーカーは 25 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 25ml目盛 = なし寸法 = 47 x 32mm直径 = 32mm長さ = 47mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS Pro PTFE ビーカーは、 100 ml となっています RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 100ml目盛 = なし寸法 = 68 x 54mm直径 = 54mm長さ = 68mm
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
割れないプラスチック製コーヒーサーバーにコンパクトな専用ドリッパーがプラス。
用途コーヒーサーバー本体内にドリッパーが収納できるので、かさばらず持ち運びにも便利!アウトドアにもおすすめです。食器洗い乾燥機対応。ペーパーフィルタは「円すい形」1~2人用をご使用ください。
材質フタ・リング/ポリプロピレン、本体/飽和ポリエステル樹脂、ドリッパー/飽和ポリエステル樹脂、計量スプーン/ポリプロピレン
サイズ(mm)90×132×H126×口径80mm
満水容量(mL)470
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
プラスチックビーカーが振り子のように前後に振れるため、下水溝・井戸や穴などの幅の狭い場所での採水に適しています。
角度調節はできません。
TGK品番0007807022
材質U字型保持具:ステンレス
質量(g)300
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
沈殿したスラッジやヘドロの採取に適した、軽量で丈夫な1000mLのステンレスビーカーが付属しています。
ビーカーの角度を手動で180度自由に調節できます。
ビーカーは取外し・再取付けが可能で、ワイヤーバンドの調節により他のビーカーも接続できます。
TGK品番0007807023
材質ワイヤーバンド:ステンレス、プラスチックロッド:PA
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。
連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。
プラスチック製のため腐食しません。
リサイクルが可能です。
スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。
表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝
仕様U字溝用
適合(荷重側溝)歩道用
材質ポリカーボネイト
長さ(mm)600
色グレー
耐荷重(kg)500
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
タイル材・ホーロー・プラスチック製品の密着力を高める際に使用する下地用プライマーです。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。ユニットバスやホーロー浴槽などの下地塗装などにも最適です。
用途FRP製品の補修、ボートやマリン商品の補修、車両補修、ユニットバス、ホーローなどの下地補修
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマ
仕様●Color:Pink●Description:Small●Φ43-61mm●Diameter(Metric)Outer:7.33cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm
アズワン品番65-4341-71
1個
¥769
税込¥846
8日以内出荷
ラベル、ビーカー、試験管、スライドガラス、ポリプロピレン・ポリエチレン等のプラスチック製品に直接文字が書けます。書かれた文字は耐水性・耐溶剤性(アルコール、クロロホルム、キシレンなど)に優れています。
色黒
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、
車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。
50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。
丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。
付属のボルトで横連結が可能です。
用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消
材質高圧ポリエチレン
色グレー
耐荷重(t)8
落としても割れないプラスチック製攪拌棒 ビーカーなどのガラス機器に入った溶液を攪拌しても、ガラスを傷付けにくいポリプロピレン製の攪拌棒です。耐薬品性、耐熱性にも優れています。
寸法(mm)Φ8×200
1セット
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー。シャーレー用アタッチメントシャーレーや大きく平らな底をもつ容器(広口三角フラスコやビーカーなど)をスムーズなシェーキングで処理します。適度な付着性をもつプラスチックフォイルが容器の滑走を防ぎます。
寸法(mm)セットアップ面積:420×420
質量(g)1,120
番号コード:2339600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×45
アズワン品番61-0005-39
1式
¥41,980
税込¥46,178
33日以内出荷
。リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
関連キーワード
1
2
3
次へ