重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)140
幅(mm)70
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。
サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。
寸法(mm)10×50×27
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
寸法(mm)300×200
色黒
コンクリート製品の高調整プレート。
L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に!
大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。
穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。
複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。
この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に
材質PE系樹脂
色黒
関連資料商品リーフレット(0.63MB)
材質SUS304
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下
材質ステンレス鋼(SUS)
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
色ナチュラル色(白)
材質ポリアセタール(POM)
タイプ切板
デザイン性に優れたトップ部分が丸型のごみ箱です。屋内で使用します。底面の淵が床を傷つけないデザインとなっています。4色のカラーデザインと2種類のライナーを選択できます。プラスチックライナーを使用しています。
用途ゴミ箱
容量(L)45.6
材質スチール、ライナー:プラスチック
高さ(mm)762
奥行(mm)381
間口(mm)381
外径(mm)381
2018年トラスコ掲載ページ9 0465
こんなお得な商品も!

ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アメリカンキャップスタイルの新定番
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ式
適合頭囲(cm)55.5~61
材質ABS樹脂
仕様雨垂れ防止溝付
質量(g)335
内装HA1
衝撃吸収ライナーあり(A01)
IZANO2用交換内装ライナーセットです。
アズワン品番2-9937-21
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
定番MPスタイルのベストセラーモデル
種類MP型
ひもタイプワンタッチ式
頭囲(cm)55.5~60.5
材質FRP
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
質量(g)425
内装PM
衝撃吸収ライナーあり(MP)
粘着力がさらにパワーアップ!厚紙やプラスチックなどののり付けに最適です。
ファイバー素材入りの3層構造により、のりの厚みと結束力がアップ。粘着力がさらに向上し、掲示(垂直貼り)などに適正があります。
材質本体ケース/再生ABS樹脂、つめ替えケース/再生ポリカーボネート
テープ長さ(m)10
テープ幅(mm)10
エコマーク認定認定
アメリカンキャップスタイルの新定番
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ式
通気孔付のスタンダード品。
仕様雨垂れ防止溝付
質量(g)390
内装X2
衝撃吸収ライナーあり(SYAV)
SPAの雨溝付
用途ヘルメットSPA-N ライナー付
仕様雨垂れ防止溝付
材質ABS樹脂
質量(g)385
内装PA
頭囲(cm)55.5~59.5
衝撃吸収ライナーあり(SP)
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
シンプルな軽量アメリカンタイプ
材質FRP
色白
質量(g)360
種類アメリカン
内装HA2
頭囲(cm)55.5~62
衝撃吸収ライナーあり(AO1)
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
警備業界向けスタンダード
材質PC
質量(g)470
内装SY
頭囲(cm)55.5~59.5
衝撃吸収ライナーあり(SP-25)
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
材質FRP
質量(g)350
内装SF
頭囲(cm)55.5~60
衝撃吸収ライナーあり(SF)
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ベンチレーション付
材質PC
質量(g)470
内装SY
頭囲(cm)55.5~59.5
衝撃吸収ライナーあり(SP-25)
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
シンプルな軽量アメリカンタイプ
ベンチレーション付
材質FRP
色白
質量(g)360
種類アメリカン
内装HA2
頭囲(cm)55.5~62
衝撃吸収ライナーあり(AO1)
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
ベンチレーション付
仕様雨垂れ防止溝付
質量(g)335
内装HA1
衝撃吸収ライナーあり(A01)
アメリカンタイプのベストセラー商品。
電気絶縁用(試験電圧20000V)
用途飛来落下用
耐電用
墜落時保護用
材質ABS樹脂
質量(g)410
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148
内形寸法(幅W×奥行D)204×230mm
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
頭囲(cm)(目安)55.5~61.0
種類アメリカン
AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、構造の簡素化、軽量化を実現しました。
用途シールド内蔵タイプ(AA11EVO-CS/CSW、AP11EVO-CS/CSW)の交換用部品です。シールド無しタイプ(AA11EVO-C/CW、AP11EVO-C/CW)に取り付けることでシールド内蔵タイプへアップグレードさせることも可能です。AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合します。※AA11シリーズ、AP11シリーズには適合しません。
トラスコ品番125-6419
適合機種AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合。(※AA11、AP11シリーズには適合しませんのでご注意ください)
材質/仕上ライナー部:PS樹脂、シールド部:PC樹脂
質量(g)110
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アメリカンタイプのベストセラー商品。
電気絶縁用(試験電圧20000V)
用途飛来落下用
耐電用
墜落時保護用
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひもタイプワンタッチ
材質ABS樹脂
頭囲(cm)(目安)55.5~61.0
仕様ワンタッチアゴひもE-1、EG3ヘッドバンド、X2ハンモック、SYAライナー
質量(g)360
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148
内形寸法(幅W×奥行D)204×230mm
こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。
厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。
ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。
内装部品の交換が可能で衛生的です。
収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。
付属品携帯用収納袋
質量(g)450
タイプ折りたたみ
封筒約400枚分※塗れる、シリーズ最長テープのり(※長形3号封筒の場合)。大容量なのでたっぷり使うことができ、つめ替えの頻度も減ります。つめ替え時の廃棄プラスチック重量を従来品から約50%削減、環境に配慮したエコ設計です。大型封筒にも安心の10mm幅。ドットタイプなのりで糊切れや走行感も軽く、ヘビーユーザーに最適です。テープのりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!。写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
用途封筒約400枚分※塗れる、シリーズ最長テープのり(※長形3号封筒の場合)。
仕様カタログ補足:ACID FREE
適合リフィル:タ-D4300-10
テープ幅(mm)10
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)50
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(詰替え用)
エコマーク認定番号22 112 007
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
大型ベンチレーションにより高い通気性があります
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ