選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み
材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
目盛なし
ノズルなし
コックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
大口径の広口タイプです。
口内径(Φmm)108
仕様中栓付
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。
使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ
容量(mL)500
材質本体:硬質ポリエチレンフタ:ポリプロピレン
高さ(mm)225
目盛(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)27
底寸法(mm)63
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
高さ(mm)282
質量(g)50
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法に適合。
容量(L)10
寸法(幅W×高さH)(mm)230×230
口径(Φmm)32
1セット(10個)
¥109,800
税込¥120,780
51日以内出荷
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
目盛なし
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプIP2タイプ
目盛なし
業務用のファーファ液体洗剤です。黒ずみ防止剤配合で衣類の黒ずみをふせぎます。抗菌防臭成分。生乾きのイヤなにおいを防ぎます。蛍光剤 漂白剤は無配合。肌の敏感な方や小さなお子様にもおススメです。ベビーフローラルの香り。ハイテナーからBIB(バックインボックス)タイプに変更。プラスチック量約60%削減。
成分界面活性剤(13%ポリオキシアルキレンアルキルアミン、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、再付着防止剤
香りベビーフローラル
標準使用量水65Lに対して55ml
内容量(kg)16
1箱(16kg)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)61
セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4
質量(kg)満:75.3、空:34.4
高さ(mm)733
口径(mm)215
外径(mm)558
保持期間(日)74
消費量(L/日)0.85
1個
¥749,800
税込¥824,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
トラスコ品番450-9722
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)255
質量(g)109
奥行(mm)98
口内径(Φmm)22.1
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
液体用品の小分け用の容器。500ml用。
仕様噴射口は「ON」「OFF」のダイヤル切替式です。
材質プラスチック
容量(mL)500
質量(g)72
1目盛(mL)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×68×250
危険物の類別非危険物
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
固体・液体を密閉できるガラスの保存容器です。3色のプラスチックカバー付で、仕分け、分類に最適です。
材質本体:ソーダガラス、カバー・スプーン:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、フタ:AS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法適合。
容量(L)20
寸法(幅W×高さH)(mm)285×285
口径(Φmm)32
1セット(10個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法に適合。
容量(L)5
寸法(幅W×高さH)(mm)190×190
口径(Φmm)32
1セット(10個)
¥99,980
税込¥109,978
47日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)175
セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6
質量(kg)満:190、空:56.7
高さ(mm)1003
口径(mm)215
外径(mm)660
保持期間(日)176
消費量(L/日)0.99
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
7日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)121
セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4
質量(kg)満:141、空:51.7
高さ(mm)1003
口径(mm)215
外径(mm)558
保持期間(日)122
消費量(L/日)0.99
1個
¥819,800
税込¥901,780
7日以内出荷
頭部を軽く押すだけで中の液体を一定量出すことができる容器。
揮発性薬品などを中に入れ、少量ずつ使う時に便利です。
中にアルコールを入れて、顕微鏡レンズの清掃などにご利用ください。
容量(mL)150
材質ガラス(容器)、プラスチック(ふた)、金属(その他)
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
結露しにくいから氷のでき方がよく見える。氷のでき方を観察する装置です。結露しにくい透明容器、プラスチック試験管は中の液体が凍っても割れないので、安心して実験できます。
セット内容透明容器、プラスチック試験管 2本、氷結確認仕切、アルコール温度計(-20~+50℃)、シリコンカバー
型式Y-IM
1セット
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
LID 付き RS Pro Co-Polymer 保管容器 信頼性と信頼性に RS Pro の信頼性に優れたこれら 65 リットルの Durable Plastic Containers は、さまざまな素材を保存するのに不可欠なストレージソリューションです。RS Pro プラスチック製コンテナには、プラスチック製 LID のクリップが付いており、気密性の高いシールでマテリアルを安全に収容できます。これらの良質の容器はまた積み重ね可能、スペースを節約し、使用中でないときそれらを端正に組織することを可能にする。特長と利点 - 高品質のコポリマーで製造されています - LID には Durable Clip を採用 - ハーフオープン LID 機能により、すばやくアクセスできます - 各種サイズを用意 - 積み重ね可能で、スペースを節約できます - 透明なので、内容を簡単に特定できます 一般的な用途 プラスチック製の容器やボックスは、さまざまな用途や環境で使用でき、完璧なストレージソリューションです。それらは個人所有物を貯えるために住宅環境で一般に倉庫、オフィス、研修会および大いに多くでまた使用されるが。また、プラスチック製の保管容器を使用して、液体を入れたり保管したりすることもできます。それらは異なったサイズ入って来か。ストレージコンテナは、さまざまな素材や用途に対応するさまざまなサイズが用意されています。大きい大きさで分類された容器は小さい貯蔵の容器が小さい材料および貴重品を貯えるのに使用することができる一方、衣服のより大きい項目か大きさで分類された積み重ねを貯えるのに例えば使用することができる。どのような種類のストレージコンテナがありますか。ストレージコンテナは、さまざまな要件に対応するさまざまな材料で使用できます。最も一般的なタイプは次のとおりです。- プラスチック保管容器 - マイクロウェーブ可能な容器 - 食品保管容器 - 丸型プラスチック容器 - 長方形の収納容器 それらは積み重ね可能であるか。プラスチック製の保管容器は、使用していないときは積み重ねて収納できます。スペースが限られている場合には理想的です。
仕様高さ = 600mm奥行 = 460mm深さ = 350mm容量 = 65Lロック可能 = あり材質 = コポリマースタッキング可能 = あり
1袋(5個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 45 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
EN60252。VDE、UL認定コンポーネント。KEMET C878シリーズ。KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。自己回復機能、定格周波数: 50 Hz及び60 Hz、高静電容量密度、安全デバイス保護用途:単相モータ、低電力電気モータ、コンプレッサ
仕様静電容量 = 10μF、電圧 = 470V ac、実装タイプ = シャーシーマウント、許容差 = ±5%、シリーズ = C87、高さ = 78mm、寸法 = 35 (Dia.) x 78mm、温度特性 = メタライズドポリプロピレン、末端仕様 = スタッド取り付け、動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(86個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 25μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(プラス) = +5%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(115個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。
材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-96~+100
RS Pro ビルダ用バケット 信頼性と信頼性に優れた独自ブランドの RS Pro を使用したこの 14L ヘビーデューティビルダーバケットは、建築現場での作業に必要な各種素材や液体の運搬に不可欠です。このようなヘビーデューティプラスチック製バケットは、家庭での使用だけでなく、産業用および商業用にも使用でき、非常に汎用性の高いツールになります。特長と利点 Durable 防水プラスチック設計 人間工学に基づいたローラータイプのハンドルを持ちます ブラックカラー 14 リットルの液体を搬送可能 さまざまな液体や素材に対応できる汎用性 バケットとは何ですか? 通常、さまざまな媒体や液体を運ぶために使用される上部の空いた容器で、取っ手が付いています。さまざまな形状、サイズ、容量、色のバケツがあり、あらゆる用途に適合します。商業用途や産業用途で、通常は水の運搬に使用されます。運送業界では、化学物質や工業製品を輸送するための容器としてバケツが使用されます。モップと併用されるモップバケツには、車輪やキャスターが付いているので、簡単に移動できます。特にきれいにするべき大きい区域があるとき区域から区域に行くと同時に容易にバケツを動かすことができる。バケツにはどのような材質が使用されていますか? 日常のニーズに合わせてさまざまな材質のバケツが用意されていますが、主に4つの材質が使用されています。- 亜鉛めっきスチール 軟質プラスチック 硬質プラスチック ポリプロピレン バケットには蓋が付いていますか? 一部のバケツには、ふたが付いています。二次汚染を避けようとする場合、蓋は必須のアクセサリです。ふた付きのバケットは、コンテンツが廃棄されるまで、物質や液体を保管する場合にも重要です。この例としては、ヘルスケアで使用される課金バケットがあります。使用可能なバケットのタイプ 標準のバケットクリーニング、汎用 注ぎ口付きの簡単なバケツ 建築用バケット 石膏像 産業用鋼製バケット BATO バケット 園芸用 - 充電バケット(医療用) TRUG 複数回使用 動物飼料用バケット、大容量 バケットは通常丸型で、収納が容易な平らな面もあります。特に、保管スペースが制限されている場合に便利です。その他の色はありますか? プラスチック製バケットは、カラーコーディングを支援し、クロスコンタミネーションを防止するために、さまざまな色でご利用いただけます。その他の色は次のとおりです。黒、青、緑、Orange 、ピンク、紫、赤、銀 スチール 、白、黄色。
仕様容量 = 14L材料 = プラスチック色 = Blackハンドル = あり
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
詰め替えるだけでバスルームがおしゃれになるディスペンサー。「HAVE A NATURAL BATH TIME BY THIS DISPENSER」・・・お気に入りのボトルでバスタイムをもっと楽しく!。フリーハンドで書かれたようなフォント文字が、お風呂場にちょっとした遊び心をプラス。ホワイト/ブラックのシンプルで清潔感あるカラーリングに、丸文字ならではのルーズ感がかわいいデザイン。丸形のボトルで浴室をやさしく温かみのある空間に変身。容量約600mlと一般的なサイズの詰め替え容器より少し大きめ。プラスチック製なので、ガラス製と比べて割れにくく子供のいるご家庭にも安心。ポンプ部分は押しやすく、液体を吸い上げる部分もある程度の太さがあるため粘性の高いシャンプーでも快適に吸い上げられる。デザイン性にも機能性にも優れた詰め替え用ポンプボトル。使用用途に合わせて選べる、シャンプー用、コンディショナー用、ボディーソープ用の3シリーズ展
幅(mm)76
色ホワイト
容量(mL)600
高さ(mm)215
質量(g)78
奥行(mm)76
素材(容器)PET樹脂、(ポンプ)ポリプロピレン、ポリエチレン
関連キーワード
1
2
次へ