2,007件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチック エスコ品番EA945AH
1個
13,600 税込14,960
当日出荷

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
特価
10 税込11
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質ポリエチレン(PE) ナチュラル 穴径(Φmm)7 フランジ外径(Φmm)15
1セット(20組)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
20 税込22
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
特価
17 税込19
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(黒) ねじピッチ0.35 頭部形状ナベ 寸法k(mm)0.5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)2.5 ねじの呼びM1.7
1パック(15個)
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
99 税込109
3日以内出荷


ダイドーハント(大同製鋲所)HP プラスチック小ネジ 鍋
ポリカ製の小ネジです。購入しやすい少量パックです。
材質ポリカ
1箱(6本×5パック)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 長さ(mm)8 レッド ねじピッチ0.5 頭部形状ナベ 寸法k(mm)2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 関連資料(0.14MB)
1パック(20個)
759 税込835
当日出荷

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。 針長(mm)12.7 材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
86 税込95
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 取付M10 ネジ取付、オプションで木皿ネジΦ3.5mm 調整機能高さ調整:-15 / +20 mm 仕上 材質PS / PA6
1セット(200個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等 材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油 軸径(Φmm)6 ピッチ(mm)1 寸法H(mm)7 耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質PE 頭径(Φmm)10 適合穴径(Φmm)5
1パック(50個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質ナイロン(金) ブラック 仕様M5×12、座金付 質量(kg)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)HP プラスチック用タイト小ネジ
プラスチック材に使用します。プラスチックにネジ山を切りながら締め付けられます。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理クロメート
1箱(20本×5パック)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。 本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。 車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 各種デザインワゴンに。 材質(車輪)ウレタン ベアリングなし ストッパーなし 特性静音、耐衝撃性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れています(DR-19-B0.5)
材質外輪:ポリアセタール樹脂、内輪:鋼、ボール:鋼球・潤滑油 軸径(Φmm)6 ピッチ(mm)1 寸法H(mm)6 耐荷重(kg)5/300回転 外径(Φmm)19 質量(g/個)5.8
1個
259 税込285
3日以内出荷

走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。 本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。 車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 各種デザインワゴンに。 材質(車輪)ウレタン ベアリングなし ストッパー回転ストッパー付 特性静音、耐衝撃性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
用途鉄工ヤスリの柄に 仕様ねじ式 材質プラスチック
1個ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
用途鉄工ヤスリの柄に、鉄工ヤスリ、丸・角の150mm用の柄に 全長(mm)94 トラスコ品番177-3103 材質プラスチック 質量(g)40
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 表面処理(ボルト)三価クロメート 材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
569 税込626
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)三価クロメート 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(止めネジ)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 表面処理(ボルト)三価クロメート 材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト 形状L字形 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 種類クランプレバー 表面処理(ボルト)三価クロメート 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 取付部おねじ 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(止めネジ)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 表面処理(ボルト)三価クロメート 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 表面処理(ボルト)三価クロメート 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)