試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ中皿なし
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
透明で中身が分かります。
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。
色クリア
材質(本体)ポリスチレン
仕切数(個)1
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)3
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質塩ビ
厚さ(mm)3
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ
材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
色本体:ネオグレー、引出し:透明スモーク
サイズA4
透明感があり、中身がクリアに見えますので、名刺が一目で確認できます。ケースの上蓋部分が重ね式設計になっていますので、名刺100枚はもちろん、予備を含めた130枚の収納が可能
収納枚数(枚)100
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)241
寸法(縦×横×高さ)(mm)97×62×22
中身が見易いクリアタイプ!
幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
仕様バックル付
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)
タイプスリム
フタあり
外寸法・幅(mm)530
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収納枚数(枚)2
エスコ品番EA759GS-8
材質ポリスチレン
寸法(mm)142×125×10.4
色クリア
質量(g)65
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
スマート収納!薄くて丈夫なCD/DVDプラスチックケース!。薄くて頑丈な「CD/DVDプラスチックケース」(10枚入)です。1ケースにディスク2枚を収納可能。透明仕様なので中身がひと目で確認でき、整理整頓にも便利です。業者間でのデータ受け渡しや、ペーパーレス化に伴うデータ保管にもおすすめです。省スペースで整理整頓しやすい10枚入りセットです。
セット内容本体×10
材質PP、PS
寸法(mm)127×125×5
1セット(10枚)
¥664
税込¥730
3日以内出荷
ミニサイズのパックチェンジシステム
透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる
フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる
フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる
現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる
中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない
美しい透明フタのプラスチックケース
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア
重ねやすく場所をとらない収納ケース。フタはほこりが入りにくいロック式でしっかり収納。収納したものが分かりやすい半透明の本体。押し入れ、リビング、クローゼット、キッチンなどで幅広く活躍。
材質ポリプロピレン
厚さ10.4mmの標準タイプ
インデックスカードだけでなく背ラベルも収納可能
透明度が高い100%バージンPS樹脂使用。再生材を含まないので
収納枚数CDまたはDVD1枚
エスコ品番EA759GR-10A
材質ポリスチレン
寸法(mm)142×125×10.4
色ブラック
質量(g)65
収納枚数(枚)1(DVD・CD)
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。
白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。
チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
ひも長(mm)120
付属品記入紙付(1袋10枚入)
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。
トラスコ品番384-7623
材質ポリプロピレン
形状A(みかん箱)
質量(kg)4.5
色半透明
容量(L)66
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350
内寸奥行(mm)531
内寸幅(mm)380
フタあり
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)551
底面サイズB3
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330
内寸高さ(mm)330
1セット(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。
透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)50
アズワン品番4-4186-01
1巻
¥259
税込¥285
当日出荷
盤内の図面等の保管にご利用下さい。
材質難燃性AS樹脂
色透明
適合両面テープ貼 A-4サイズ用
厚さ(mm)2.0
寸法A(mm)330
寸法B(mm)270
寸法C(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
へき開の観察に適した小さな方解石です。 30個入で、生徒に配ることができます。
寸法(mm)約10~20
収納ケースプラスチックケース
1組(30個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
厚みがあってしっかりした収納ケース。とても鮮明なクリアタイプ、中が分かりやすく仕切り可能。引き出しの中や扉の中を使いやすく仕切れる便利アイテム。見せる収納も邪魔せず、すっきり仕分け可能。耐冷温度ー20度なので、冷凍庫・冷蔵庫の中でも活躍。前後どちらからでも取り出しやすい、持ち手付き。中の出し入れもしやすい、片面ざぐり加工。
用途収納ボックス、整理ケース、バスケット、仕切りなどに。冷蔵庫 冷凍庫 パントリー 収納 キッチン
材質ポリスチレン
2個入で大変お得なプライスです。プラスチックケース付
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。
白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。
チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
付属品記入紙付(1袋10枚入)
寸法(mm)(ポケット)37×55
専用の透明プラスチック製ケースに入れたものです。
目盛(℃)-20~+110
1目盛(℃)1/1
長さ(mm)310
本体棒状
歯間に応じた7種のサイズが選べるスーパークリーン。
歯と歯の狭い間の歯垢を取り除く、クリアデント・歯間ブラシ。
プラスチックケース入りお徳用タイプです。歯間部にインサートし、指先で軽く前後に動かすだけで、歯肉を痛めず、きれいに歯垢を除去します。
プラスチックケース入りなので、清潔に保管できます。バッグにそっと、携帯に便利です。
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の侵入を防ぎます.
用途カードを入れることが出来る線名札です。
材質プラスチック
ひも長(mm)120
ポケット寸法縦(mm)70
ポケット寸法横(mm)45
1袋(10枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-11
材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂
色透明
内径(Φmm)4
適合厚さ(mm)1まで
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-21
材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂
色透明
内径(Φmm)6
適合厚さ(mm)1.5まで
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●対応機種:DIGNO (R)BX2●セット内容:ケース本体×1●材質:ケース本体/TPU(熱可塑性ポリウレタン)●カラー:クリア
アズワン品番68-0791-76
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
透明電極フィルムをセンサとした静電容量式のタッチスイッチ。電源と信号線を繋ぐだけで、すぐにタッチセンサ(スイッチ)として利用可能。フィルムスイッチがONになるとリレーのスイッチもONとなり、機器を制御。フィルム面には両面テープがついており、~2mm程度のプラスチックケースやアクリル板の裏に貼って使用可能。USB接続することで、マウス・キーボード・ボリュームコントローラとしても利用できます。
仕様タッチセンサ方式:静電容量式
出力リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)、USB接続可(USBキーボード・マウス・ボリュームコントローラとして動作)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)基板部外形:54×44×12(突起部を除く)、フィルム部外形:76.1×32×0.075(突起部を除く)
スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数3
動作電圧(V)5~12
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●対応機種:Dura Force EX●セット内容:ケース本体×1●材質:ケース本体/TPU(熱可塑性ポリウレタン)●カラー:クリア
アズワン品番68-0791-79
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小さな部品、固定具、金具類の持ち運びに適した軽量プラスチック製の業務用分類ケースです。丈夫なブルーのプラスチック製ベース 取り外し可能なグレーのプラスチック製コンパートメント 透明な強化プラスチック製のふた 内側のコンパートメントを決まった位置に簡単に固定可能。ふたのマルチロケーションポイントにも固定されるため、収納したアイテムの動きを防止 プラスチックハンドル プラスチック製クイックリリース式ふたロッククリップ
仕様材質 = プラスチック内部高さ = 63mm内部幅 = 378mm内部深さ = 108mm内部寸法 = 63 x 378 x 108mmキャスター = なし色 = 青ロック可能 = あり
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ