工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)約5.3
色ライトグレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)72
材質(フタ)PP
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)710
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)355
有効内寸法・高さ(mm)675
有効内寸法・幅(mm)770
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)静音ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)920
ハンドル高さ(mm)900
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)610
材質(荷台)スチール
1台
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
引き出しは、箱上部のフタを閉めることによって自動ロックされます。移動中に引き出しが開閉されることはありません。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm)
トラスコ品番239-0698
材質本体:スチール
色グリーン
引出し数中6個、大1個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1193×420×610
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・間口(mm)1148
有効内寸法・奥行(mm)385
有効内寸法・高さ(mm)235
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されており、収納品を盗難などから守れます。
仕様(別売)南京錠取付可(45~50mm)
トラスコ品番239-0621
材質本体:スチール
色グリーン
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×600
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・間口(mm)850
有効内寸法・奥行(mm)565
有効内寸法・高さ(mm)567
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されています。
仕様(別売)南京錠取付可(45~50mm)
付属品中皿(Aタイプ×4ケ)
トラスコ品番239-0558
材質本体:スチール
色グリーン
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×600
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・間口(mm)850
有効内寸法・奥行(mm)565
有効内寸法・高さ(mm)427
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されており、収納品を盗難などから守れます。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm)
付属品中皿
材質本体:スチール
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)312
有効内寸法・高さ(mm)477
従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール
冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール
バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール
自動車・車輌・船舶部品のシール
シート防水の端末処理
金属・プラスチック類の接着
大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
用途金属等の切断
質量(kg)2.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)50
回転数(min-1[回/分])4250
RoHS指令(10物質対応)対応
のこ刃径(Φmm)130~136
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
●底ベルトが十文字縫製なので強力。
●反転ベルト付きなので反転排出が楽。
●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。
●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。
●100%バージン材使用
用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。
縦(mm)860
横(mm)860
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = ポリプロピレン高さ = 38 mm長さ = 140mm幅 = 106mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. IC収納用大型ボックス. ICを2段で収納可能な導電性IC収納ボックス ベースに6 mmの高密度フォーム、ふたに6 mmの低密度フォーム付き 2段目のIC収納用に超高密度フォーム付属 大型ボックスには最大130個の16ピンICを収納可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌々日出荷
関連キーワード