こんなお得な商品も!

スコップ 樹脂製
モノタロウ
¥179
税込¥197
園芸用のスコップです。大きめですが、持ちやすく使いやすいサイズです。
材質ポリプロピレン
全長(mm)300
色グリーン
先端長(mm)185
先幅(mm)105
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。
本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。
種別差込形/スコップ形
全長(mm)1180
材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP
質量(kg)1.1
色頭部:イエロー/柄部:ブラック
頭部長(mm)410
頭部幅(mm)先:340
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
車が踏んでも割れません。雪かきや農作業。今までのプラスチック製のスコップよりも強く、翌年にも十分お使いいただけます。取手分がスチール製で大変丈夫です。
刃先形状角形
材質ショベル部:ポリカーボネート、取手部:スチール
幅W×全長(mm)320×1080
色グリーン
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)100
質量(g)116
材質ポリプロピレン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×95×80
幅(mm)97
全長(mm)305
高さ(mm)60
車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの樹脂製スコップです。
本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。
足かけの部分に滑り止めの突起を設けています。
全長(mm)820
材質刃先:ポリカーボネート(PC)、柄:ポリプロピレン(PP)
質量(g)750
トラスコ品番365-0081
先端長(mm)325
刃先幅寸法(mm)270
色はブルー、グレー有(色指定はできません。)新雪用。サイドが高くスノーダンプの様に一度に大量の雪をすくえます。
【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき
全長(mm)1130
材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管
質量(g)1145
トラスコ品番776-4375
色グリーン/オレンジ
刃先(mm)310
刃先幅寸法(mm)352
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質ポリカーボネイト
全長(mm)350
サイズ大
寸法(幅W×長さL)(mm)150×200
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

スコップ 樹脂製
モノタロウ
¥179
税込¥197
丈夫で、強く軽い!ポリカーボネート製
材質ポリカーボネート樹脂
全長(mm)275
寸法(mm)270×90×90
色グリーン
質量(g)105
先端長(mm)163
アズワン品番64-4066-46
先幅(mm)90
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
車載にあると便利なスノースコップです。
幅W×全長(mm)270×825
質量(g)560
材質皿部=ポリカーボネート、柄=鉄(メラミン焼付塗装)、ハンドル=ポリエチレン
こんなお得な商品も!

スコップ 樹脂製
モノタロウ
¥179
税込¥197
プランターやポットの土入れに。丈夫で軽くて錆びない、プラスチック製底が平らで隅の土がきれいにすくえます。
材質PP+グラスファイバー
小は、氷や粉など入れやすいように口先を細くしてあります。
材質ポリカーボネイド
仕様洗浄機対応
氷をすくうのに便利なアイススコップ。ポリカーボネート素材なので軽くて使いやすい。
板厚(mm)3
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)約45.5
材質ポリエチレン
容量(L)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×150×125
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ダブルハンドル構造のスコップタイプの除雪用品です。
オールプラスチック製のため、軽量で錆の心配がありません。
仕様●刃先幅(mm):340●刃先長(mm):420●全長(mm):1157●色:ブラウン●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●火気厳禁●原産国:日本●コード番号:346-2149
アズワン品番67-5557-13
1本
¥2,998
税込¥3,298
21日以内出荷
植物の植え付けや移植作業などオールマイティに使える便利なハンドシャベル。握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄。手にフィットしやすく、柄の端には角度が付けられていて滑りを防止
用途植物の植え付けや移植作業などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドシャベル/柄/手/GARDENAハンドスコップ/シャベル作業/品質スチール製/作業/端/防止/移植/形状/植え付け/オールマイティ/工具/角度/植物/場所
材質高品質スチール(Duroplastコーティング)
質量(g)250
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.6×8.7×4.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
プラスチック製の幅広ブレードでスムーズに滑り除雪できます。ステンレスのシャベル縁で優れた耐久性。アスファルトの路面での作業にも強い。GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大25年保証
用途路面の雪かきに。 GARDENA ガルデナ 耐寒性 ショベル ブレード 幅広ブレード プラスチック製 雪 雪かき
材質高品質プラスチック、ステンレス
質量(g)927
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.2×42.7×11.2
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
プラスチック製の幅広ブレードでスムーズに滑り除雪できます。ステンレスのシャベル縁で優れた耐久性。アスファルトの路面での作業にも強い。GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大25年保証
用途路面の雪かきに。 GARDENA ガルデナ 耐寒性 ショベル ブレード 幅広ブレード プラスチック製 雪 雪かき
材質高品質プラスチック、ステンレス
質量(kg)1.015
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.5×11.2
耐寒性-40度まで
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
プラスチック製の幅広ブレード、スムーズに滑らせ除雪。雪かき作業の音を抑え、おうとつのある表面でも作業がしやすい除雪スコップ。柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
用途雪かき用スコップ。ショベル/スコップ/スノー/雪かき/除雪/冬/プラスチック/耐寒/耐摩耗
種別角形/頭部のみ
材質高品質プラスチック
寸法(mm)500
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×500×113
保証期間最大25年
耐寒性マイナス40度まで
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群、腰の負担を軽減する除雪用ポリカスコップ。本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用、柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。降り積もった雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/スチール、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】410
全長(mm)1220
質量(kg)1.6
深さ(mm)【頭部】45
先幅(mm)【頭部】340
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
プラスチック製の幅広ブレード、スムーズに滑らせ除雪。雪かき作業の音を抑え、おうとつのある表面でも作業がしやすい除雪スコップ。柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
用途雪かき用スコップ。ショベル/スコップ/スノー/雪かき/除雪/冬/プラスチック/耐寒/耐摩耗
種別角形/頭部のみ
材質高品質プラスチック
寸法(mm)400
質量(kg)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×400×113
保証期間最大25年
耐寒性マイナス40度まで
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
小規模なお庭やバルコニーガーデニングに何かと便利なハンドツールセット。全長25cmほどの小規模のガーデニングに便利なスコップとフォーク
用途ハンドツールセット。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドツールセット/GARDENAバルコニーハンドツールセット/スコップ/フォーク/品質プラスチック製/アルミダイカスト/長持ち/柄/バルコニーガーデニング/庭/爪
材質アルミダイカスト、高品質プラスチック
質量(g)333
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×16×4
1セット
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
細かい作業に最適小型スコップ。使いやすい形状の柄が手にフィットし作業しやすい。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより耐食性があり高い耐久性を実現
用途細かい作業やポット植物の植え付けに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドスコップ/小型スコップ/手/幅/種子/多年草/ポット/フィット/最適/スペース/球根/作業/植え付け/刃/柄
材質高品質スチール(Duroplastコーティング)
質量(g)200
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×8.9×4.1
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
細かい作業に最適な小型スコップ。使いやすい形状の柄が手にフィットし作業しやすい。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより耐食性があり高い耐久性を実現
用途細かい作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドスコップ/小型スコップ/手/幅/種子/多年草/ポット/フィット/最適/スペース/球根/作業/植え付け/刃/柄
材質高品質スチール(Duroplastコーティング)
質量(g)240
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.9×8.9×4.1
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
すぐにガーデニングが始められる実用的なガーデニングツールセット。ハンドスコップ:植え付けや移植に最適。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングによる腐食防止加工。ジャグ:土壌への散布の補助、水まき作業など。シンプルな形状で多目的に活躍するジャグ。はさみ:花、若い木のカットに、直径18mmまでの枝に対応。手袋:手のひら側指先と甲側をラバーコーティングした園芸用手袋、頑丈なつくりで手を保護
用途園芸用ツール、ガーデニング道具として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドスコップ/手袋/ジャグ/園芸用手袋/園芸用バイパス型ば/甲側/手袋背抜きタイプサイズ/手のひら側指先/腐食防止加工済み/水まき作業/樹脂プラスチック/品質スチール/植え付け/花/形状/商品/枝/多目的/コーティング/移植/手/はさみ/セット/対応/カット/繊維/最適/保護/ツール/散布/土壌/木/ガーデニング/直径/補助/ガーデニングツールセットガーデニングハンドツール
セット内容ハンドスコップ8cm (#8950)、手袋背抜きタイプ サイズ8/m (#206)、園芸用バイパス型ばさみ(#8754)、ジャグ
保証期間最大25年
1セット
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。
用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。
材質本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール
切刃形状その他
テラスやバルコニーで使用できる高性能で長寿命の園芸用具キット4点セット(移植ごて、フォーク、剪定ばさみ、およびハンドブラシ)。小規模ガーデニングに必要なお手入れ園芸用品が揃っています。ゆったりとしたプラスチック箱は道具を泥から保護。箱の蓋のカバーにはゴム製の縁が付いており、ちり取りとしても使用できます
用途園芸用品セット。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/セット/園芸用具キット/バルコニーテラスボックス/園芸用品/ハンドブラシ/剪定/フォーク/手入れ/ガーデニング
材質高品質スチール(Duroplastコーティング)、プラスチック
質量(kg)1.15
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.8×11.8×27
1セット
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
初期の救助活動に必要な機材を揃えました。運搬方法が1キャスターで引く2一人で持つ3二人で運ぶ、状況に合わせて運べます。積み重ねて保管ができます
測定時間1分!簡単・迅速に測定!2ステップで測定できます。
最先端TRIME(c)レーダ技術採用!
材料密度を入力すれば、単位水量(kg/m3)が取得可能
生コンを入れたバケツに約5回プローブを挿入し測定するだけ
IP68、過酷な環境条件でも取扱可能!
現場でPCが不要!入力も簡単
セット内容本体、ACアダプタ(変換アダプタ付き)、プローブ、プラスチックシャベル、クイックガイド、収納ケース
質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5
測定範囲約120~240kg/m3、導電率:0~50ms/cm(コンクリートまたはセメントの種類による)、水/セメント比:0.4~>1、含水率:0~100%(体積含水率)
電源4.8V-DC、2000mAh電池容量、満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間)
ケーブル長(m)約1.5
使用温度(℃)プローブ:0~50、本体:-20~70
測定精度単位水量:(スランプ値約30mm以上)約1~3kg/m3、含水率:全体の水分量から±3%
測定時間約1分
測定対象生コン/フレッシュコンクリート
防塵防水性能プローブ:高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造:IP68
寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36
繰返し精度±2 kg/m3
サービス分類レンタル
コンクリート構造物の品質、耐久性を確保!簡便・迅速たったの2ステップ!
生コンにプローブを挿入するだけで、生コンの単位水量を瞬時に測定!
セット内容SONO-WZ本体、表示機(SONO-DIS)、プラスチックシャベル、電源ケーブル、コンセント変換器、取扱説明書
質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5
質量(g)プローブ/ 約1200表示装置/約0.5
電源4.8V-DC、2000mAh電池容量 満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間)
ケーブル長(m)約1.5
使用温度(℃)プローブ:0~50 / 本体:-20~70
測定精度単位水量:(スランプ値約30 mm以上)約1~3kg/m3
測定時間約1分
測定範囲(%)含水率:0~100(体積含水率)
精度(%)含水率:全体の水分量から±3
測定対象生コン/フレッシュコンクリート
測定範囲(mS/cm)導電率:0~50(コンクリートまたはセメントの種類による)
寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60
防塵・防滴高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造IP68
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36
繰返し精度±2 kg/m3
1式
¥1,698,000
税込¥1,867,800
4日以内出荷
サビに強いガルバリウム製 小型ストッカー。組み立て方によって右開き、左開きに対応可能です。扉にも側板にもマグネットを付けることができ、かける収納を補助。掃除用具などの収納に便利です。雨が入りにくいこだわり設計:天板が少し前に出ているので雨が入りにくい構造になっています。棚板と扉の間には約17cmの隙間を作っています。長物の収納にも対応。棚板はひっかけるタイプなので取り外し、付け直しが簡単。脚部アジャスター仕様で微調整が可能。脚部は約10cmあり、地面からの湿気対策効果にも。
用途収納庫、物置、ストッカーとして。ベランダストッカー/バルコニーストッカー/バルコニスト/ストッカーボックス/ストッカーbox/ベランダ収納/バルコニー収納/スチール収納庫/玄関/屋外収納庫/屋内収納庫/戸建て/マンション/大容量/小型/大型/コンパクト/省スペース/小型物置き/収納コンテナ/収納ボックス/スチール/DIYキット/小屋/スリム/スリムストッカー/ロッカー/新聞/アウトドア用品/レジャー用品/ガーデニング用品/園芸用品/ハンガー/洗濯バサミ/ホース/ジョウロ/スコップ/室内/屋内/屋外/おしゃれ
付属品マグネットフック2個
材質本体:ガルバリウム鋼板、支柱:スチール(メラミン焼付塗装)、扉:ボンデ鋼板(メラミン焼付塗装)
奥行(mm)480
間口(mm)525
棚板耐荷重(kg)約10
組立時間約40-60分
棚板寸法(mm)465×220×20
扉形式片開き
関連キーワード
1
2
次へ