55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内一流メーカー製造の高品質!耐水性・耐油性があり、乾式・湿式どちらでも使えます。 強靱なポリエステルフィルムに研磨微粒子を均一にコーティングしているため、深い傷が入らず、均一な仕上がり面が得られます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。 適合材プラスチック、金属など 砥材酸化アルミニウム 厚さ(μm)75 寸法(縦×横)(mm)280×228 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.2 幅(mm)460 長さ(mm)650 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 材質硬質塩ビ
1枚
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

偏光板 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。 保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm)80×80×0.25
1セット(10枚)
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。 幅(m)1.01 長さ(m)2 厚さ(mm)0.012 質量(kg)1.5 付属品ヘラ 材質塩化ビニール樹脂フィルム 質量(g)2 透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm)230×280 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。 JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。 シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)550 ガラス転移点(℃)155
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐水性・耐久性に優れています。 床タイルなどの施工した後の養生に。
シート幅(mm)2000(1000) 加工二つ折り シート長さ(m)50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 消費電力(W)最大40 ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 発振周波数(kHz)40 付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1 質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む) 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) 切断板厚(mm)3以下 使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと) AC電源アダプタ(V)100~240/80VA 保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載 アズワン品番64-3182-04 切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル 電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

内外装や塗装時の養生、ホコリよけとしてご使用頂ける養生シートです。片面がコロナ処理対応のため、塗装後の塗料垂れ流しを最小限にします。【※コロナ処理対応とは:プラスチックフィルム、紙、金属箔などの処理機材表面をコロナ放電照射により改質させる表面処理技術です。一般にぬれ性(ぬれ張力)が向上、同時に印刷特性、コーティング特性、貼り合わせ特性が著しく改善されます。】
材質ポリエチレン (片面:コロナ処理対応) 厚さ(mm)0.01 クリア
1本
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾性粘着剤 BBX セメダイン 動画あり
つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。 仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置 耐熱温度(℃)150 淡黄色透明 種類化学反応形接着剤 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性粘着、弾性、再剥離、多用途 危険物の性状非水溶性 被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。 低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。 無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。 アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。
用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。 電子機器の帯電防止。 ICキャリアチューブの高性能帯電防止。 プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。 手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。 OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。 トラスコ品番477-7999 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード 穴径(Φmm)8
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

なんでも書ける、現場用環境マーカー! 工事用耐水ボード、ホワイトボード、プラスチック板、ガラス、金属板、フィルムシートなどに鮮明にも書け、つるつるした面であれば濡れた布等で消すことができます。(時間の経過や表面の状態により消せなくなる場合もございます) 木材、ダンボール、アスファルト、紙、ガムテープ、革、発泡スチロール、コンクリート、ブロック、タイヤなどのマーキングも可能です。 濡れているボード、水の中でも書けます。 人体に害のないものを使用しています。 手を汚さないホルダー入りです。
直径(Φmm)(マーカー部)8 商品タイプ使い切り本体
1セット(2本)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード 穴径(Φmm)6.5
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 質量(g)発振器(本体)/約360、ハンドピース/約100(出力コード含む) 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 使用湿度範囲湿度20~70%(ただし、結露しないこと) 電源(AC V)100 最大消費量(VA)約25 発振周波数(kHz)40
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

一般の有機系ポリマーと比較して、耐熱性に優れています。 熱重量分析では400℃でも重量変化はほとんどなく、熱溶触しません。 多くの有機溶剤に膨張、溶解しません。 各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れ、表面平滑性、耐摩耗性を改良できます。 各種塗料、グリースなどへの分散性に優れ、顔料分散性、潤滑性を付与します。 光拡散性を付与します。
用途プラスチックフィルム、シート:ブロッキング防止 塗料、インキ、コーティング剤:顔料分散性潤滑性つや消し性付与 ワックス:伸展性表面平滑性付与 プラスチック:光拡散性付与、滑り性耐摩耗性向上 ゴム:滑り性、耐磨耗性向上 仕様含水率(%):1 形状球状 比重(真比重)1.3 粒径(μm)2 屈折率1.41 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g 粒度分布1~4(μm)
1箱(1kg)ほか
19,980 税込21,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース 質量(kg)0.58 電流(A)12 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205 風量(L/min)(L)250、(H)500
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。 主成分ノニオン系界面活性剤 使用ガスLPG 表面抵抗(Ω)1×1010以下 使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時) 溶剤IPA変性アルコール
1本(420mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。 仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能 材質パラフィン 幅(mm)12 高さ(mm)83 質量(g)7 奥行(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ1 2142
1セット(10本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性とコロナ放電により瞬時に静電気をコロナ放電式にて除去。電源を使用する除電装置と違い、安全性の高い自己放電型の静電除去繊維です! 帯電物に合わせてカットでき、大掛かりな装置と違い安価で様々な場所に簡単に取付可能!!除電のれんが簡単に製作可能な、920mm幅の取付部品が2本付いた組立セットです!! 1本の取付部品に除電紐用の取付穴が60個あり、取付長さを検討しながら現場で製作可能です。また、製作後も取付本数・長さの変更・紐の交換が容易に行えます!!
用途人体表面の静電気除去・塗装物の静電気除去・プラスチック成型工程の静電気除去・フィルム、シート製造工程の静電気除去・印刷工程の静電気除去・パソコン、キーボードの静電気除去・OHPフィルムの静電気除去 黄・黒(トラ柄) 太さ(Φmm)紐:約4
1セット
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のプラスチックラップよりも密閉性が高い食品包装用ラップフィルムです。 2枚のシートを押し付けるとピタッと張り付き、お肉などの冷凍やけを防ぎます。 粘着面をくっ付けることにより真空状態にできる優れもの。 粘着力があるため、通常のラップよりも密閉度が高いため、シーラーのようにお肉や魚を密封できます。 食材を新鮮に保つことが可能です。 何度も貼り直せて繰り返し使えます。 吸着力に優れているので、外に液体が漏れることもありません 生ゴミやおむつなども包んでしまえば、においを気にすることもありません。
材質ポリエチレン 寸法(cm×m)30×21.6 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-60
1本(1本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。
用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カスガ(KASUGA)イオライザー液
本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。 主成分ノニオン系界面活性剤 表面抵抗(Ω)1×1010以下 使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時) 溶剤IPA変性アルコール
1缶(18L)
46,980 税込51,678
6日以内出荷

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理)
1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エス・ティ・ジャパンダイヤモンドナイフ(KATANA)
エコ商品
高品質単結晶ダイヤモンドをシャープに磨き上げた、切れ味抜群のダイヤモンドナイフです。ペンタイプですのでポケットに収納しても安心です。照明機能付で暗所の作業や顕微鏡下での細かなカッティングにも効果を発揮します。フラット刃は高品質単結晶ダイヤモンド刃を使用していますので、プラスチック・樹脂・ゴム等・柔らかいものから硬いものまでの試料の切削に適しています。アングル刃は刃の角度を45°にしており、フィルム・シート・繊維・髪の毛の断面出し等に適しています。
刃形フラット・アングル 入数各1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1セット)
109,800 税込120,780
8日以内出荷

電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品ノズル×3種類 質量(kg)1.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257 連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時 風量(L/min)200
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

ホワイト 質量(g)60 備考使える面 フィルムシート:光沢のある平らな油染みしない面でフィルムシートの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石 タンブラー:マグネットがつく平らな面・スチール壁面 内容量(mL)200 表示タンブラー:ABS樹脂 マグネット フィルムシート:PET樹脂・ポリウレタン・スチール(ユニクロメッキ)・シリコーン 寸法(cm)タンブラー:W7×D7×H9.5 耐熱温度(℃)タンブラー:90 フィルムシート:60
1個
1,000 税込1,100
9日以内出荷