フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
少量のサンプリングに最適です。蓋付です。
材質本体・フタ/PET
材質(フタ)PET
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様中栓付
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。耐熱温度140℃耐冷温度-20℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。異なるサイズ同士でも積み重ねて保存でき、使わない時は重ねて収納できます。底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。フタの中央部分を押すとパチンと閉まって、しっかり密閉します。中身がひと目でわかる半透明の容器です。容器側面に目盛りが付き内容量が確認できます。
材質容器・フタ:ポリプロピレン
電子レンジ○
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状角型
耐熱温度(℃)約100
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バイオPET
仕切数(個)1
柄なし
電子レンジ×
商品タイプ本体のみ
発泡体構造非発泡
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
のりを50~60枚保存可能です。
材質本体:PP、蓋:AS、留具:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
寸法(mm)252×252×68
容量(L)2.7
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
のりを40~50枚保存可能です。
材質本体:PP、蓋:メタクリル、留具:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
寸法(mm)239×66×230
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
一部植物性由来のバイオマスプラスチックを使用し、環境に配慮したフタ付きのプラスチック容器。
揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れないこと。密閉容器ではない為、持ち運ぶ際は水平になるよう注意する。火のそばに置かない。
材質ポリエチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)60
商品タイプ本体+蓋
生分解性プラスチック使用率(%)10
生分解性プラスチック種別バイオPET
一部植物性由来のバイオマスプラスチックを使用し、環境に配慮したフタ付きのプラスチック容器。
揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れないこと。密閉容器ではない為、持ち運ぶ際は水平になるよう注意する。火のそばに置かない。
材質ポリエチレンテレフタレート
容量(mL)容量(約)90
寸法(Φ×高さH)(cm)1組あたり:7.6×3.8
生分解性プラスチック使用率(%)10
生分解性プラスチック種別バイオPET
1セット(10組)
¥219
税込¥241
3日以内出荷
ドリッパーとセットになった、割れにくいプラスチック製コーヒーサーバー。
哺乳瓶にも使用される「トライタン」樹脂製。珈琲1~3杯用。
コーヒー豆およそ10gが量れる計量スプーン付き。
口が広く洗いやすい。
食器洗い乾燥機にも対応。
本体にドリッパーを収納できるので持ち運びも便利。
電子レンジOK。コーヒーなどを温める際にのみ使用できます。
フタをしたまま加熱できます。
材質フタ・リング:ポリプロピレン、本体・ドリッパー:飽和ポリエステル樹脂、軽量スプーン:ポリプロピレン
満水容量(mL)470
質量(g)本体:163、ドリッパー:49、軽量スプーン:5
口径(Φmm)80(注ぐ口を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×107×109
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1~2人分の500mlボトルで飲み切りサイズの新鮮ジュースが毎日手軽に作れます。フタを外さなくても材料を追加投入できるセンターキャップ付き。軽くて扱いやすい、プラスチック容器を採用。ボトルをロック位置にセットしないと作動しない安全設計。
用途ジュース作りに
容量(mL)500
質量(g)約850
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
コード長さ(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×112×306
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
特殊強化プラスチックを使用した衝撃に強い糊容器です。
長時間の糊保管が出来るように完全密封式の50Lと20Lを用意しました。
タイプフタ付き
キッチンなどに最適なダストボックス、斜めのビルトインコーナーキャビネットに取付用
用途キッチンなど
容量(L)18×1、8×2、多目的容器 12×1 L
キャビネット幅(mm)最小900
取付底板にネジ止め
調整機能レールタイプ:3段引(手動引き出し)、 360°回転
仕上容器ホルダー:シルバー色、回転ユニット:白、容器とフタ・ハンドルパネル・多目的トレー:ライトグレー
材質容器ホルダー:スチール、回転ユニット:スチール、容器とフタ・ハンドルパネル・多目的トレー:プラスチック
仕様用具箱とバイオフタ付き・用具箱と多機能容器12L
間口W×奥行D×高さH(mm)336×700×351
1個
¥85,980
税込¥94,578
23日以内出荷
関連キーワード