小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。
材質プラスチック
1個
¥549
税込¥604
10日以内出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1.5
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等
材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)60×30
内容素材
科目図工
1セット(10個)
¥628
税込¥691
当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13236
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1
樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)18
タイプ平行形
種類平蝶番
推奨ねじM6皿ねじ
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)40
1個
¥429
税込¥472
欠品中
羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。
摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。
樹脂製のため軽量です。
B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉
材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)
材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)
標準色アイボリー
タキゲンコード13260
1個
¥467
税込¥514
当日出荷
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット/ポリカーボネート蝶番金具/ステンレス鋼
質量(kg)0.11
1個
¥2,898
税込¥3,188
16日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11901
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂
質量(g)74
種類平蝶番
仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地
耐荷重(N/ペア)98
推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
開く建具を支え開閉できるようにする部品です
建具丁番パーツ・補修部品
樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質ABS
寸法(mm)40×30
1セット(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右1 mm)
用途家具・ショーケース用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじM5×8(ガラス厚5、6 mm用)ガラス取付ねじM5×10(ガラス厚8 mm用)側板用ねじ6.3×13
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6、8
付加機能キャッチ付
開き角度(度)230°
最大扉幅(mm)600
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
材質ケーシング:亜鉛合金、アーム:スチール、板厚41 - 51mm用はプラスチックスライドプレート付アーム
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
用途家具・ショーケース用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用ねじ6.3×13ガラス取付ねじ
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6、8
付加機能キャッチ付
開き角度(度)180°
最大扉高さ(mm)800
最大扉幅(mm)600
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
材質 = アルミニウム。本体種類 = 平丁番。長さ = 65mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。アルミプロファイルヒンジ. アルミ無拘束プロファイルヒンジ プラスチックピン、エンドキャップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 44mm。厚さ = 30mm。取付方法 = ネジ。。RS PROナイロンバットヒンジ、54mm x 54mm x 30mm. RS PROナイロンバットヒンジを使えば、ドアや窓を簡単に取り付けることができます。ネジでフレームに取り付けるだけで、取り付けたドアや窓のスムーズで自由なスイングが可能になる。耐久性のあるナイロンで作られたこのヒンジは、軽量でありながら頑丈で、強い衝撃にも耐えることができます。油、グリース、その他の化学薬品に対する優れた耐性を誇り、過酷な産業環境に最適です。 真鍮製のヒンジネジは、耐久性と耐腐食性を確保し、長期間にわたる頻繁な使用をサポートします。この多用途ヒンジは、家庭用、商業用、工業用を問わず、ドア、窓、キャビネットなど様々な用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>バットヒンジ高 ;/li> ;li>耐衝撃性熱可塑性プラスチックM6 ;/li> ;li>真鍮ネジ ;/li> ;li>固定方法 ;/li> ;li>フリースイングクロージングタイプ ;/li> ;/ul>. 寸法. ;ul> ;li>長さ:30mm幅 ;/li> ;li>:30mm厚さ ;/li> ;li>:25mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ドア ;/li> ;li>キャビネット ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
取付ネジ止め
材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)
用途家具・ショーケース用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付用ねじM5×8
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6
付加機能キャッチ付
開き角度(度)230°
最大扉幅(mm)600
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
板厚24mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)23以上
取付ネジを回すとケーシングが拡張
仕上アーム:亜鉛メッキ ケーシング:白
材質ケーシング:プラスチック、 アーム:スチール
仕様耐荷重:ヒンジ 2 個で 15 kg
1個
¥1,298
税込¥1,428
23日以内出荷
材質 = ガラス繊維強化ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 30mm。厚さ = 3mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro マットガラス強化ナイロン PA 、ステンレススチール製バットヒンジねじ、 30 mm x 30 mm x 3 mmこの小型ステンレススチール製バットヒンジは、シンプルかつ頑丈な設計で、 RS Pro シリーズに属しているため、信頼性を厳格にテストされています。それらは庭のゲートで行くには Durable 3 mm のガラス繊維強化ナイロン製で、グレード 304 ステンレススチール製ヒンジピンが付属しています。ガラス繊維強化ナイロンは、強度と重量の比が高く、重い荷重に耐えることができます。また、ステンレススチールは、非常に優れた耐腐食性を備えています。つや消し黒仕上げにより、さまざまな用途に適合します。30 x 30 mm のコンパクトなサイズで、 4 か所に穴開け加工が施されているため、アライメントや設置が簡単です。 このヒンジは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )ガイドラインに準拠しているため、高濃度の有害物質が含まれていません。このようなバットヒンジは、屋内外、ドア、キャビネット、収納ボックスなどで使用されています。特長と利点.ガラス繊維強化ナイロン製のバットヒンジ .長さ 30 mm .幅 30 mm .材質の厚さは 3 mm .自由な振動 .皿頭固定穴 .ステンレススチール製ヒンジピン . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥509
税込¥560
7日以内出荷
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
色黒色
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH
色黒色
板厚12mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)12以上
取付ネジ止め
仕上ケーシング:黒
材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮
仕様耐荷重 / ペア:8 kg
1個
¥1,398
税込¥1,538
23日以内出荷
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の3次元調整が可能です(上下±2 mm、左右2 mm、前後±2 mm)。丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため動きが滑らかです。
用途インセット扉用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用 ダイレクトスクリュー6.3×16側板用 十字穴付皿タッピンねじ3.5×20ガラス取付ねじ
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)172
種類ガラス丁番
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6、8
適合扉高さ(mm)2000以下
付加機能キャッチ付
適合扉幅(mm)600以下
適合ガラス厚(mm)5、6、7、8
最大扉幅(mm)600
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。
材質PP
色ナチュラル・黄
滅菌オートクレーブ可能
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±2 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため、動きが滑らかです。
用途インセット扉用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじ
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)183
種類ガラス丁番
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6、8
適合扉高さ(mm)2000以下
付加機能キャッチ付
適合扉幅(mm)600以下
適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
最大扉高さ(mm)800
最大扉幅(mm)600
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉
材質ポリアセタール(POM)
材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-
質量(g)30
種類平蝶番型
仕上シボ
付加機能クリック
初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)
推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽くて大容量。
お手軽価格のハードケース。
フタを開いた状態で維持できる環付蝶番採用。
光沢のないマットなボディーで様々なシーンにフィット。
材質ABS
質量(kg)1.6
容積18L
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)330
外寸法・間口(mm)450
有効内寸法・間口(mm)435
有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ80+フタ深さ55)
有効内寸法・高さ(mm)310
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
中のボックスは取り外し可能です。ボックスはフタを閉じると、ケース仕切りで固定され動きません。同じケースを蝶番で繋ぎ合わせて携帯できます。
色ブラック(レッド)
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)50
シリンダ錠(別売)取付不可
高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。
オイル、塩水にも腐食しません。
蝶番、バックルはさびに強いステンレスを採用。
壊されにくい蝶番。(内側取付)
市販の南京錠で施錠可能。
エスコ品番EA960AC-3D
質量(kg)18
色OD
材質(本体)樹脂
タイプ完全防雨型
寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12
外寸法・幅(mm)1110
外寸法・高さ(mm)530
特性耐薬品・耐油・耐塩水性
外寸法・奥行(mm)615
有効内寸法・奥行(mm)1015
有効内寸法・高さ(mm)430
有効内寸法・幅(mm)510
1個
¥53,600
税込¥58,960
翌日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋
材質(羽根)ポリアミド(PA)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
標準色アイボリー
タキゲンコード12390
1個
¥917
税込¥1,009
当日出荷
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。
本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。
中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。
便利なサイド取手付。
フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)
トラスコ品番487-2631
質量(kg)3.1
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)33
耐荷重(kg)370
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ