試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)44
質量(g)92
奥行(mm)107
仕切数(個)なし
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)180×98×40
有効内寸法・奥行(mm)98
有効内寸法・高さ(mm)40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)187×107×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)180×98×40
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。
トラスコ品番384-7623
材質ポリプロピレン
形状A(みかん箱)
質量(kg)4.5
色半透明
容量(L)66
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350
内寸奥行(mm)531
内寸幅(mm)380
フタあり
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)551
底面サイズB3
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330
内寸高さ(mm)330
1セット(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
色クリア
仕切数(個)なし
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。
フタが垂直に立つことで倒れず安定します。
側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。
仕様本体・フタ一体型ケース
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので
様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
蛍光灯回収ボックスです。
電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。
折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして
質量(kg)約2.8
粘着剤スチレン系粘着剤
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ
材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
色本体:ネオグレー、引出し:透明スモーク
サイズA4
卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。パネルは平板形状の為、加工が容易です。PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
透明感があり、中身がクリアに見えますので、名刺が一目で確認できます。ケースの上蓋部分が重ね式設計になっていますので、名刺100枚はもちろん、予備を含めた130枚の収納が可能
収納枚数(枚)100
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)241
寸法(縦×横×高さ)(mm)97×62×22
仕様●寸法B':224●寸法C':20
材質AS樹脂
タイプ標準
寸法A(mm)330
寸法B(mm)270
寸法C(mm)22
収納図面(サイズと厚み)A4 20mm(目安)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
仕様アジャスター付き、脱着式ボックスストッパー付
高さ(mm)900
材質(本体)スチール
奥行(mm)320
間口(mm)900
材質(引出し)ポリプロピレン
色(本体)ピンク
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×320×900
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ
色電池蓋:オフホワイト・ダークグレー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ
材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
難燃性難燃
色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)
色(パネル)オフホワイト・ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
表面処理(カバー)上/下:シボ
置き場所に困る食パン1斤袋や調理用ポリ袋を取り出しやすくスリムに収納。袋を入れ替えて使いやすく、すっきりと収納できるケース
です。2通りの袋の入れ方ができるので、食パン1斤袋とポリ袋のどちらも収納することができます。引き出しの高さに合わせて縦置きで
も使用できます。おむつ用の袋の収納にも便利。取り出し口が角にあるので、引き出しを全部開けなくても袋をサッと取り出せます。
付属品緩衝材×4
材質本体:ABS樹脂
質量(g)約420
備考-
適合サイズ収納可能サイズ 食パン1斤袋:約W13×H40cmまでの袋を約200枚 ※袋の厚みにより枚数は異なります。 ポリ袋:約W20~22.5(マチ含まず)×H38cmまでの袋を約200枚 ※マチ付き袋は、袋の幅(W)からマチを引いたサイズでご確認ください。 ※袋の厚みにより枚数は異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×23.5×14
内寸(cm)取り出し口:約W6.3×D3.7×H3.7
充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。
対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、
GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
付属品-
適合(品質表示)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 蓋:ポリプロピレン
質量(g)500
備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
寸法(cm)W9×D10.5×H22.6、幅21×奥行8×高さ9.5までの箱入りのプラスチックバッグ ※形状やサイズによって、収納できない物があります。
耐荷重(g)500(静止荷重)
内寸(cm)W2.5・8.5×D10×H22 取り出し口:W2.7~4.3×D3×H3.9
再生材使用使用
1個
¥2,000
税込¥2,200
9日以内出荷
チューブエキスパンダー用ケース。
質量(kg)1.4
ケース寸法(mm)430×230×80
モデル番号:M-C
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
付属品-
適合(品質表示)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 蓋:ポリプロピレン
質量(g)500
備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
寸法(cm)W9×D10.5×H22.6、幅21×奥行8×高さ9.5までの箱入りのプラスチックバッグ ※形状やサイズによって、収納できない物があります。
耐荷重(g)500(静止荷重)
内寸(cm)W2.5・8.5×D10×H22 取り出し口:W2.7~4.3×D3×H3.9
再生材使用使用
1個
¥2,000
税込¥2,200
9日以内出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルセットです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など
仕様312-150-0、312-125-0、322-125-0、430-120-0、440-003-0、440-004-0
トラスコ品番766-2882
セット内容平タガネ125mm・150mm、タガネ125mm、センターポンチ4mm、テーパーポンチ3mm・4mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)470
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケース
材質ABS
幅(mm)101.6
質量(kg)0.18
色ブラック
高さ(mm)57.3
奥行(mm)190.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×57.3×190.5
使用電池9V形×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)製のオーダーメイドケースです。
形状はA式(みかん箱)タイプで折りたたみができます。
サイズ、オプションを自由に選んでいただけます。
1個から製作可能です。金属鋲でプラダンを留めています。
長さ(mm)300~1000
サービス分類オーダー・加工
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
使用温度範囲(℃)-10~60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ