29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度目盛は5°単位で両方向から表示されています。【2】は裏面に関節可動域測定法の参考可動域値が表示されています。
付属品収納ケース 材質プラスチック
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00353KK0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。 材質本体:プラスチック、留め具:金属 寸法(mm)45×205、最長計測値:350
1個
1,364 税込1,500
当日出荷

1ケース(30個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質プラスチック 寸法(mm)45×175 アズワン品番0-8150-21 松吉医科器械コード23-6896-00
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷

1つで2役。中関節、大関節用の角度計。
材質プラスチック 測定範囲【肩関節】(屈曲・伸展)坐位、立位、背臥位、(内外転)坐位、立位、(内外旋)坐位、立位、背臥位、(水平屈曲)背臥位【股関節】(屈曲)背臥位、(伸展)腹臥位、(内外旋)坐位 質量(g)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×45×10 目盛角度5°刻み
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)49×215 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00010 松吉医科器械コード23-6895-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
999 税込1,099
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ゴニオメーター ポケット角度計
関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えますポケットに入れても折れにくく持ち運びしやすい設計!角度測定目盛は白い背景で文字が見やすい!角度測定の目盛には0度起点と180度起点を併記しています。
セット内容本体×1 材質PVC 寸法(cm)20.5×8.1×0.1
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

プロトラクター No.19 SK(新潟精機) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイガー医療器ポケット角度計
材質プラスチック 寸法(mm)170 松吉医科器械コード24-2091-02
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

関節角度の測定などを簡単に行える角度計の4点セット。
セット内容神中式角度計(TTM-KJ)、三関節角度計(TTM-KS)、東大型角度計(TTM-KO)、プラスチック角度計(SPR-625R)
1式
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

角度の測定は左右どちらからでもできるので左利きの方にも使いやすい分度器です。 余白がないゼロスタート分度器になっているため正確に角度を測れます。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度毎にドットがついた目盛があり30度毎に文字が大きくなっているため読取りやすくなっています。45度と135度の目盛が黒ベタ抜き文字になっているため、角度を素早く把握できます。
規格9cm 材質アクリル樹脂 長さ(mm)90 厚さ(mm)1.5 再生紙使用マーク適合
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)368 質量(g)230 目盛5°刻み
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

角度が見易く、体のどの部分の角度でも測定しやすくなっています。
仕様計測線/1本、計測角度/0~180°(ダブル目盛) 材質PMMA(アクリル) 全長(mm)175(折りたたみ時) アズワン品番0-8150-11
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)355 質量(g)230 目盛1°刻み
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

セット内容プラスチック角度計 SPR-625R、打診器 SPR-635(勝沼式)、メジャー SPR629
1式
9,198 税込10,118
5日以内出荷

松吉医科器械角度計(東大式)
材質真鍮 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00033000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円の中心目盛付きです。
用途角度の測定に使う分度器 最小目盛0.5° 材質アクリル樹脂 規格15cm
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なプラスチックのレンズです。光の入射角測定用に簡易分度器が付いています。
セット内容半円形スモークレンズ 2個、全円分度器(1目盛り5°・紙製) 2枚 寸法(mm)Φ60mmの半円、厚さ20
1セット(2個)
4,500 税込4,950
4日以内出荷

マグネット付(丸形×2個)。角度計付。耐衝撃性プラスチック製レベル。45°・60°・120°の描画補助付。(120°は側面にmm目盛り付)。角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。
1個
6,020 税込6,622
翌日出荷

HP-380、3角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。 使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能 操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識し、データを分析 マルチアングルワンキー測定:単一キー操作機能により、異なる光沢状況では3角度測定。光測定の入射角度標準はISOおよびASTM標準 ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードは、データ交換をより便利に 光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単
仕様規準:ISO2813・ISO7668・ASTM D523・ASTM D2457、光沢度(GU):Gs(20度):0.0-120 | Gs(60度):0.0-120 | Gs(85度):0.0-120 | Gs(20度):120-2000 | Gs(60度):120-1200 | Gs(85度):120-160、測定光学スポット(mm) :Gs(20度):10x10 | Gs(60度):9x15 | Gs(85度):5x38、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、ゼロ点確度(GU) :0.2 電源単4またはACアダプタ 再現性0.2・0.2% 角度の測定範囲(°)20度・60度・85度 使用環境温度(℃)10-40 保管温度(℃)‐10-70 分解能(mV)0.1・1
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

HP-300単角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。 使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能 操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識しデータを分析 ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードでデータ交換をより便利に 光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単 自動校正 1000件測定データを保存 ローバッテリとデータオーバーした場合、アラーム警告機能
仕様光沢度:Gs(60度):0.0-120 | Gs(60度):120-1200、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、偏差(GU):0.2 電源単4またはACアダプタ 再現性0.2・0.2% 角度の測定範囲(°)60度 使用環境温度(℃)10-40 測定面積Gs(60度):9×15mm 保管温度(℃)‐10-70 使用環境湿度(%)<85 分解能(mV)0.1・1
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g) 材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き) 長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛) 寸法(mm)240×170×684 質量(g)約1.9 半径(Φmm)分度器:120
1個
27,000 税込29,700
4日以内出荷

付属品打診針 セット内容角度計Revo SPR-628、打診器 SPR-635(勝沼式)、メジャー SPR-629 材質プラスチック(角度計) 寸法(mm)195×45×10(角度計)、187(打診器) 質量(g)50(角度計)、70(打診器) 目盛5°刻み(角度計) 表示センチ(メジャー) 測定範囲(m)2(メジャー)
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

振り子実験で使用するデジタルストップウォッチとおもりなどをセットにしたもの。
仕様角度表示120°(分度器)
1セット
16,000 税込17,600
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒板に固定した発射器から、2球同時に水平投射と自由落下をさせる実験器です。 ハンマーを適度な高さから振り下げると、1球は自由落下し、他方の球は水平投射されます。 発射された2球の軌道を観察しながら、音で同時着床を確かめます。 発射器は黒板に固定できるので、高さを自由に変えて実験できます。
付属品プラスチック球Φ25mm2個、【発射器】ハンマー・固定磁石・分度器
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

一日の太陽や月の動きを観測しながら、その高さと方位を立体的に記録できる観測機器です。 真夏の12時の太陽の位置も測定できます。 台の中心部にある太陽高度測定器により、観測時刻の太陽の高さを簡単に測定することができます。 台の周囲に立ててある金属棒に付いている球を移動して太陽の方向に合わせます。この場合、金属棒は左右に球は上下に自由に動かすことができるうえ任意の位置でとまります。 月の通り道記録器としても使用できます。
付属品方位磁針 材質太陽高度測定器:アクリル板および塩ビ製(分度器目盛付き)、金属棒:黄銅(ニッケルメッキ)ミニクリップ12個付き、太陽球:プラスチック製 寸法(mm)500×360×270(組み立て時) 質量(kg)約1.3 材質(本体)木製
1個
24,000 税込26,400
4日以内出荷