軽く、肌にやさしいプラスチックスナップ。金属アレルギーの方にもやさしい素材となっています。5色展開も嬉しいポイントです。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
サイズ(mm)8.6
材質ポリアセタール
軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップです。肌に優しく、爪の飛び出しや金属製アレルギーの心配がありません。サビないのでいつでも清潔です。糸切れが少なく、生地に優しい構造になっています。
材質ポリアセタール
ボタンサイズ(mm)9
糸・針不要で取り付けられる『プラスナップ』の大容量タイプです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様【取り付けに最適な生地の厚み】9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで
材質ポリアセタール
糸・針不要で取り付けられるスナップです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様【取り付けに最適な生地の厚み】9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで
材質ポリアセタール
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
全長A(mm)143
使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40
質量(g)85
トラスコ品番760-8748
寸法D(mm)9
寸法B(mm)80
寸法C(mm)95
E(°)65
サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
寸法D(mm)9
E(°)65
手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様(取り付けに最適な生地の厚み)10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ
材質ポリアセタール
プラスナップの取り付けに使用します。台座を取替えれば、色々なプラスナップを付けられます。
用途プラスナップの取付に
仕様9ミリ用、13ミリ用台座、クッション付。
アズワン品番65-0443-83
1台(1個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)【全体】115×80×15
色シルバー
質量(g)【全体】57
タイプ15mm用
入数10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類スナップフック
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
定番のプリム社製スナップ。
縫い付けるタイプのスナップボタンで、工具(ハンディプレス)は不要です。
手縫いで簡単に縫いけらけれて、とても軽くて薄いです!
軽くて薄いので、薄手の生地でもOKです。
さらに、プラスチック製なのでさびません。
赤ちゃんや金属アレルギーの方にも安心してお使いいただけます。
小物やお洋服、ベビー服にどうぞ。
錆びを気にしなくていいので、頻繁にお洗濯をしたり、つけおき洗いをしても安心です。
アウトドア用品やレインウェアなどにもお使いいただけます。
どんな色にも合わせやすい2色からお選びください。
用途洋裁用
軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。最も凡庸性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に柔らかい生地や薄い生地にオススメ。ベビー・マタニティグッズならコレ!対応生地厚:~約0.8mm主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなど
用途。対応生地厚:~約0.8mm。主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなど
セット内容ヘッド40個、バネ20個、ゲンコ20個(計20組分)
材質ポリアセタール
ボタンサイズ(mm)9
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。カラフルなプラスチックスナップがアソートになった便利なセット
付属品打ち具用コマ一式
色6色アソート(ホワイト、イエロー、ピンク、グリーン、レッド、ブルー)
寸法(Φmm)9
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
手芸用品はもちろんアパレル関係や小物バッグ類に多用にご使用頂けます。
手さげバッグ、エプロン・きんちゃく袋、ナップサックなど、手づくりに幅広くご使用いただけます。
やわらかい手触りなので、手などが痛くなりにくいので便利です。
また、編み目も細やかで高級感があります。
長さ(m)30
材質レーヨン100%(スフ)
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
赤ちゃんの服などで一度は目にしたことがあるぱっちんボタン。糸付けボタンよりも着脱が簡単で、金属ホックより軽くて肌に優しいのが特徴。糸切れやサビの心配がなく、いろんな用途に使用されます。【対応スナップのタイプ】ST…サンテナック:最も汎用性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に、柔らかい生地や薄い生地におすすめ。ベビーやマタニティグッズならこちらが良く合います。ヘッド径:9mm生地対応厚み:~約0.8mmSG…サングリップ:生地にがっちり食い込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にもしっかりと打てる。厚めの生地のアウターや・強度が重要なスポーツウェアに向いてます。ヘッド径:13mm生地対応厚み:~約1.5mmSBS…サンボタンスナップ:糸付けボタンのように見えるプラスチックスナップ。シャツのボタンとして使えば、麻の忙しい時間の着替えも楽々。ユニホームやナイトウェアに向いています。ヘッド径:11.5mm生地対応厚み:~約1.2mmSMS…サンメタルスナップ:金属ホックのように見えるプラスチックスナップ。塗装ではなく、本物の金属を巻いているから、とてもリアルな質感です。レザーやデニム生地によくなじみます。ヘッド径:10mm/13mm生地対応厚み:~約1.0mm/1.2mm
用途本セットで13mmのプラスナップボタンを取り付けられます。その他のサイズのボタンを取り付ける場合は、対応するサイズの台座をご用意ください。
材質本体/アルミダイキャスト、ハンドル・台座/ポリアセタール、上駒/ウレタン、プラスチックスナップ/ポリアセタール(SMSのヘッドのみ真鍮)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
生地にしっかり食込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にも使いやすい。13mmサイズ12組入り3色セット。生地厚取付可能な素材の厚みの目安 : ~ 1.5mm許容範囲以上に厚い場所にスナップを打ちつけると、外れる恐れがあります。取付素材を圧縮した状態で、アタマの足(先端)が2.5mm出ていればOKです!※ 伸びる生地やタオル地に取付ける場合、不織布や接着芯で補強していただきますと、より外れにくくなります。
材質ポリアセタール
色マルチ
ボタンサイズ(mm)13
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
専用の道具で留めるプラスナップ!
寸法(mm)9
取付可能厚(mm)0.8
材質ポリアセタール
関連資料(1.16MB)
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ビニールグリップ付、ばね付
爪形状曲爪
RoHS指令(10物質対応)対応
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
爪形状直爪
仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)
軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9
質量(g)85
トラスコ品番859-0829
寸法A(mm)143
寸法D(mm)9
寸法B(mm)80
寸法C(mm)95
機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸める
E(°)65
サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
エスコ品番EA590MD-1
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。
材質スナップファスナー:鉄・真鍮
適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)
長さ(mm)足:約6
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約15
最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
¥899
税込¥989
当日出荷
軸用・穴用が一本で可能
寸法L(mm)143
質量(g)85
呼び寸法(mm)145
寸法a(mm)80
寸法t(mm)1.1
寸法E(mm)95
寸法e(mm)42
寸法T(mm)9
使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)10~40
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
¥274,200
税込¥301,620
8日以内出荷
針や糸、打ち具が不要!手で付けられる「ワンタッチプラスナップスリム」。
スリムでスッキリした仕上がりになり、着脱もスムーズに行えます。
シーチング1枚~取り付け可能。
高品質の日本製で、有害な化学物質を含まないことを証明するエコテックススタンダード100の最も厳しい基準「クラス1」を取得しています。
また、生産時に発生するプラスチックごみをリサイクル、プラスチックごみ問題の解決に取り組んでいます。
豊富な色展開で、お得な大容量タイプも取り揃えています。
取り付け方動画を配信中。
パッケージに取り付け方動画のQRコードがついています。
材質ポリアセタール
熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)235
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:38~89/穴:30~76
エスコ品番EA590MC-4
1個
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:6~16/穴:9~15
エスコ品番EA590MC-1
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:6~16/穴:9~15
エスコ品番EA590MC-21
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)235
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:38~89/穴:30~76
エスコ品番EA590MC-24
1個
¥5,810
税込¥6,391
8日以内出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)235
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:38~89/穴:30~76
エスコ品番EA590MC-14
1個
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
適合機種8007 V-GRIP
適合本体3084493
材質/仕上特殊工具鋼
爪形状直爪
使用範囲(mm)305~1000
プラスナップに使用する「プラスナップ専用ハンディプレス」、「プラスナップ専用卓上プレス」の取替えパーツです。
用途プラスナップの取付に
材質ポリアセタール
関連キーワード
1
2
3
4
次へ