20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラダン 4mm モノタロウ 定期注文
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3 厚さ3 目付(g/m2)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(20枚)ほか
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 厚さ4 目付(g/m2)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(35枚)ほか
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。 ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。 また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。 材質ポリプロピレン 目付(g/m2)800
1セット(30枚)ほか
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板 幅(m)0.91 長さ(m)1.82 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)1820 厚さ(mm)4 高さ(mm)910 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約1820×910×4 ケース容量(L)33.6 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。 材質ポリプロピレン
1セット(10枚)ほか
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

養生シート プラダン製 モノタロウ 定期注文
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。 軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。 厚さ(mm)2.5 幅(mm)910 全長(mm)1820 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 質量(g/枚)495 幅(mm)910 寸法(mm)約910×910×4 高さ(mm)910 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)450 厚さ(mm)4 高さ(mm)300 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約450×300×4 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

養生だけではなく、看板、ケースなど様々な用途に対応。
材質PP 寸法(mm)910×1820
1枚
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)5 厚さ5 目付(g/m2)1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(10枚)ほか
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)5 厚さ5 目付(g/m2)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(10枚)ほか
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている、軽量タイプの養生用プラスチックダンボールです。 紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 ナチュラル 幅(mm)1820 厚さ(mm)2.5 高さ(mm)910 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約1820×910×2.5 ケース容量(L)83.5
1セット(20枚)
7,698 税込8,468
当日出荷

ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。 両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など 仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)4 質量(kg)1.57/枚 透明 全光線透過率(%)70-80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

軽くて持ち運びが容易で女性の作業者でも取り扱いが十分可能です。折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止めなどの養生作業が簡単にできます。衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群です。耐薬品性・耐油性・耐水性に優れ、何度でも使用できます。使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しません。
トラスコ品番512-5073 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 乳白色 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
1枚
919 税込1,011
当日出荷

ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。 クリア 板厚(mm)4.5
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ダンプラ
養生対象物が透けて見える乳白色。 カッターで簡単にカット出来、ハーフカットを入れてL字型・コの字型に折り曲げることも出来ます。 ドア・階段・キッチンのカウンターなどの養生に便利です。
乳白色 幅(mm)910 長さ(m)1.82 寸法(mm)910×1820
1パック(20枚)ほか
13,000 税込14,300
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)