「プラダン折りたたみコンテナ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 隙間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として フタの有無なし 仕様コーナーリブ有り(高さ15mm) 材質ポリプロピレン(PP) 取手穴なし
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

底は組立式(組底)でテープ貼り不要の折り畳みプラダンコンテナです。 縦長のサイズなので70Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。 スポーツ、ライブイベント会場、オフィス、工場内など、様々な場所に簡単に設置できます。
用途短期間のスポーツ・ライブ・イベント会場などの簡易ゴミ箱として 質量(kg)1.2(1ケースあたり) 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×380×620
1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷

プラダン 4mm モノタロウ 定期注文
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として 仕様コーナーリブ有り(高さ15mm) 材質ポリプロピレン(PP) タイプ取手付(穴あき) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.59 最大積載荷重(kg)20 表面抵抗値(Ω)1016 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)329 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面補強リブ構造を採用し大量収納に適しています。 プラスチック段ボールを側面と底面に採用し大型でも丈夫で軽量です。 シンプル構造で組立・折りたたみが簡単です。 オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP) 外寸法・奥行(mm)500
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【4mm】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)1820 厚さ(mm)4 高さ(mm)910 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約1820×910×4 ケース容量(L)33.6 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 寸法安定性に優れ、耐圧縮強度やスタッキング性にも優れています。 底面に嵌合ブロックを採用し既存のTP規格コンテナと積み合せも可能です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として 材質ポリプロピレン(PP) タイプ取手付(穴あき) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)348 外寸法・高さ(mm)240 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)474 有効内寸法・奥行(mm)449 有効内寸法・高さ(mm)230 有効内寸法・幅(mm)324
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応(0.1MB) 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板 幅(m)0.91 長さ(m)1.82 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

廃蛍光灯回収ケース 折り畳みタイプ プラダンのヤマコー 動画あり
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。 本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。 形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。 明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送 折畳型
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。 フタの有無なし 仕様シボ加工4ヵ所 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.1 最大積載荷重(kg)15 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)272 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)252 有効内寸法・幅(mm)335
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみコンテナ モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

養生シート プラダン製 モノタロウ 定期注文
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。 軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。 厚さ(mm)2.5 幅(mm)910 全長(mm)1820 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.2MB)
1セット(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

【4mm】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)450 厚さ(mm)4 高さ(mm)300 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約450×300×4 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたためるプラダンです。
ナチュラル 幅(mm)910 厚さ(mm)2.5 長さ(mm)1820 トラスコ品番375-0345 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約1820×910×2.5 ケース容量(L)119.7
1セット(20枚)
12,980 税込14,278
当日出荷