1,448件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
6,030 税込6,633
当日出荷


1個
27,500 税込30,250
翌々日出荷

ネジでテーブルを持ち上げ、V字型の溝が利用可能で、精度を向上させるために小さなワークピースをテストするのに適しています。
仕様●寸法:400mm×250mm×70mm●Y軸範囲:300mm±1mm アズワン品番65-8290-72
1個
259,800 税込285,780
11日以内出荷

シリーズ専用サイズのプラットフォームテープです。破れた際に適宜交換を推奨します。
用途シリーズ専用サイズのプラットフォームテープ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120 x 120 x 3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷


ニシキ工業プラットホーム
ベーシックタイプのリハビリ訓練台です。
材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適 黒(ライン-黄色) 形状D形
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラスコクランプ、テストチューブラックおよびボトルクランプをセットできます。 プラットフォームは、付属トレイの上部をスライドし、調整ネジで固定されます。 オプションの付属品は、取り付け穴に直接ねじで取り付けます。 2段ブレース(型式30400051)により、25.4cm間隔でプラットフォームを積み重ねられます。 プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム 断面タイプ(ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

myDOタックシート エヌシーアイ販売 動画あり
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
1,060 税込1,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして ブラック 厚さ(mm)47 幅(mm)61 取付け方法ビス止め
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

1組(2本)ほか
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

ネジでテーブルを持ち上げ、V字型の溝が利用可能で、精度を向上させるために小さなワークピースをテストするのに適しています。
仕様Y軸範囲:300mm±1mm 寸法(mm)400×250×70
1台
269,800 税込296,780
10日以内出荷

測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム。 レベリングテーブルの調整範囲
仕様Y軸範囲:300±1 mm、測定台の寸法:600mm×420mm×80mm、X軸方向:±12.5mm、Y軸方向:±12.5mm、回転:360度、微調整:±5度、ピッチング:0度~5度
1台
629,800 税込692,780
10日以内出荷

測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
仕様X軸範囲:±12.5mm、Y軸範囲:±12.5mm、回転:粗調整360度、微調整±5度、ピッチング:0度~5度
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
5,979 税込6,577
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ペトリ皿、培養フラスコ、その他の底が平らな容器、高さの低い容器の低速用途に最適です。 2段ブレースにより、25.4cm間隔でプラットフォームの積み重ねができます。 プラットフォーム素材は、ステンレス(SUS304)です。 プラットフォームには、滑り止めゴムマットが付属します。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
1個
42,980 税込47,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 あらかじめ設置されたフラスコクランプにより、あらゆる大きさのフラスコについて、プラットフォームのスペースを最大限に利用可能です。 2段ブレースにより、間隔をあけてプラットフォームを積み重ねられます。 プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。 フラスコクランプの素材はPVCです。 ポリカーボネート製フラスコに最適です。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHEX1619DGJP
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 ペトリ皿、培養フラスコ、その他の底が平らな容器、高さの低い容器の低速用途に最適です。 2段ブレースにより、25.4cm間隔でプラットフォームの積み重ねができます。 プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。 プラットフォームには、滑り止めゴムマットが付属します。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHEX1619DGJP
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,490 税込6,039
6日以内出荷

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 トレイに取り付け、高さの低いプレートを固定します。
対象機種SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP アズワン品番64-0974-75
1個
5,498 税込6,048
31日以内出荷