21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様観測地点:北緯35°/南緯35° 付属品スタンド、ACアダプター、フィルム3種 質量(g)668(台座含む) 電源自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売) レンズ光学レンズ 設定方式表示天体:日付、時間 光源1WホワイトLED 速度星:5段階時計回り/反時計回り 投影距離(m)2.7mの距離時/1.8×2.2 投影方式光学式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

設置不要の簡単プラネタリウムドーム! 専用風ブロアーで空気を入れて膨らませれば使用できます。 一般用家庭用電源(100V)で使用できるので、理科室や体育館で本格的な星座を観察できます。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 持ち運びも簡単な軽量型です。 遮光性の高い生地を使っているので、昼間も使用できます。
その他ブロアー付属 寸法(Φ×m)3×2.8
1個
1,598,000 税込1,757,800
8日以内出荷

北天の夜空がお部屋に広がります。星座線、星座名入りで学習用としてもお使いいただけます。 Rブラックは約40分で1回転します。 ドームカバーを使って壁面投影が可能。使わない時はドームカバーをかぶせてインテリアにも。
仕様投影恒星数(北天):316個(1~4等星、星座名、星座ライン入り) 寸法(mm)165×175×170 質量(g)350(電池含まず) タイプ回転式(約40分で1回転) 電源単3形乾電池3本(別売) 光源LED 連続動作時間12時間(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)(投影)約2.5
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

北天の夜空がお部屋に広がります。星座線、星座名入りで学習用としてもお使いいただけます。 ドームカバーを使って壁面投影が可能。使わない時はドームカバーをかぶせてインテリアにも。
仕様投影恒星数(北天):316個(1~4等星、星座名、星座ライン入り) 寸法(mm)165×175×170 質量(g)300(電池含まず) 電源単3形乾電池3本(別売) 光源LED 連続動作時間24時間(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)(投影)約2.5
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1個
285,000 税込313,500
9日以内出荷

地球上のあらゆる場所の星空を再現するプラネタリウムソフト。約53万個もの天体を収録。紀元前1年~西暦9999年の星座を再現。紀元前1年~西暦9999年の天文現象が一目でわかる天文カレンダー。これで流星群も逃しません。皆既日食・月食の日時もわかります。
動作環境Windows95・98・98SE・Me・2000・XP・Vista・7・8・10(32bit/64bt)Pentium/300MHz以上・256色(フルカラー推奨)HDD必要容量15MB以上 Internet Explorer5以上
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット
キャッチコピー:お部屋に星空を映し出そう!。商品説明:てのひらサイズのプラネタリウムをつくろう
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り セット内容LEDコインライト:1黒シール:4土台台紙:1プラネタリウム台紙春:3プラネタリウム台紙夏:3プラネタリウム台紙秋:3プラネタリウム台紙冬:3 材質紙、ABS 寸法(mm)90×40×143
1セット
637 税込701
3日以内出荷

光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
カラフル 仕様製作時間20分 セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3 材質台座:ABS、板:アクリル
1個
510 税込561
当日出荷

SE-AT100N 自動追尾天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)自動追尾天体望遠鏡
天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。 鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。 簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。 卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm)450 ファインダー6倍24mm 分解能1.16秒 仕様集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm 付属品6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット) 種別ニュートン反射式 寸法(mm)(鏡筒)140×420 質量(kg)(鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず) 倍率(倍)有効最低:14、有効最高:200 有効径(Φmm)主鏡100 F値4.5 架台タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)モーター:DCサーボモーター動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)寸法(mm):300×285×395質量(kg):4電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

夢のような星空をお部屋で楽しめる!このスタープラネタリウムは、美しい星空を提供します。ボタン一つで、まるで夜空の下にいるかのような体験をお部屋で楽しめます。星雲モードでは、緑色の星の点が常に点滅し、幻想的な空間を演出します。
用途自宅で星空体験、手軽なプラネタリウム 付属品収納ケース、USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×205 充電時間4~6時間 モード2種類 バッテリー容量(mAh)7200
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビクセン星座早見盤
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙 寸法(mm)227×224×1(突起部除く) 質量(g)40
1枚
349 税込384
当日出荷

13169 光るうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]光るうちわ
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
ブルー 仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン 材質PVC、PP 寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140 質量(g)40
1個
373 税込410
当日出荷

セット内容対物レンズ(Φ34mm、PmmA製)×1、接眼レンズ(スリープ径:Φ21.5×38mm)×1、本体(紙管)×8、ファインダー接続パーツ(木製)×1、三脚パーツ(木製)×3、蝶ナット×1、六角ボルト×1、工作ボンド×1 寸法(mm)本体:約Φ38×500(ファインダー・三脚除く)、約360×500×120(三脚接続時)
1個
1,605 税込1,766
当日出荷

55880 キラキラ光る!スノードームライト クラフト アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637 税込701
当日出荷

カクダイO・DE・N
仕様上部:104-013、塗装仕上げ 材質青銅 アズワン品番64-6489-59
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

1個
275,000 税込302,500
8日以内出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳)10以上 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き 全長(mm)完成時:153 全幅(mm)48 全高(mm)100 使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
1,198 税込1,318
欠品中

アストロアーツステラナビゲータ12
PC用天文シュミレーションソフト
仕様●商品詳細:PC用天文シュミレーションソフトです。惑星・衛星、星雲・星団、新星・超新星、系外惑星などの天体データを刷新。緻密で美しい天の川、光の散乱を精密に計算し青空、朝焼け、夕焼けも色鮮やかに、きめ細やかな空を表現します。新たにプラネタリウム番組制作機能を搭載。作成した番組を観望会で上映したり、SNSで公開・配信することで、星空の魅力を伝えられます。肉眼や双眼鏡で星座や星空を楽しむ方から、本格的な天体望遠鏡を使った天体観測、写真撮影に取り組む方まで、幅広い天文ファンの活動をさらにサポートします。梱包サイズ : 19 x 13.5 x 2 cm; 249 g。●言語:日本語●ディスプレイ解像度:1366×768ドット以上。●グラフィック:DirectX 9.0c以上に対応したもの。●その他:DVDパッケージからのインストール時にはDVD-ROMドライブが必要です。望遠鏡等の接続には、機材に対応したUSB、LANなどのポートが必要です。●メディアコード1:DVD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 11/10 (64bit)●機種:IBM PC/AT互換機●ハードディスク(必要ディスク):10GB以上●CPU:inter Core i3相当以上●メモリ:4GB以上●コード番号:AU5003Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7477-22
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷