41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックハンマー モノタロウ 動画あり
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途金型作業 硬度A90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。 種類コンビハンマー 材質(頭)スチール/ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業 仕様高強度
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。
用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し 種類コンビハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)310 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 呼称#1 頭部長(mm)112 使用温度範囲(℃)4~80 質量(g)420 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド 仕様ヘッド交換可能 適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10H トラスコ品番791-9204 材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン 全長(mm)315 質量(g)430 種類ハンマー替ヘッド 呼称1ポンド 頭部長(mm)120 頭径(mm)32
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。丈夫なファイバーグラス柄です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。 材質(柄部)ファイバーグラス 材質(頭)ゴム製 主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
1本
738 税込812
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)300 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 呼称#1 頭部長(mm)112 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番799-5059 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類ハンマー替ヘッド
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)300 材質(頭)PVC 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業/機械の組立・修理 呼称#1 頭部長(mm)112 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番799-5067 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番493-6060 セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能) 全長(mm)180 質量(g)68 種類コンビハンマー ハンドル径(Φmm)15 頭径(Φmm)12 材質(柄部)PP+エラストマー樹脂 材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA) 頭部長(mm)56 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
999 税込1,099
当日出荷

徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080] 羽根枚数80 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー 材質(頭)スチール/PVC 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
仕様替ヘッド:HM7410H トラスコ品番409-3283 全長(mm)267 質量(g)495 種類コンビハンマー 頭径(Φmm)32 材質(グリップ)樹脂 呼称1ポンド 材質(柄部)パイプ鋼 材質(頭)スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6) 頭部長(mm)90 主な用途鉄工作業/組立作業
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)プラハンマー
ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途素材を傷付けない打撃作業用。 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打撃作業 材質(ヘッド)樹脂
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

当ハンマーは全てのOSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生局)の工具部門の基準に合格している唯一のハンマーです。 安全性を証明するウレタン一体成形。 疲れないショックレス設計。 低価格プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業木柄 プラハンマー用
エコ商品
種類ハンマー柄 材質(柄部) 適合機種プラハンマー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエッチ工業プラハンマー替ヘッド
エコ商品
衝撃に強いPVC製です。
用途プラハンマー替えヘッド 種類ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強いPVC製替頭です。木製品の組立てに使用できます。衝撃に強いPVC製です。
用途選べるプラハンマー用替頭。 材質PVC(塩化ビニール) 硬度HDD50 頭部径(Φmm)口径32
1個
399 税込439
翌々日出荷

オーエッチ工業スーパープラハンマー
従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。軽くて強いポリプロピレン柄です。狭いところでも叩けるグリップエンドです。次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業/機械の組立・修理 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) 2018年トラスコ掲載ページ4 1847
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強いPVC製替頭です。プラハンマーに付け替えられます。
用途プラハンマー用替え頭。 材質PVC(塩化ビニール)
1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業木柄 NTプラハンマー用
エコ商品
種類ハンマー柄 材質(柄部) 適合機種NTプラハンマー RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業NTプラハンマー替頭
プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
用途NTプラハンマー用替え頭。 材質強化ナイロン 頭部径(Φmm)口径32
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

素材を傷付けにくいプラスチック製交換ヘッドです。
用途交換部品 材質(ヘッド)プラスチック
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業プラハンマー替頭
プラハンマー用交換ヘッド1個入りパックです。プラハンマー用交換ヘッドです。
用途プラハンマー用交換ヘッド。 材質塩化ビニール 口径(mm)46 入数1個
1個
699 税込769
翌々日出荷

しっとりした握り心地のいいハンドルのプラスチックハンマーです。 ハンドルの素材に採用されているグラファイトは、剛性、衝撃に強く軽い特性を持っています。 手に馴染みやすく滑りにくいグラファイトハンドルに赤いプラスチックヘッドが特徴的なハンマーです。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業NTプラハンマー
用途樹脂替ヘッド 関連資料(1MB)
1個
959 税込1,055
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長/230mm、頭部径/13mm・50g 先端の黒のジュシ(17901)は取替えできます。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

全長/230mm、頭部径/10mm・30g 先端の黒のジュシ(44401)は取替えできます。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ゴムプラハンマー用替頭です。タイル、ブロック、セラミックのような割れ易い材質、家具・建具のような木工作業、カーペット敷き作業に適しています。取替え簡単です。
用途取り換え用頭部。 サイズ1・1/2ポンド 頭部径(Φmm)44 頭部長(mm)127
1個
409 税込450
翌々日出荷

プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
用途NTプラハンマー用替え頭。 材質強化ナイロン 頭部径(Φmm)口径38
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割れ・カケが少ない特殊強化ナイロンヘッドです。ワレ・カケに強い強化ナイロン製ヘッドです。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
用途選べるプラハンマー用替頭。 材質塩化ナイロン 硬度HDD70 頭部径(Φmm)口径32
1個
599 税込659
翌々日出荷

1個
539 税込593
7日以内出荷