出来上がりは厚さ2~3mm、約1/5~1/6ほどに収縮します。
寸法(mm)364×257×0.35
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
工作や模型製作など、用途は多彩。
材質OPS
厚さ(mm)0.2
色透明
サイズB4
寸法(縦×横)(mm)364×257
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
工作や模型製作など、用途は多彩。
サイズB4
寸法(mm)257×364
厚さ(mm)0.5
色透明
寸法(縦×横)(mm)364×257
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
プラバンでオリジナルのキーホルダーやアクセサリーが作れます。油性ペンでイラストを描いて、オーブントースターで焼くとちぢみます。
1パック(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
プラバンでオリジナルのキーホルダーやアクセサリーが作れます。油性ペンでイラストを描いて、オーブントースターで焼くとちぢみます。
1パック(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
子どもも大人も楽しめる、なつかしのプラバンクラフト。
細かい部分のカットもしやすい0.2ミリと、1枚でしっかりした厚みに仕上がる0.3ミリタイプがあります。
表紙作品が作れる型紙付き。
材質ポリスチレン
サイズB5
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。
長さ(mm)297
幅(mm)210
色透明
材質アクリル
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4
材質ポリエチレン
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)3
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
1枚
¥179
税込¥197
当日出荷
白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。
サイズA4
厚さ(mm)0.3
色半透明
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
工作用プラバン。ボールチェーン2個付。オーブントースターでやくとちぢむよ!。5枚入でたくさん作れる!
サイズB6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×222×3
1個
¥379
税込¥417
8日以内出荷
アクセサリーやキーホルターなとオリジナルクラフト作品制作に!
用途クラフト
仕様【免責事項】1配合比率 A液(主剤): B液 (硬化剤)を7:3の割合で混合してください。配合比が異なると、硬化不良の原因となります。色を付ける場合はA液に色を混ぜておいてください。2攪拌 A液とB液を攪拌する時は気泡が入らないようにゆっくり攪拌してください。混ゼムラがなくなるまで5分程度ゆっくりと隅々まて攪拌してくださ い。3注入 ※混合してから10分以内にご使用ください。混ぜ合わせた液体を一点から気泡が入らないように 型に流し入れます。※リバーテーブルのように大きい面に流す場合は15mm~20mmの厚さまでに してください。それ以上の厚さにしたい場合は先に充填した樹脂を硬化させてか ら再度充填してください。4硬化 可使時間:20分(23℃)※A液とB液を混合してから10分以内に作業を終わらせてください。※10分以上経過すると硬化温度の影響により煙が出る可能性がございます。指触乾燥:6時間(23℃℃)完全硬化:24時間以上※硬化時間は温度や厚さによって異なります
成分エポキシ樹脂
色透明
透明度を追求した透き通るようなクリア感
用途造形
仕様【免責事項】1主剤と硬化剤を3 : 1の割合で正確に計量してください。配合比が変わると硬化不良の原因になります。2主剤と硬化剤を均一にムラなく混合・撹拌してください。(容器側面や底は撹拌ムラが発生し易いので注意します)5硬化剤は空気と反応し、容器口付近に白い固形物が生成することがありますので良く拭き取り密栓し、暗所て保管してください。また、次回使用時に固形物が混入しないよう、気をつけてください。撹拌に使用しているかきまぜ棒に付いた樹脂も、容器フチでこすり取り再度撹拌します。撹拌が不完全ですと硬化不良等の原因になります3混合樹脂をゆっくりと一点より静かに注入してください。(気泡が少なくなります)また、注型後にドライヤー等で樹脂表面を温めても気泡は抜け易くなります。4注型後は静かに放置し、ホコリやゴミなど入らないようにしてください。完全硬化には20~25ての温度下で、約72時間かかります。製作物の大きさが小さい場合や厚さが薄い物の場合、完全硬化に時間がかかります。(3 ~5日)その場合適度の熱(40 ~ 50て)を加えると完全硬化までの時間を短縮できます。
成分エポキシ樹脂
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
用途仕上げのコーティングとして使用できます。
寸法(mm)Φ14×80
包装形態チャック付き袋入り
1本(10g)
¥373
税込¥410
3日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です
DIYやホビークラフト用の工作素材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です
コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
材質ポリスチロール
寸法(mm)182×257
サイズB5
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分アクリル系光硬化樹脂
硬化時間30~90秒(目安)
保管温度(℃)0~25
適合年齢(歳)15以上
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。
色透明
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分アクリル系光硬化樹脂
保管温度(℃)0~25
硬化時間30~90秒(目安)
適合年齢(歳)15以上
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
材質塩ビ
色透明
比重1.4
熱変形温度(℃)50~55
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。・70gの大容量。・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途全重量:118g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7
容量(g)70
1本(70g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キャッチコピー:安心と信頼の日本メーカーが販売!高品質・大容量のレジン液!。商品説明:高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行!創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい!低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。初心者でも作品がきれいに仕上がる!特徴3:着色料との相性が良い!混ざりやすく発色がきれいです。特徴4:シリコン型との相性が良い!表面がなめらかで、しわになりにくいです。細かいシリコン型でも細部まで綺麗に仕上がります。30秒で高速硬化!UV/LEDライトでもどちらでも硬化できます。・UV-LEDライト(6W~10W)硬化時間30~90秒・UVランプ(36W)硬化時間2~4分・太陽光(晴れ)硬化時間10~15分(※無着色の場合)特徴5:においが少なくほぼ無臭!作業中のにおいのストレスを軽減!お子様でも安心して使えます。特徴6:表面がべたつきにくい!次の工程にさくさく進める!特徴7:大容量120g!惜しみなく使えるコスパの良さ!
セット内容本体(120g)×2
材質アクリル系光硬化樹脂
寸法(mm)60×145×30
1セット
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品計量カップ
成分主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン
質量(g)主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%
寸法(mm)ボトル:Φ28xH116
容量(g)30
パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
1本(30g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。特長。粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。反りにくく、密着性が良い。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。硬化反応。 スピード硬化。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。硬化時間。裏表の両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~10W) 各1~4分。 UVライト(36W) 各2~5分。 太陽光(晴天時) 各1~3分。 太陽光(雲天時) 各10~20分。※作品の厚みや季節により異なります。
用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。・70gの大容量。・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途全重量:118g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7
容量(g)70
1本(70g)
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%
硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】。〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン。△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム。油性ペン。宝石の雫グロスとマット共通ポイント。・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書。色:透明(グロス仕上げ)。成分:有機溶剤、合成樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ22xH62
容量(mL)10
パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
1本(10mL)
¥359
税込¥395
8日以内出荷
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。特徴。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。大容量の500gボトル。別売りの「UV-LED コーティングレジン 星の雫[グロス ディップ70g]」ボトルへの詰め替えも可能。
用途色:透明(グロス仕上げ)。成分:アクリル系光硬化樹脂
容量(g)500
直径×高さ(mm)【ボトル】66×226
1本
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:グロス30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本。全重量:52.5g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ28xH116
容量(g)30
パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
1本(30g)
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
高透明度で黄変しにくい 低粘度で気泡が出にくい主剤と硬化剤を混合(混合比2:1)し、撹拌後は常温で固まります。
セット内容主剤200g、硬化剤100g、ビニール手袋×1組、計量カップ×1個、かき混ぜ棒×4本
材質エポキシ樹脂
寸法(mm)90×155×50
包装形態箱入り
1セット
¥2,455
税込¥2,701
当日出荷
UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤。硬化剤を塗って付属のUVライトをあてるだけ!約5秒で硬化し始めます。硬化後は切断・穴あけ・塗装などが可能。硬化後は透明な仕上がり。硬化後は耐熱・耐久性があります。多種材に対応しています。本製品は日本製です。UVライトの電池交換が可能。
用途プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミックなどの接着、補修、成形、家庭用品の修繕、電気製品の修理、プラモデル製作、造形、DIYなどのホビー、プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプの水漏れ修理等に。
電源単四形乾電池×1本(別売)
容量(g)硬化剤:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)硬化剤:20×12×71、UVライト:35×16×57
使用可能材質プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミック
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
硬化したレジン表面を磨りガラス調のやさしいマット仕上げにします。・塗布後の乾燥も早く、透明からつや消しに変化します。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・マット仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】。〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン。△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム。油性ペン。宝石の雫グロスとマット共通ポイント。・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)。
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書。色:透明(マット仕上げ)。成分:有機溶剤、合成樹脂、二酸化ケイ素
寸法(mm)ボトル:Φ22xH62
容量(mL)10
パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
1本(10mL)
¥359
税込¥395
8日以内出荷
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。
用途内容物:グロス10g×1本、フロッキーチップ×1本。全重量:19g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ22xH90
容量(mL)10
パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25
1本(10g)
¥449
税込¥494
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ