外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く)
大容量タイプシリーズ
色黒
最高使用圧力(MPa)1
種別ノーマルタイプ
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高真空圧力-100kPa
破壊圧力(MPa)4
使用流体空気・真空
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。
高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。
年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。
色ブルー
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気・水など
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
ホースバンド不要でホースを装着。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用
取り付け形状ブレードホース取付用/ハイカプラ
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造片路開閉型
相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm)
ホースバンド不要設計です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
仕様ホース取付用
使用温度範囲(℃)0~50
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
色ブルー
使用温度範囲(℃)-5~60
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき
材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
特性耐摩耗/耐久/柔軟性
ホースバンド不要設計です。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)0~50
使用温度(℃)0~50
「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。
ホース折れを防止するスプリングナット付き。
互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG])
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
適合1/4゛ホース
材質アルミニウム
サイズ1/4
取り付け形状ホース取り付け用
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
適合1/4゛ホース
材質アルミニウム
サイズ1/4
取り付け形状ホース取り付け用
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥409
税込¥450
翌日出荷
外径9.5mmの小型・軽量タイプ
押し込むだけのワンタッチ接続
本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
適合内径4mmチューブ用
材質真鍮
サイズ1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
外径9.5mmの小型・軽量タイプ
押し込むだけのワンタッチ接続
本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
適合内径4mmチューブ用
材質真鍮
サイズ1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥309
税込¥340
翌日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
取付金具(二次側)410eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手410 eSafeカップリング/ニップル
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
関連キーワード