スタッキング可
折り畳み可否可
種別SK805830BL
材質PP
有効内寸(mm)1130×1085×654
外寸(mm)1190×1143×760
内寸(mm)1130×1085×669
圧縮荷重(kN[kgf])193.2(19700)
スタッキング可
折り畳み可否可
材質PP
質量(kg)39
有効内寸(mm)1130×1080×660
外寸(mm)1190×1127×741
内寸(mm)1130×1080×675
対応特型ハンドリフト
圧縮荷重(kN[kgf])144.1(14700)
折りたたみ時高さ(mm)181
材質PP+補強材(スチール)
色グリーン/ブラウン
高さ(mm)(内寸)760
容量(L)928
短辺(mm)(外寸)1127
長辺(mm)(外寸)1190
有効内寸(mm)短辺:1080、長辺:1130
圧縮荷重(kN[kgf])176.1[17960](2段圧縮)
外寸法・高さ(mm)843
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)745
材質PP+補強材(スチール)
色ブルー
高さ(mm)(内寸)669
容量(L)820
短辺(mm)(外寸)1143
長辺(mm)(外寸)1190
有効内寸(mm)短辺:1085、長辺:1130
圧縮荷重(kN[kgf])167.6[17100)
外寸法・高さ(mm)760
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)654
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
材質EPP10倍
色ブラック
短辺(mm)(外寸)1122
長辺(mm)(外寸)1185
外寸法・高さ(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
材質EPP15倍
色ブラック
短辺(mm)(外寸)1122
長辺(mm)(外寸)1185
外寸法・高さ(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。
仕様ハンドリフト対応
トラスコ品番458-0907
幅(mm)260
質量(kg)44
高さ(mm)650
タイプ1面扉
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)1100
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ半開
表面処理亜鉛鍍金
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SK805880
材質PP
有効内寸(mm)1040×1040×605
外寸(mm)1130×1130×760
内寸(mm)1040×1040×620
圧縮荷重(kN[kgf])189.3(19300)
嵌合商品コンパレッターF#940
適合規格10GBASE-SR
コネクタ形状2芯LC
波長(nm)光:850
保証期間5年保証
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)最大300
伝送速度(Gbps)10
ケーブル種類マルチモード 光ファイバー
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。
仕様ハンドリフト対応
トラスコ品番458-0893
幅(mm)260
質量(kg)66
高さ(mm)1150
タイプ上下1面扉
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)1100
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
折りたたみが簡単な組立式パレットです。
取り扱いやすく、回収・保管が容易です。
オールスチール製でリサイクル性に優れ、塗装面にも六価クロム不使用の環境配慮製品です。
耐圧縮性に優れ段積みすることで保管時の倉庫スペースの有効活用に効果があります。
用途車輌部品その他、定形品多種多様に活用可能。(ダンボール・樹脂コンテナ入り製品など)
輸送時の海上コンテナとして。
工程間や工場間の通い箱として。
ワンウェイ・リターナブルのどちらの用途でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。
高さ(mm)85
内容量(L)970
中央桁幅(mm)20
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE OrganizerM2.0 MFI Red ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納
質量(kg)1.024
色Red
サイズM
材質(本体)超耐久性プラスチック
容量(L)2.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48
外寸法・幅(mm)265
外寸法・高さ(mm)77
対角(mm)325
外寸法・奥行(mm)365
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。
機械油等の付着する搬送に適しています。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)300
質量(kg)49
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)40
機長(cm)150
フタを介して段積みした際、フタにもフォーク差し込み用の凹部を設置しているため、差込口高さが50mm→70mmへアップ。
材質PP
質量(kg)6.6
色グレー
外寸(mm)1128×1190×55
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品プラモジュールX、プラモジュールHX
1枚
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
モジュール1
種別平歯車
材質MC901
圧力角(°)20
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5
歯幅E(mm)15
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)10
全長G(mm)25
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3
歯幅E(mm)30
材質MC901
種別平歯車
形状S5K
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3
歯幅E(mm)30
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)15
全長G(mm)45
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5
歯幅E(mm)25
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2
歯幅E(mm)20
材質MC901
種別平歯車
形状S5K
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
適合規格IEEE 802.3ae
コネクタ形状-
波長(nm)光:850
保証期間5年保証
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
ケーブル種類OM3 マルチモード 光ファイバー
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5
歯幅E(mm)25
材質MC901
種別平歯車
形状S5K
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
適合規格1000BASE-T2.5GBASE-T5GBASE-T10GBASE-T
コネクタ形状RJ45
保証期間5年保証
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100以下
伝送速度(Gbps)1/2.5/5/10
ケーブル種類カッパー
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2
歯幅E(mm)20
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)10
全長G(mm)30
歯切基準面穴
NX-PF電源ユニット。オムロンのNX-PFシリーズ産業用電源ユニットです。この追加I/O電源ユニットは、NXシリーズI/Oユニット向けに追加電力をI/O回路に供給します。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。追加のユニット電力とI/O電力をNXシリーズリモートI/O端末に供給するためのユニットです。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。幅12 mmの省スペース型です。NXユニット電源ユニットを使用することで、EtherCATカプラの最大電源容量を超えてI/O構成を拡張できます。このI/O電源ユニットは、給電端子当たりの総許容I/O電流を超える場合、又はI/O電力をグループ分けする場合に使用します。接続されているセンサやアクチュエータ用の追加電源端子として使用できます。ワイヤシールドのアース端子としてFG端子拡張ユニットを使用できます。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。
仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●出力電流:4 A●動作温度 Max:+55℃●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2806
アズワン品番65-7317-68
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
適合規格10GBASE-LR
コネクタ形状2芯LC
波長(nm)光:1310
保証期間5年保証
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離最大10km
伝送速度(Gbps)10
ケーブル種類シングルモード 光ファイバー
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
NX-PF電源ユニット。オムロンのNX-PFシリーズ産業用電源ユニットです。この追加I/O電源ユニットは、NXシリーズI/Oユニット向けに追加電力をI/O回路に供給します。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。追加のユニット電力とI/O電力をNXシリーズリモートI/O端末に供給するためのユニットです。ねじなしクランプ端子台により、配線作
仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●出力電流:10 A●動作温度 Max:+55℃●寸法:12 x 71 x 100 mm
アズワン品番65-7317-72
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃
防水性防滴加工済
モジュールの両面に温度差をつけると起電力が発生し、逆に電流を流すと片面から吸熱して対向面から放熱する熱電半導体ペルチェモジュール、通常は白いセラミック板にサンドイッチされ、側面を防湿シールで覆われているために中の構造を見ることができません。
このスケルトンタイプならば熱電半導体チップの配列や電極配線など、モジュールの内部構造をじっくり観察することができます。
寸法(mm)冷却部:45×46
本体40角ペルチェモジュール
1個
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
SFPスロットに装着して使用するSFP+モジュール。10Gに対応。
対応製品RTX3510 / RTX1300 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-28GT / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT
コネクタ形状2 芯LC コネクター
最大消費電力(W)0.99
動作電圧(V)3.3
種別平歯車
材質MC901
形状S1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
1個
¥68,980
税込¥75,878
9日以内出荷
トレイモジュール。ApeosPrint C320 dw用。
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-SXに対応。
仕様●光波長:850nm
適合IEEE802.3z、 1000BASE-SX
対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24G
コネクタ形状2芯LCコネクター
最大消費電力(W)0.99
伝送距離最大:550m(50/125μm)、300m(62.5/125μm)※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。
受信感度最小 -17dBm
動作電圧(V)3.3
標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、最大 -4
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
キャッチコピー:鉄道模型制御セットオプションパーツ。商品説明:StuduinoをiPadで使用する際に使います
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容本体のみ
材質FR-4、ABS
寸法(mm)38×12×12
1個
¥5,273
税込¥5,800
3日以内出荷
ブルートゥルースモジュールと専用アプリを使用してスマートフォンでロボットをコントロールできます。
寸法(mm)50×20×28
動作電圧3.3~5
インターフェイスUART
Bluetooth(モジュール)HC-05、(バージョン)Bluetooth V2.0+EDR、(プロファイル)SPP
通信距離(m)約10
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ