20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)プランジベース
エコ商品
コードレストリマーADTR118H用にプランジベースを使えばルーターに早変わりします。素早く深さを設定出来る7段階のストッパーブロックで溝彫加工の深さを簡単に設定できます。集塵アダプターとダストカバーで、クリーンな作業環境を実現し、作業面も見やすくなります。ガイドレールを併用することで、より正確なストレート溝彫加工が可能です(適合ガイドレール:FSN800、FSN1100、FSN1600、FSN2100)。
用途トリーマーをルーターとして使用できます。より正確で安全な溝彫加工が可能です。 適合機種コードレストリマーADTR118H セット内容プランジベース、ガイドプレート、ガイドレールアダプター、センタリングピン、吸塵アダプター 質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×209×120 最大切込深さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷



ERH183-JP EVOトリマーヘッド BLACK&DECKER 動画あり
木材の装飾加工に最適。 簡単調節。
用途面取りや装飾に。 付属品ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ トラスコ品番751-6487 適合本体EVO183 質量(kg)0.4 タイプトリマー 回転数(min-1[r.p.m])0~9000 ビット径(mm)6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ダボやほぞ穴、ルーターフィニッシュに最適。サブベース面が広いので、安定した作業が可能です。 マキタ、日立、RYOBI、ボッシュなどのメーカのトリマーに使用できます。
質量(g)480
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATR51
面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源(V)単相100 電流(A)5.2 消費電力(W)500 質量(kg)1.3 コード長さ(m)2.5 高さ(mm)179 定格電流(A)5.2 ビット軸径(Φmm)取付:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
28,980 税込31,878
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)134 幅(mm)90 質量(kg)1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)18 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)30×12 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)430/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)1.58 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.25 断面2次モーメントly(cm4)1.46
1本(1m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTR-42 トリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマ
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])32000 電源(V)単相100 電流(A)4.3 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4 付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg)1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])30000 チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)199 仕様二重絶縁 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本 質量(kg)1.5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~28000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)118 幅(mm)90 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)14.4 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固な汚れでもパワフルに洗い上げる作業衣専用業務用洗剤です。しつこい油汚れを強力に分解。作業衣、作業用つなぎ服、軍手、タオルなど素材をいためず汚れをきれいに落とします。無リン粉末です。'冷水でも、井戸水でも軟水、硬水を問わずお使いいただけます。
用途綿・麻・合成繊維用(酵素配合) 仕様洗濯用合成洗剤(無リン) 商品タイプ業務用
1個(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉢底石やネットなどを敷いて直植えしたり、プランターごと入れてプランタースタンドとしてもご使用いただけます。 内寸:幅約65cm×奥行25cm×高さ23cm 水抜き穴:2ヶ所 土容量:25L
用途屋外用。屋内のインテリアとしても使えます。鉢植えごと入れてプランタースタンドとしてお使いいただけます。 材質天然木 質量(kg)約3 容量(L)土:約25(目安値) 穴数水抜き穴:2箇所 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約68.5×28.5×25.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約65×25×23
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口 寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75) 適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷