53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペットボトルの成形前の状態(プリフォーム)です。口径が大きめなので、溶液の注入が簡単にできるねじ口試験管として使えます。
材質PET 寸法(mm)Φ25×150 容量(mL)30
1セット(10本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(100本)
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)10 仕様EOG滅菌済 長さ(mm)104.5 材質(本体)アクリル 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 胴径(Φmm)16.5 アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
248 税込273
当日出荷

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
1組(10本)
2,600 税込2,860
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583 税込12,741
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス 透明 目盛なし
1本
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット イエロー・ブラック 材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム 厚さ(mm)10 寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。 接着部は屋外でも耐える防水性! 断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。 ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。 サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
1袋(10本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。 大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)- 色(本体)クリア 色(フタ) 材質(フタ)- 材質(中栓)-
1個
69 税込76
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 16mm, 透明
エコ商品
仕様最小ケーブル径 = 0.9mm最大ケーブル径 = 2mmスリーブ長さ = 16mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明ワイヤ終端処理: ピン、ポスト、タブ. 各ターミネータは、プリフラックス処理はんだプリフォーム付きの熱収縮スリーブで構成されています。 取り付けは、被覆を除去したワイヤやピンにターミネータを取り付けて熱を加えるだけです。 スリーブが収縮してはんだが溶けて流れ、はんだ付け、絶縁、ストレインリリーフされた終端処理が完了します。 複数のピンの端末処理を行うコネクタでは、はんだスリーブの列全体の位置決めと回復を1回で行うことができます。LED、スイッチ、複数列 / ピンコネクタなど、ほとんどのコネクタのピン、ポスト、タブ用途での使用に推奨。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤
仕様最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 赤低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
139 税込153
当日出荷

高さ = 500 mm。幅 = 400 mm。外形の奥行き = 210mm。材質 = ポリカーボネイト。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = キー。グランドプレート = なし。色 = グレー。シリーズ = ARCA。外部取り付けタイプ = ブラケット, ガスケット部外側の穴。EN/IEC62208、EN/IEC61439-1-4 RoHS指令2011/65/E 低電圧指令2006/95/EC (最大1500 V dc) FIMKO 認定. キャビネット/PUR ガスケット付きドア/穴なし取り付けプレート/取り付けプレート用ねじ/キー付き 3 mm ダブルビットロック. Fibox ARCA 穴なし取付プレート付属の壁面取り付け型エンクロージャ. Fibox ARCA キャビネットは、過酷で要求の厳しい環境に最適です。キャビネット本体は、耐UV性・非腐食性・耐衝撃性を持つ頑丈なポリカーボネート製です。. ドアは120°の角度で開くため、中の物に手が届きやすく、また内部にはプリフォーム固定スタッドがある ベースには耐候性を高めるための傾斜あり 簡単な組立と整えた外観を実現するための特許出願中のヒンジデザイン ダブルビットロックと変更可能なロックインサート ベース、カバー、側面4面上での取り付けポッド 高品質シーリング用のPUR素材製幅広の固定ガスケット 特別に成形したリブデザインとダブルコーナーにより、安定性と剛性を強化 ガスケットエリア外のすべで壁面取り付けオプションでIP等級を補強 IP66とIK10の保護等級 耐火性: UL94-5VA 絶縁電圧:1500 V dc 色:ライトグレー(RAL7035) ハロゲンフリー、耐紫外線と優れた耐薬品性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,190 税込43,109
5日以内出荷

高さ = 400 mm。幅 = 300 mm。外形の奥行き = 150mm。材質 = ポリカーボネイト。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = キー。グランドプレート = なし。色 = グレー。シリーズ = ARCA。外部取り付けタイプ = ブラケット, ガスケット部外側の穴。EN/IEC62208、EN/IEC61439-1-4 RoHS指令2011/65/E 低電圧指令2006/95/EC (最大1500 V dc) FIMKO 認定. キャビネット/PUR ガスケット付きドア/穴なし取り付けプレート/取り付けプレート用ねじ/キー付き 3 mm ダブルビットロック. Fibox ARCA 穴なし取付プレート付属の壁面取り付け型エンクロージャ. Fibox ARCA キャビネットは、過酷で要求の厳しい環境に最適です。キャビネット本体は、耐UV性・非腐食性・耐衝撃性を持つ頑丈なポリカーボネート製です。. ドアは120°の角度で開くため、中の物に手が届きやすく、また内部にはプリフォーム固定スタッドがある ベースには耐候性を高めるための傾斜あり 簡単な組立と整えた外観を実現するための特許出願中のヒンジデザイン ダブルビットロックと変更可能なロックインサート ベース、カバー、側面4面上での取り付けポッド 高品質シーリング用のPUR素材製幅広の固定ガスケット 特別に成形したリブデザインとダブルコーナーにより、安定性と剛性を強化 ガスケットエリア外のすべで壁面取り付けオプションでIP等級を補強 IP66とIK10の保護等級 耐火性: UL94-5VA 絶縁電圧:1500 V dc 色:ライトグレー(RAL7035) ハロゲンフリー、耐紫外線と優れた耐薬品性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,230 税込27,753
5日以内出荷

高さ = 400 mm。幅 = 500 mm。外形の奥行き = 210mm。材質 = ポリカーボネイト。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = キー。グランドプレート = なし。色 = グレー。シリーズ = ARCA。外部取り付けタイプ = ブラケット, ガスケット部外側の穴。EN/IEC62208、EN/IEC61439-1-4 RoHS指令2011/65/E 低電圧指令2006/95/EC (最大1500 V dc) FIMKO 認定. キャビネット/PUR ガスケット付きドア/穴なし取り付けプレート/取り付けプレート用ねじ/キー付き 3 mm ダブルビットロック. Fibox ARCA 穴なし取付プレート付属の壁面取り付け型エンクロージャ. Fibox ARCA キャビネットは、過酷で要求の厳しい環境に最適です。キャビネット本体は、耐UV性・非腐食性・耐衝撃性を持つ頑丈なポリカーボネート製です。. ドアは120°の角度で開くため、中の物に手が届きやすく、また内部にはプリフォーム固定スタッドがある ベースには耐候性を高めるための傾斜あり 簡単な組立と整えた外観を実現するための特許出願中のヒンジデザイン ダブルビットロックと変更可能なロックインサート ベース、カバー、側面4面上での取り付けポッド 高品質シーリング用のPUR素材製幅広の固定ガスケット 特別に成形したリブデザインとダブルコーナーにより、安定性と剛性を強化 ガスケットエリア外のすべで壁面取り付けオプションでIP等級を補強 IP66とIK10の保護等級 耐火性: UL94-5VA 絶縁電圧:1500 V dc 色:ライトグレー(RAL7035) ハロゲンフリー、耐紫外線と優れた耐薬品性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

高さ = 400 mm。幅 = 600 mm。外形の奥行き = 210mm。材質 = ポリカーボネイト。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = キー。グランドプレート = なし。色 = グレー。シリーズ = ARCA。外部取り付けタイプ = ブラケット, ガスケット部外側の穴。EN/IEC62208、EN/IEC61439-1-4 RoHS指令2011/65/E 低電圧指令2006/95/EC (最大1500 V dc) FIMKO 認定. キャビネット/PUR ガスケット付きドア/穴なし取り付けプレート/取り付けプレート用ねじ/キー付き 3 mm ダブルビットロック. Fibox ARCA 穴なし取付プレート付属の壁面取り付け型エンクロージャ. Fibox ARCA キャビネットは、過酷で要求の厳しい環境に最適です。キャビネット本体は、耐UV性・非腐食性・耐衝撃性を持つ頑丈なポリカーボネート製です。. ドアは120°の角度で開くため、中の物に手が届きやすく、また内部にはプリフォーム固定スタッドがある ベースには耐候性を高めるための傾斜あり 簡単な組立と整えた外観を実現するための特許出願中のヒンジデザイン ダブルビットロックと変更可能なロックインサート ベース、カバー、側面4面上での取り付けポッド 高品質シーリング用のPUR素材製幅広の固定ガスケット 特別に成形したリブデザインとダブルコーナーにより、安定性と剛性を強化 ガスケットエリア外のすべで壁面取り付けオプションでIP等級を補強 IP66とIK10の保護等級 耐火性: UL94-5VA 絶縁電圧:1500 V dc 色:ライトグレー(RAL7035) ハロゲンフリー、耐紫外線と優れた耐薬品性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

高さ = 300 mm。幅 = 400 mm。外形の奥行き = 210mm。材質 = ポリカーボネイト。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = キー。グランドプレート = なし。色 = グレー。シリーズ = ARCA。外部取り付けタイプ = ブラケット, ガスケット部外側の穴。EN/IEC62208、EN/IEC61439-1-4 RoHS指令2011/65/E 低電圧指令2006/95/EC (最大1500 V dc) FIMKO 認定. キャビネット/PUR ガスケット付きドア/穴なし取り付けプレート/取り付けプレート用ねじ/キー付き 3 mm ダブルビットロック. Fibox ARCA 穴なし取付プレート付属の壁面取り付け型エンクロージャ. Fibox ARCA キャビネットは、過酷で要求の厳しい環境に最適です。キャビネット本体は、耐UV性・非腐食性・耐衝撃性を持つ頑丈なポリカーボネート製です。. ドアは120°の角度で開くため、中の物に手が届きやすく、また内部にはプリフォーム固定スタッドがある ベースには耐候性を高めるための傾斜あり 簡単な組立と整えた外観を実現するための特許出願中のヒンジデザイン ダブルビットロックと変更可能なロックインサート ベース、カバー、側面4面上での取り付けポッド 高品質シーリング用のPUR素材製幅広の固定ガスケット 特別に成形したリブデザインとダブルコーナーにより、安定性と剛性を強化 ガスケットエリア外のすべで壁面取り付けオプションでIP等級を補強 IP66とIK10の保護等級 耐火性: UL94-5VA 絶縁電圧:1500 V dc 色:ライトグレー(RAL7035) ハロゲンフリー、耐紫外線と優れた耐薬品性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,670 税込32,637
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明
仕様最大ケーブル径 = 1.7mmスリーブ長さ = 26mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
139 税込153
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、必要な長さに伸縮させることができます。 集合住宅などでの複数取替えに便利です
用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーの替芯です。 材質ポリプロピレン 伸縮範囲(mm)126~137
1セット(10個)
859 税込945
当日出荷

1個ほか
559 税込615
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット。 厚さ13mmの薄型グリル。 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー。 スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 適合機種天井埋込形換気扇ルーバー別売17タイプ用 厚さ(mm)13 材質(ルーバー)樹脂製(PP樹脂) 色(マンセル値)ホワイト3.2Y8.9/0.6
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷

フッ素樹脂加工・レーザースリット樹脂充填静音タイプ・リフォームにも適応
用途一般木材から集成材まで 適合材一般木材から集成材
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途居室・事務所 適合場所居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷