表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。
大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。
シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装基板・高密度実装基板・小型基板のようなプリント基板に取付穴があけられるスペースのない場合、ワンタッチではめ込むことによってプリント基板をシャーシー等に固定することができます。
材質ナイロン66白色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-20~+80
適合板厚(mm)シャーシー側:1.6
取付穴径(Φmm)3.2±0.1
適合プリント基板厚さ(mm)1.2~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。
両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を用意に取付可能です。
材質ABS樹脂
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板とプリント基板の間で使用します。
穴に押し込むだけで取り付けられます。
取り外しが可能で、再利用ができます。
用途プリント基板サポート。
種類その他
基板厚(mm)(プリント)1.5
穴径(Φmm)(プリント基板側)4
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
用途M3ネジで基板を本体に固定できます
仕様接着式基板スタンド
トラスコ品番193-5081
セット内容お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm)
材質黒色ABS樹脂
質量(g)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×12.5×5
1ケース
¥809
税込¥890
当日出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板上に追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加基板を平行に固定することが出来ます。
適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。
プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。
ネジ付とネジなしの2種類用意しています。
ネジ付であれば、追加基板が動かないように固定できます。
表面実装タイプ(WFHシリーズ)も用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
工具不要で簡単装着。
ナットやワッシャーを用意したり、ネジ止め作業が不要。基板の穴に差し込むだけで取り付けできます。
種類その他
高さ(mm)8
適合板厚(mm)(基板)1.0~1.6
適合穴径(Φmm)3.0~3.2
1袋(4個)
¥119
税込¥131
当日出荷
シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。
メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類その他
材質(本体)真鍮
適合ねじM3
仕上処理ニッケル
種類その他
パネル取付方式ネジ止め
材質(絶縁体)フェノール積層板(UL94HB)
端子金具ハンダ付け用端子
適合規格RoHS対応
プリント基板をワンタッチで固定できます。
用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等
材質PA
表面処理原色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66
仕様スナップ取付
色ナチュラル
取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)
取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。
用途プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。
2枚のプリント基板を平行に固定することが出来ます。
おたがいのプリント基板にはめ込んで半田付して下さい。
プリント基板板厚1.0t、1.6tに適合します。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)30
寸法B(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。
使用温度範囲(℃)-30~150
関連キーワード