RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カブセ
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
防水性が格段に優れています。
防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
種類おねじキャップ付
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
難燃タイプのFRP樹脂製(ガラス繊維強化プラスチック)です。
耐熱、耐塩、耐水、耐候性に優れていますから屋外での使用に最適です。
優れた絶縁性を有していますから、アース工事は不要です。
材質FRP製
色ベージュ
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子なし
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
材質ステンレス(SUS304)
形状水切防水
アース端子あり
材質樹脂
材質ステンレス(SUS304)
形状水切防水
アース端子あり
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。
防水性に優れています。
材質樹脂
寸法h(mm)54
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです
ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます
民間仕様
ステンレス製
被せふた
配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです
材質ステンレス(SUS304)
RoHS2指令に対応しています。勾配がないため配管工事が容易・確実に出来ます。水切防水型はカブセ防水型とちがい、カバーとボックス本体の外面が一致しておりますので、壁面にも密着させて確実に取り付ける事が出来ます。
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状水切防水
アース端子なし
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
色ミルキーホワイト
板厚(mm)4
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×150
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
規格PF管16(※MFは除く)
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様屋内・屋外兼用
材質本体:ステンレス
色本体:塗装なし
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
材質鉄
形状平ふた(非防水)
仕上さび止め塗装
アース端子なし
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子なし
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ