「プレケア」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォンテーヌ 4525 AD&F WIGトリートメント フォンテーヌフォンテーヌ 4525 AD&F WIGトリートメントフォンテーヌ
1,500税込1,650
1本(200mL)
6日以内出荷
合繊繊維、人毛・合繊繊維ミックス、100%人毛ウィッグのケアのために作られた専用トリートメントです。ファッション、コスプレ、ドールなど、どんな毛質のウィッグにも使用可能。(ウィッグ専用)シャンプーと同時使用で、ウィッグへなめらかな手触りを着色剤無配合、防腐剤(パラベン)無添加
成分水、グリセリン、ジメチコン、セタノール、ミネラルオイル、ステアラミドプロピルジメチルアミン、ステアルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、ジステアリン酸グリコール、乳酸、メチルパラベン、香料容量(mL)200グリーン購入法適合
フォンテーヌ 4524 AD&F WIGシャンプー フォンテーヌフォンテーヌ 4524 AD&F WIGシャンプーフォンテーヌ
1,500税込1,650
1本(200mL)
6日以内出荷
合繊繊維、人毛・合繊繊維ミックス、100%人毛ウィッグのケアのために作られた専用シャンプーです。ファッション、コスプレ、ドールなど、どんな毛質のウィッグにも使用可能。いつでも清潔に装うためにウィッグの汚れ洗浄に特化、ウィッグに付着したニオイや汚れを洗い流します。着色剤無配合、防腐剤(パラベン)無添加
成分水、ラウラミドプロピルベタイン、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、ジステアリン酸グリコール、ジメチコンポリオール、ポリクオタニウム-10、クエン酸、メチルパラベン、香料容量(mL)200グリーン購入法適合
マタニティベール ボディケアクリーム120g ピジョンマタニティベール ボディケアクリーム120gピジョン
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
1日1回ケアで、しっとりキープ。24時間保湿が続く、プレママのための保湿ボディケアクリームです。おふろあがりなどに、1日1回のかんたんケア。おなかや太ももなど気になる部分に、マッサージなしでお手入れできます。お肌をしっとり柔らかく保つために大切なのは保湿です。保湿に必要なトライアングル成分を全て配合したクリームだから、24時間濃密着(24時間保湿)。1日1回のケアで、しっとりとした柔らかな美しいお肌に導きます。自社開発のワセリン配合(保湿成分)。肌でとろけてすーっと伸びる、なめらかな使い心地。さっと肌になじんで、べたつきが少ないから、毎日快適にお使いいただけます。産婦人科医や助産師のアドバイス、先輩ママの声を元に商品開発しました。においに敏感なつわり期にも使いやすい無香料。無着色、パラベンフリー、アルコール(エタノール)フリー、弱酸性、低刺激。産後は赤ちゃんにも使えます。チューブタイプ、約1ヶ月分。
デラックスプッシャー ビューティーネイラーデラックスプッシャービューティーネイラー
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
プレパレーションに最適なデラックスプッシャー先端部分がラウンド&ストレートの2つの形状でプレパレーション時に最適なハイクオリティプッシャーラウンド側でキューティクルのケア、ストレート側でサイドウォール側のケアに。有本幸代先生おすすめ!!『プレパレーション時のキューティクルプッシュアップに最適です。 先端のフラットな形状がしっかりとキューティクルをとらえ、プレ パレーションの時短につながります。また、ジェルオフにも使って 頂けます!』
材質ステンレス鋼入数カートン:360個、ボール:10個、内箱:60個グリーン購入法適合
24.1型600Hz液晶ディスプレイ BenQ(ベンキュー)24.1型600Hz液晶ディスプレイBenQ(ベンキュー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度・リフレッシュレート600Hz・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2・プリセットされた3種のFPSモード搭載・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能・OSDメニューがより簡単に操作可能・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載・VESA Standard Adaptive-Sync対応・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
仕様HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル×1(約1.8m)・HDMI 2.1ケーブル×1(約1.8m)・DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm消費電力(W)65未満表示サイズ(mm)535.68×298.08表面処理ノングレアコントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080 at 600Hz (HDMI 2.1・DP 1.4)????保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)走査周波数(水平)30 - 840KHz走査周波数(垂直)24 - 600Hz入力端子HDMI 2.1×3、DisplayPort 1.4×1視野角(左右:上下)170°/160°スピーカーなし画面サイズ24.1インチ出力端子なしRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN / LEDバックライト対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)320(orANSI)USBMini USB(S.Switch用) x1
ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー BenQ(ベンキュー)ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/DグレーBenQ(ベンキュー)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
輝度:320cd/m2。消費電力:65W未満。24.1インチ、FullHD(1920x1080)解像度リフレッシュレート280Hzデュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2プリセットされた3種のFPSモード搭載新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能ですVESA Standard Adaptive-Sync対応HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1、4系統入力付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能OSDメニューがより簡単に操作可能小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:155mm●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:TN●標準消費電力:65W未満●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ダークグレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●PCリサイクル:対応●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●VCCI:対応サイズ24.1型ピッチ0.279電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右170度/垂直:上下160度走査周波数(水平)30-308KHz走査周波数(垂直)24-280Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI 2.0×3、DP1.2×1スピーカーなし色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)320USBMini USB(S.Switch用) x 1
24.1型400Hz液晶ディスプレイ BenQ(ベンキュー)24.1型400Hz液晶ディスプレイBenQ(ベンキュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度リフレッシュレート400Hzデュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2プリセットされた3種のFPSモード搭載新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能OSDメニューがより簡単に操作可能小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応その他【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI付属品電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)タイプノングレアピッチ(mm)【画像】0.279消費電力(W)65未満表示サイズ(mm)535.68×298.08コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080(Full HD)(英略称/ピクセル数)視野角(左右/上下)170°/160°入力端子HDMI 2.0×3、DisplayPort 1.4×1水平(ティルト)角度上下:-5°/35°スピーカーなし画面サイズ24.1インチ画素数【画素密度】91 ppi高さ調整範囲(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満パネル駆動方式TN / LEDバックライトVESA対応あり(100×100mm)輝度(cd/m2)320USBMini USB(S.Switch用) x 1
サイエンスダイエット 敏感なお腹と皮膚の健康サポート 小型犬用 成犬・高齢犬用 日本ヒルズサイエンスダイエット 敏感なお腹と皮膚の健康サポート 小型犬用 成犬・高齢犬用日本ヒルズ
2,398税込2,638
1袋(1.3kg)ほか
7日以内出荷
健康的な腸内環境、皮膚、美しい被毛をサポート。消化性の良い高品質な原材料と可溶性・不溶性繊維の組み合わせで敏感なお腹をケア。亜麻仁やビートパルプなどの可溶性・不溶性繊維の組み合わせで腸内環境の健康をサポート。プレバイオティックスファイバー(ビートパルプ由来)が有益な腸内細菌に栄養を与えて、腸内細菌嚢のバランスをサポート。敏感なお腹のために、消化に良い自然素材と食物繊維で、健康的な消化と便通をサポート。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸が健康な皮膚と美しい被毛をサポート。
用途1歳以上の成犬、高齢犬用種類チキン主成分たんぱく質20.5%以上、脂質12.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分6.5%以下、水分10.5%以下原材料米、トリ肉(チキン、ターキー)、玄米、トウモロコシ、コーングルテン、大麦、オート麦、動物性油脂、チキンエキス、植物性油脂、ビートパルプ、亜麻仁、ポークエキス、乳酸、ミネラル類(ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)粒サイズ(mm)約7.5
にこにこ歯ブラシ カネソンにこにこ歯ブラシカネソン
679税込747
1個
7日以内出荷
スムーズな歯みがきデビューに。 歯の生え始めや歯ぐきのムズムズ解消など生える前からのプレケアに。2タイプの形状があります。
瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル搭載 東芝ライフスタイル瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル搭載東芝ライフスタイル
43,980税込48,378
1台
15日以内出荷
ウルトラファインバブル搭載。使うたび、キレイを実感。3つの清潔キレイな便器、キレイなノズルでキレイに洗えるウルトラファインバブル水のミスト噴射で汚れがつきにくく、キレイが長く続くウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)でいつでも清潔ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う快適な使い心地快適さを保ち続ける、優れた省エネ設計
その他(安全装置)漏電保護プラグ(N)パステルアイボリータイプ瞬間式定格消費電力(W)1250(電気温水器:1200/電気便座:50)本体質量(kg)約4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×530×150電源コード(m)約1タイマーモード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)年間消費電力量(kWh/年)84(120)給水圧力(MPa)(使用可能)0.07~0.75
シャワーヘッド ミガミ ストロング SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド ミガミ ストロングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
【シャンプー前の髪の予洗いに】 洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。 migami(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、無理 のないより良い頭皮ケアをサポートします。 強く押し込むような浴び心地のストロング水流。 【髪を磨くプレシャン水流】 シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す! 洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。 migami(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の髪の お手入れやスタイリングの悩みを解消。 シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に 切り替え。 【残留塩素を除去】 シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。 髪や地肌へのダメージを減らすことができます。 カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。 (1日1人あたり8分間の使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:pm7160-1(1本入り)、pm7160-3s(3本入り) 【直温刺激】 独自の高圧水流が、地肌に直接到達。 素早く温め、頭皮に心地よい刺激を与えリフレッシュできます。 節水効果約30%。年間節約金額約13000円。(ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較 アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。 (一部の特殊な商品を除く)
用途浴室のシャワーヘッドとして。付属品アダプター×3種、浄水カートリッジ幅(mm)67高さ(mm)195質量(g)380奥行(mm)115接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
シャワーヘッド ミガミ スタンダード SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド ミガミ スタンダードSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。 MIGAMI(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、 無理のないより良い頭皮ケアをサポートします。 心地よく爽快な浴び心地のスタンダードタイプ。 シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す! 洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。 MIGAMI(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の 髪のお手入れやスタイリングの悩みを解消。 シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に切り替え。 シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。 髪や地肌へのダメージを減らすことができます。 カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。 (1日1人あたり8分間の使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:PM7160-1(1本入り)、PM7160-3S(3本入り) 独自の高圧水流が、地肌に直接到達。素早く温め、頭皮に心地よい 刺激を与えリフレッシュできます。 節水効果約30%。年間節約金額約13000円。 (ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較 アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。(一部の特殊な商品を除く)
用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)67高さ(mm)195質量(g)380奥行(mm)115接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
アグレックス スウォッツ 酸素水スプレー アグレックスアグレックス スウォッツ 酸素水スプレーアグレックス
1,490税込1,639
1本(300mL)
5日以内出荷
スイスの山地から湧き出る「100%ピュアな天然水」に純水酸素を高圧注入。 ナチュラル製法で肌質を選ばず赤ちゃんにもお使いいただけます。 酸素をたっぷり含んだミクロな粒子が瞬時に潤わせ、ゆっくりと浸透しお肌をひきしめます。 ブロー時に使用するとツヤツヤサラサラに、広がりやすい髪もまとまりやすく、スカルプケアにも、ミクロ粒子が頭皮に届く 洗顔後の潤い補給、お風呂上がりの毛穴の引き締め、プレ化粧品として(スキンケアの浸透を高めます)、日焼け後のほてったお肌に、お肌の洗浄、ニキビケアに、シェービング後にも お風呂上がりに全身に潤い補給、スポーツ後の潤い補給、かさつきやすい肌に、豊富なマイナスイオン発生によるリラクゼーション効果
使用方法垂直に立てて噴霧してください。酸素を圧縮して圧力がかかっていますので、逆さにしたり横向きにしたりして噴霧されますと最後まで噴霧できなくなります。フロンガスは使用していません。商品タイプ本体
高純度精製水 サンエイ化学高純度精製水サンエイ化学(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5L)ほか
翌日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも成分純水100%付属品コック(1箱×1個)適合規格A2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
ジュレーム ファンタジスト コンセントレートミスト (さらさらストレート) コーセーコスメポートジュレーム ファンタジスト コンセントレートミスト (さらさらストレート)コーセーコスメポート
899税込989
1個(230mL)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
1品10役!瞬間潤いコート成分配合で、さらさらストレート髪に仕上げる美容液ヘアミスト。ダメージケアからプレスタイリングまで思いのままに。清楚で甘美なスウィートフローラルの香り。
性別女性用
加美乃素薬用シャンプーB&P 加美乃素本舗加美乃素薬用シャンプーB&P加美乃素本舗
1,498税込1,648
1本(300mL)
8日以内出荷
優れた洗浄効果で頭皮・毛穴の汚れをすっきり落とし、髪が生育しやすい毛穴環境に整えるとともに、あとから使う育毛剤の浸透を助ける育毛プレケア(頭皮ケア)用の薬用シャンプーです。 フケ、カユミを防ぎ、頭皮をすこやかに保ちます。 保湿成分が頭皮を柔軟に整えます。 頭皮、毛髪の皮脂や汚れをとりのぞき、清潔にします。 頭皮、毛髪を保護しながら、すっきり洗い上げます。 汗の臭いを防ぎ、頭皮、毛髪を爽やかに保ちます。 医薬部外品。
使用場所浴室商品タイプ本体医薬品医療機器等法医薬部外品
加美乃素薬用コンディショナーB&P 加美乃素本舗加美乃素薬用コンディショナーB&P加美乃素本舗
1,498税込1,648
1本(300mL)
8日以内出荷
頭皮のうるおいを保ち、髪が生育しやすい柔軟な地肌環境に整えるとともに、あとから使う育毛剤の地肌へのなじみを助ける育毛プレケア(頭皮ケア)用の薬用ヘアコンディショナーです。 フケ、カユミを防ぎ、すこやかな頭皮を保ちます。 保湿成分がうるおいを与え頭皮を柔軟に整えます。 汗の臭いを防ぎ、頭皮、毛髪を清潔に保ちます。 コンディショニング効果で髪をなめらかに整え、枝毛、切れ毛を防ぎ、自然なツヤを与えます。 髪に適度な水分、油分を保ち、パサつきを防ぎます。 医薬部外品。
使用場所浴室商品タイプ本体医薬品医療機器等法医薬部外品
トップ プレケア ドロ用 NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え LION(ライオン)トップ プレケア ドロ用 NANOX(ナノックス) 本体 詰め替えLION(ライオン)(1件のレビュー)
249税込274
1本(200mL)ほか
当日出荷
ドロを浮かせる石けん成分+汚れをかき出すブラシ付き容器の組み合わせでドロ汚れを落とします。
シリーズトップ使用の目安汚れ部分にブラシでこすりながら塗り、その後、放置せずに他の洗濯物と一緒に洗濯用洗剤で洗って下さい。上履き・運動靴などの場合は本品で洗った後充分にすすいで干して下さい。
トップ プレケア シミ用 NANOX(ナノックス) 本体 LION(ライオン)トップ プレケア シミ用 NANOX(ナノックス) 本体LION(ライオン)(1件のレビュー)
379税込417
1本(160mL)
当日出荷
漂白洗浄成分+汚れに直接塗っても生地を傷めない先端ヘッドの組み合わせでしみ汚れを落とします。
商品タイプ本体シリーズトップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×181×43使用の目安汚れ部分に直接、充分しみこむ程度塗り(しつこい汚れは軽くたたく)、放置せずにすぐ、繊維に合った洗濯用洗剤で洗って下さい。 セーターなどの凸凹のある衣料は軽くたたくように塗ると効果的です。アズワン品番64-1132-87
トップ プレケア エリそで用 NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え LION(ライオン)トップ プレケア エリそで用 NANOX(ナノックス) 本体 詰め替えLION(ライオン)(2件のレビュー)
239税込263
1本(230g)ほか
当日出荷
皮脂汚れを分解する酵素+汚れにムラなく塗れるスポンジ付き容器の組み合わせでえりそで汚れを落とします。
シリーズトップ使用の目安エリやそで口などの汚れ部分に直接塗り、その後、放置せずに他の洗濯物と一緒に洗濯用洗剤で洗って下さい。
ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー BenQ(ベンキュー)ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/DグレーBenQ(ベンキュー)
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
24.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度リフレッシュレート280Hz(Displayport接続時)プリセットされた3種のFPSモード搭載XL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能VESA Standard Adaptive-Sync対応HDMI 2.0 x3、DisplayPort 1.2 x1の計4系統入力付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、ヘッドホンフック、ケーブル配線など)ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能OSDメニューがより簡単に操作可能小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能フリッカーフリー、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
コントラスト比1000:1解像度1920×1080色(本体)グレーアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0×3 / DP 1.2 / ヘッドフォンジャックモニターサイズ24.1型パネル駆動方式TN
バリケア ナチュラ ソフト フランジ プレカット 10枚入 コンバテックジャパンバリケア ナチュラ ソフト フランジ プレカット 10枚入コンバテックジャパン
9,998税込9,998非課税商品
1箱(10枚)
12日以内出荷から13日以内出荷
スナップロック式二品系ストーマ装具。皮膚保護剤部分に肌に優しい「バリケア」を使用した面板。皮膚保護剤周囲には通気性の高いアクリルテープを使用。腹壁にもフィットしやすい面板です。ストーマ孔があらかじめあけられているプレカットのタイプがあります。
バリケアナチュラソフトフランジ,45mm,プレカット32mm コンバテックジャパンバリケアナチュラソフトフランジ,45mm,プレカット32mmコンバテックジャパン
11,980税込11,980非課税商品
1箱
4日以内出荷
バリケアナチュラソフトフランジ,45mm,プレカット25mm コンバテックジャパンバリケアナチュラソフトフランジ,45mm,プレカット25mmコンバテックジャパン
11,980税込11,980非課税商品
1箱
4日以内出荷
バリケアナチュラソフトフランジ,45mm,プレカット28mm コンバテックジャパンバリケアナチュラソフトフランジ,45mm,プレカット28mmコンバテックジャパン
11,980税込11,980非課税商品
1箱
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら