20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。 富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。 圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。 発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。 発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。 世界で唯一の圧力測定フィルム。 目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。 圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。 締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
幅(mm)270 タイプツーシート 測定範囲(MPa)0.5~2.5 種類超低圧用 長さ(m)6 精度±10%以下(濃度計測定にて) 加熱温度(℃)推奨180~220(両面加熱)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度±10%以下(濃度計測定にて)
1ケースほか
51,980 税込57,178
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジフイルムサーモスケール
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。 厚さ(mm)0.09
1箱(5枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2 寸法(mm)1000×1000 使用温度範囲(℃)-40~150 耐熱温度(℃)150
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 動画あり
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも! 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機 紙厚(mm)約0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 ミシン目あり FSC認証認定 FSC認証番号C002242
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。 5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
材質本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 測定範囲0~200mmHg 質量(g)185 電源006P 9V乾電池×1個(テスト用付属) センサー寸法(mm)(幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750 本体サイズ(mm)65×175×350 アズワン品番0-9048-11 商品タイプレンタル品はこちら
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
適合(プレスケール)プレスケース全8品種とプレシート全6品種 適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830 セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート、インストールマニュアル 測定方式CCDスキャナ 読取適用スキャナに準ずる 解像度0.125mm角 主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成
1式
579,800 税込637,780
10日以内出荷

電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き) 測定精度(%)±1(フルスケール) 電源単3乾電池2本 電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用) 使用条件0℃~40℃ 付属品専用ケース、試験成績書 タイプFタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36 本体質量(g)430(乾電池含む)
1台
279,800 税込307,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW 読取A4サイズまで 機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他 対応機種Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代 OS16.0.3以上 メモリー容量64GB以上 セット内容キャリブレーションシート×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW 読取A4サイズまで 機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他 対応機種Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代 OS16.0.3以上 メモリー容量64GB以上 セット内容ライセンス案内書
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様10℃間隔三段階表示タイプ 直径(Φmm)示温エレメント部:5
1ケース(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Clover(クロバー)方眼パターンシート
鉛筆で描けるピースづくり用のプラスチックシート。半透明なので図案も簡単に写せます。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
1mm方眼・ブルー刷り
1冊
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様一点表示 長さ(mm)200 幅(mm)20 精度(℃)±2
1ケース(25枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色白→黒 仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。 幅(mm)11 直径(Φmm)示温エレメント部:1.5 精度(℃)±2 縦(mm)6.5
1ケース(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(10枚)
310 税込341
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)