硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
用途プレス金型用。
RoHS指令(10物質対応)対応
二酸化モリブデンにより、潤滑被膜が成形をされ、耐焼付性に優れています。
用途プレス金型用。
RoHS指令(10物質対応)対応
可動ストッパ式・樹脂製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。
用途プレス金型用。
RoHS指令(10物質対応)対応
固体潤滑剤を埋め込んでいます。
用途プレス金型用。
RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。先端に固定ストッパ取付用のネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド。
付属品クランプ3個、ネジ3個
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO K5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。
用途プレス金型メインガイド。
付属品クランプ3個、ネジ3個
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO K5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO N5
硬度HRC61~63
RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型サブガイド。
付属品ナット、ワッシャ
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
硬度HRC62~64
公差(mm)【Pd1】0~-0.004
RoHS指令(10物質対応)対応
可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
用途プレス金型メインガイド。
付属品クランプ3個、ネジ3個
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO K5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ12mm以下のガイドに使用されるミニチュアリテーナです。
用途プレス金型ガイド、機工部品など。
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ケース)真鍮(C3603相当)
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ボール)62~64(HRC)
標準的なストレートガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド、機工部品など。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO N5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
プレートから突き出す部分が肉厚となっています。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
付属品クランプ3個、ネジ3個
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法はめあい用接着剤/クランプ止め
許容差【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法はめあい用接着剤/ネジ止め
許容差【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
許容差【はめあい穴】ISO M5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
7800/7801シリーズと比較して肉厚となっています。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法はめあい用接着剤
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
隙間(mm)【はめあい穴】0.01程度
可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO N5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブッシュ内側にサークリップが付属しているため、リテーナの上昇や落下を防止します。
用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。
付属品サークリップ
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法はめあい用接着剤
許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4
硬度HRC62~64
溝の形【接着溝】らせん状
RoHS指令(10物質対応)対応
用途打抜き金型、プレス金型、鍛造金型などの肉盛溶接
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的なストレートガイドブッシュです。接着溝はらせん状で接着剤が均一に付着します。
用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド、機工部品など。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法はめあい用接着剤
許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4
硬度HRC62~64
溝の形【接着溝】らせん状
RoHS指令(10物質対応)対応
用途クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ケース)POM
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ボール)62~64(HRC)
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。
独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。
豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工
精度M級
固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO K5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
ねじピッチ(mm)1.5
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。
付属品アンチスキッド
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(ケース)アルミ合金(2000系)
硬度HRC【ローラー】62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーアガトンローラー
油脂研磨材を使用して最終仕上げができます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途ステンレス素材やプレス金型、射出成型金型の光沢仕上げ、鏡面仕上げに。
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番765-3450
材質フェルト
適合材ステンレス素材、プレス金型、射出成型金型
RoHS指令(10物質対応)対応
BKD-61Rは合金工具鋼のSKD61に類似した成分を有した硬化肉盛用のティグ溶加棒です。耐熱、耐摩耗、耐衝撃性にすぐれていますので耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛用として最適です。なお、肉盛のままで高い硬さを示すため機械加工は困難です。
用途打抜金型、プレス金型、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接
成分C:0.38/Si:0.93/Mn:0.40/Cr:5.19/Mo:1.21/V:0.82
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。
材質ばね用シリコンクロム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)17.5
外径(Φmm)35
最大荷重(N)2400
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)7
外径(Φmm)14
最大荷重(N)383
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)10
外径(Φmm)20
最大荷重(N)1177
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)15
外径(Φmm)30
最大荷重(N)2648
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)7
外径(Φmm)14
最大荷重(N)579
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)11
外径(Φmm)22
最大荷重(N)951
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)15
外径(Φmm)30
最大荷重(N)1765
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)13.5
外径(Φmm)27
最大荷重(N)1432
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)20
外径(Φmm)40
最大荷重(N)4710
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ