駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。
用途各種地面での表示案内用に。
材質鉄
全長(mm)500
表面処理ユニクロめっき
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)
色白
質量(g)1
奥行(mm)1
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途草花のネームプレートに
色白
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質硬質塩化ビニール
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途草花のネームプレートに
幅(mm)52
全長(mm)70
色白
縦幅(mm)20
1セット(10枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)
色白
奥行(mm)1
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)
色白
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質硬質塩化ビニール
園芸施設内の環境を計測、記録する観測器です。
プラントモニタを利用することにより、勘や経験を現場データとして可視化し、栽培環境の調節、制御に役立てることができます。
PCアプリケーションを使い環境と栽培管理とを紐づけすることにより、作物の計画生産、品質向上のための実用的な環境データ運用が可能になります。
本体にデータロギング機能を内蔵。
測定データはスマホでモニタリング可能。
付属の吊り材で吊り下げるだけで簡単に設置可能。
農薬散布時など移動も簡単。
付属品日射センサ(コード30m付き)、PCアプリケーション、SUSワイヤ製吊り材 ※温湿度センサ、CO2センサはプラントモニタ本体に内蔵
測定範囲気温/-10.0~50.0℃湿度/0~100%RHCO2濃度/0~5000ppm日射量/0~1.39kW/m2
質量(g)約1,200
使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ230×90(ただし凸部含まず)
電源100~240VAC±10%(電源コード1.7m付き)
1台
¥279,800
税込¥307,780
32日以内出荷
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途草花のネームプレートに
幅(mm)35
全長(mm)105
ボールプランター等の寄せ植え、または大きめの鉢に最適です。文字を書く面にボール紙、エンビ板、ラミネート、セルロイド等、0.5mm厚くらいまではさみ込みができます。油性のカラーペンをプレートの色に合わせてご使用ください。ジョーロ、木目の部分に色を塗ると一層引き立ちます。
用途植物の管理、観測用に。
全長(mm)220
1袋(2枚)
¥189
税込¥208
5日以内出荷
グリーン面積が大きい「緑のカーテン」栽培に適したサイズ
野菜、球根等の植え込みに役立つ目盛付
グラツキに強く、抜けにくい”アギ付仕様”
繰返して何回も書いて消す事ができます
用途野菜、花、球根の植え込等、成長記録の書き込みに。
材質本体/ポリプロピレン+炭酸カルシウム、プレート面/ユポ紙・PET樹脂(ラミネート加工)
色緑
かわいい・楽しい花壇づくりに
何度でも書いて消せる花壇プレート
油性ペン・水性ペン両方にOK
目盛付でタネ・球根の植え込みの目安に
材質本体/ポリプロピレン、プレート面/PET樹脂・ユポ紙(ラミネート加工)
園芸・土木作業の杭打ち|アウトドアに。鉄プレート付きの釘打ちも可能なハンマーです。小さくても多機能で使いやすい商品です。
用途園芸・土木作業の杭打ちや、テント設営時のペグ打ちなどに。
片面に鉄プレートが付いているので、単管パイプ等金属類も打てる掛矢!。園芸、農用具、冬囲い時など幅広く使える!。短柄なので片手で作業する掛け矢です。
用途杭打ち作業に。
寸法(mm)(打撃面)90×90
全長(mm)375
質量(g)1400
主な用途杭打ち作業
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
粘着剤アクリル系
調質H24
軽量で耐食性、加工性に優れています。小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場。物置・換気口・手芸用・園芸用。犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
調質H24
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途草花のネームプレートに
幅(mm)21
全長(mm)75
色白
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途草花のネームプレートに
軽量で耐食性、加工性に優れています。小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場。物置・換気口・手芸用・園芸用。犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
調質H24
ファン付きウェア×ペルチェ素子でさらに涼しく快適に。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用 ファン付きウェアベスト フルセット。
【ペルチェ搭載】ペルチェプレートが背中にフィットするメッシュ構造。
【紫外線防止加工】裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適です。
【保冷剤用メッシュポケット】保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
【モバイルバッテリー搭載】電池使用時間(運転時間):(強)約3時間、(中)約5時間、(弱)約7時間。
【大型ファン】風量3段切替。お好みの風量に調節可能です。ファンは取り外して掃除ができます。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。
建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
仕様【保冷剤用メッシュポケット】2箇所
セット内容専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッテリー】9×6.3×1.35
充電時間(時間)約6(別売2Aアダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)10000
素材ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング
寸法(外径×厚さ)(mm)【大型ファン】約100×38
取扱説明書(2.24MB)
運転時間(時間)(強)約3、(中)約5、(弱)約7
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容白無地
取付け方法吊り下げ
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
ワンアクションでスティック状のものを素早く確実に取り付け可能。滑り防止のラバーグリップ。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:約22.68 kg。クイックアクセスツールクリップ。園芸工具、箒、熊手などの収納に最適
長さ(mm)177.8
幅(mm)238.76
質量(kg)1.22
高さ(mm)355.6
可搬質量(kg)22.68
1個
¥5,488
税込¥6,037
8日以内出荷
ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。滑り防止ラバーフック。変形を防ぐ高耐久性フック。園芸工具、シャベル、筒状の工具の収納に最適。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:11.34 kg
長さ(mm)50.8
幅(mm)95.25
質量(kg)0.27
高さ(mm)203.2
可搬質量(kg)11.34
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
あごバックルでしっかり固定し、激しい運動を伴うアクティビティにも対応したハット。つばの前面にプレートが入っていることでつばが変形せず、一定の視界を保ちます。インナー部分はメッシュ生地で吸汗性も確保。
用途アウトドア・釣り・観戦・フェス等に。農作業、園芸、ガーデニングにも。
材質ポリエステル100%
色アイボリー
サイズフリー
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ