96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式テープ付 材質ステンレスSUS304鏡面 仕様テープ付 寸法(mm)40×40×0.8 質量(g)9.5 仕上腐食エッチング
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)60×60×1.5
1枚
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリル製のプレートです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質アクリル透明 仕様裏面テープ付 寸法(mm)60×40×2
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
1枚
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質アクリル黒板3mm厚・アルミ板0.2mm厚 仕様焼付仕上テープ付
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
288 税込317
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)70×30×2
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアにテープで簡易に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。 質量(g)6 取付方式テープ 縦(mm)60 横(mm)40 取付け方法貼付タイプ(裏面テープ付)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレのご案内に トラスコ品番347-1279 材質アクリル透明 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)15.4 縦(mm)50 横(mm)120 表示内容引く PULL テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの場所が一目で分かります。
用途ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。 材質蓄光ステッカー
1組(2枚)
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

透明アクリル、裏印刷タイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)60×40×2
1枚
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです
材質ステンレスSUS304 仕様テープ付
1個
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ステンレスSUS304 仕様ヘアライン、テープ付 寸法(mm)60×60×1 質量(g)26.8
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4943 片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー プレート 山崎実業 動画あり
冷蔵庫に強力マグネットで簡単取り付け!片手でカットできるマグネットキッチンペーパーホルダー!シリコーンのストッパーがキッチンペーパーをしっかりキャッチするからカットしやすく、使わないときにはフラットになるので邪魔にならないデザインです。キッチンペーパーロールを差し込むだけ!手前にひっぱって下に引くだけ!大判タイプの海外製キッチンペーパーロールに対応!
材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン・マグネット ホワイト 質量(g)約760 対応直径約15cm、高さ約28cmまでのキッチンペーパーロール マグネットが付く平らな面・スチール壁面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×2.5×9.5 耐荷重(g)約500
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

取付方式テープ付 材質ステンレスSUS304 仕様鏡面仕上げ、テープ付 寸法(mm)60×60×1 質量(g)28
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3260 片手で切れるキッチンペーパーホルダー プレート 山崎実業 動画あり
片手でサッと楽に切れるキッチンペーパーホルダー。スーッと出してサッと引くだけ!海外などの大判ロールタイプも取り付け可能。 重り入りで抜群の安定感。海外の大判ロールにも対応!
ホワイト 材質本体:スチール(粉体塗装)、ペーパーカッターの刃:シリコーン 質量(g)約1400 対応直径15cm・高さ28cm以内・芯の直径3.6cm以上のキッチンペーパーロールに対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.5×11.5×31
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着シール 質量(g)16 縦(mm)60 横(mm)100 テープ付き
1箱(5枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 材質/仕上アクリル
1個ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手でサッと切れる戸棚下キッチンペーパーホルダー。キッチンの吊り下げ戸棚に差し込むだけの簡単取り付け。スーッと出して サッと引くだけ!海外製の大判ペーパーロールにも対応。ネジでしっかり固定。
ホワイト
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ付 タイプ粘着 縦(mm)50 横(mm)120
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

透明アクリルタイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付き 寸法(mm)2 直径(Φmm)60
1枚
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線引きスプレー 道路用 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能 タイプ太線・細線 乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40 主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用) ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線) 塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ付で取付簡単
仕様●サイズ(mm):60×40●内容:引/PULL●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒 アズワン品番65-2305-56
1枚
600 税込660
当日出荷

オートスプレー 電池式 モノタロウ 動画あり
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
用途水などの散布 容量(mL)1000 グリーン 材質PP+PE+ABS 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280 使用流体 使用電池単三乾電池×2本(別売) 電池寿命約90分(連続使用) 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.3MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1枚
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。 バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。 トラスコ品番771-2740 材質PP 適合穴(mm)Φ60~100 色調アイボリー(シルキーホワイト系) 適合壁厚50~250mm
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時 風速(m/s)平均100 最高圧力2.61PSI 最大風量(m3/min)0.7 最大風速(m/s)122 最高圧力(kPa)18
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。 トラスコ品番471-6906 質量(kg)72 羽根枚数4 本体質量(kg)72 最大出力4.3PS 燃料タンク容量(L)2.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)793×1860×690 回転数60~130r.p.m. 動力EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。 トラスコ品番471-6892 質量(kg)85 羽根枚数4 本体質量(kg)85 最大出力5.7PS 燃料タンク容量(L)3.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)937×1932×740 回転数60~130r.p.m. 動力EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,475 税込1,623
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A2.3 サイズ16 W24 L74 材質(本体)スチール タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し L126 D33 S8 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8 W119 寸法T1(mm)10 ナットダブルナット MM16×1.5 材質(ノブ)エンプラ 材質(ノーズ)スチール
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A1.8 サイズ12 W19 L56 材質(本体)スチール タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し L120 D25 S6 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6 W114 寸法T1(mm)8 ナットダブルナット MM12×1.5 材質(ノブ)エンプラ 材質(ノーズ)スチール
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A2.3 サイズ16 L74 材質(本体)スチール タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し L126 D33 S8 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8 W119 寸法T1(mm)10 ナットシングルナット MM16×1.5 材質(ノブ)エンプラ 材質(ノーズ)スチール
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー NDXN
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
サイズ10 材質(本体)SUS303 質量(g)20 寸法L(mm)43.5 寸法d(mm)5(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)1.3 寸法S(mm)5 寸法D(mm)21 寸法B(mm)2 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法T1(mm)7 耐熱温度(℃)80 寸法W1(mm)13 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断力(N)589 材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303 寸法MM10×1 荷重(N)5~12
1個
2,037 税込2,241
7日以内出荷

ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。 ホース長さ(m)10
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)