26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式テープ付 材質ステンレスSUS304鏡面 仕様テープ付 寸法(mm)40×40×0.8 質量(g)9.5 仕上腐食エッチング
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
1枚
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)60×60×1.5
1枚
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
288 税込317
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクリル製のプレートです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質アクリル透明 仕様裏面テープ付 寸法(mm)60×40×2
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ステンレスSUS304 仕様ヘアライン、テープ付 寸法(mm)60×60×1 質量(g)26.8
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アクリル黒板3mm厚・アルミ板0.2mm厚 仕様焼付仕上テープ付
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアにテープで簡易に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。 質量(g)6 取付方式テープ 縦(mm)60 横(mm)40 取付け方法貼付タイプ(裏面テープ付)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの場所が一目で分かります。
用途ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。 材質蓄光ステッカー
1組(2枚)
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質特殊透明ウレタン系樹脂 仕様テープ付 寸法(mm)55×55×2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ステンレスSUS304 仕様鏡面仕上げ、テープ付 寸法(mm)60×60×1 質量(g)28
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明アクリル、裏印刷タイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)60×40×2
1枚
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明アクリルタイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付き 寸法(mm)2 直径(Φmm)60
1枚
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)70×30×2
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです
材質ステンレスSUS304 仕様テープ付
1個
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
1枚ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ PW型
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセット出来るので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊りに トラスコ品番851-6192 質量(kg)8.2 寸法d(mm)32 寸法t(mm)Φ16 有効寸法(mm)40~160
1組(2台)
95,980 税込105,578
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)U字溝吊りクランプ
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊り。 トラスコ品番107-1998 質量(kg)12 寸法L(mm)458 寸法H(mm)125
1組(2台)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

栃木屋ソレノイドロック
エコ商品
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等 材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS 質量(g)218 定格DC30V2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金 耐電圧AC500V/1分間 表面処理3価クロメート、バレル研磨 直流抵抗303Ω 定格消費電力(W)1.9 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~+40 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと) 絶縁階級A種 定格電流(mA)79以下 通電率100%(連続定格) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ・浴室用押しボタン
緊急時の呼び出しに! 新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチおよび状態をお知らせする表示灯です。 高齢者福祉施設や高齢者専用住宅、病院等に幅広くご利用頂けます。 防水構造の押しボタンスイッチ 押ボタンスイッチ(TB-B)は防水構造ですので、トイレ・浴室はもちろん、リハビリ室や廊下、個室などあらゆる場所に設置できます。 あらゆる表示盤に接続できます 無電圧接点出力(a接点)ですので、チャンネル表示盤などあらゆる表示盤に接続できます。 トイレ・浴室用押しボタン 「呼出ボタン」を押すか、またはひもを引くと出力します。 DC12V通電でランプ表示します。 電源(DC12V)を供給しなくても使用できます。 壁面への埋込が可能です 1個用のスイッチボックスに適合しますので、壁面に埋め込みができます。
付属品皿ネジM4×30×2本 材質【パネル】プレート:抗菌樹脂、操作シ-ト:抗菌PET、ひも:抗菌ナイロン、握り、パッキン:抗菌エラストマ樹脂 プレート・操作シート:ナチュラルホワイト(10Y9/0.5近似色)、呼出ボタン・握り:マンダリンオレンジ(1.60Y6/12近似色)、ゴムパッキン:ライトグレー(N7.7近似色)、ひも:白 質量(g)100 取付方式1個用スイッチBOXに適合 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)5(通電時) 出力接点呼出ボタンを押す、または引きひもを引く、リアルタイムメイク出力(a接点) 接点容量 DC12V 50mA 使用周囲温度(℃)-10~+50 表示灯通電時 赤色LED点灯 配線方式4芯線、電源線:赤+、黒-、信号線:黄×2 ひも長(mm)約600(ノンロック式) 防水性JIS C0920 IPX5適合 ボタン仕様呼出:ノンロック式
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、ゴールド文字の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質ステンレス 仕様テープ付 寸法(mm)54×54×0.8
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro ステンレススチール製クランプレバー、 M8 x 50 mmこのクランプレバーは 304 グレードのステンレススチール製で、強度と耐腐食性の両方を備えています。ラチェットハンドルは人間工学に基づいて設計されており、手の届きにくい場所や狭い場所で簡単に使用できます。 このレバーは、ねじサイズが M8 で、ねじ長は 50 mm です。ハンドルには、ハンドルを所定の位置にロックする鋸歯付きドライブを備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを簡単に手動で締め付けたり緩めたりすることができます。 このタイプのクランプは、機械を定期的に交換又は保守する必要がある場合に特に便利です。このクランプを使用すると、特殊な工具やレンチは不要です。また、ねじをすばやく緩めたり締めたりできるため、機械のダウンタイムを短縮できます。特長と利点.ハンドルロック付きクランプレバー . 304 グレードステンレススチール製のハンドルとインサート .シルバーカラー .オスねじ .ねじサイズ M8 .ねじの長さは 50 mm です .ハンドル長は 65 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 50mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro ステンレススチール製クランプレバー、 M6 x 40 mmこのクランプレバーは 304 グレードのステンレススチール製で、頑丈で耐腐食性に優れた製品を選択できます。人間工学に基づいて設計されたラチェットハンドルにより、手の届きにくい場所や狭い場所で簡単に使用することができます。 このクランプレバーは、 M6 ねじサイズでねじ長が 40 mm です。ハンドルの内側には、鋸歯状の駆動機構を備えたラチェットシステムがあります。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、操作が逆になり、鋸歯の駆動がかん合します。これにより、ねじを手動で締め付けたり緩めたりできます。 このレバーを動かすだけで、特殊なレンチや電動工具を使わずに機械の交換や保守を行うことができます。迅速かつ効率的に作業できるため、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます。このレンチは、頻繁にすばやく調整や修理を行う製造及びエンジニアリング環境で使用されています。特長と利点.クランプレバー . 304 グレードステンレススチール製のハンドルとインサート .ハンドルロック .シルバーカラー .ねじの性別は男性です .ねじサイズは M6 です .ねじの長さは 40 mm です .ハンドル長: 42 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 40mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷