機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本
寸法(mm)190×70
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3
N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴径(Φmm)4
穴数釘/23
幅×長さ(mm)79×127
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
仕上バレル研磨
幅(mm)36.5
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)3
棚や机、家具の補強に最適。
材質鉄
幅(mm)34
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。
Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。
ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。
耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。
Z山形プレートVP同等以上
【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。
材質NSDC570/ZYXK18
付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本
厚さ(mm)0.6
表面処理合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)5.9
N値1.1以下
告示1460号第2号は
性能認定S10A04-02
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
材質/仕上スチール/ホワイト塗装
色ホワイト
仕様取付ビス付
適合D40
質量(g)34
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
合板直張り施工のビス止めタイプで施工が簡単!薄型プレート。
柱の横架材を接合する金物です。
従来品山形プレートに比べ、板厚が0.6mmと薄く、ビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。
従来品山形プレートに比べ、ビス止めタイプなので打つ本数が少なく、さらに仮止め用爪付きの為、施工が簡単にできます。
金物本体の材質にZAM材(高耐食溶融メッキ鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)
付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本)
使用方法クリビスプレートの接合線を柱の横架材の接合面に合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を6本打込み、クリビスプレートを固定してください。
表面処理Zn-6% AI-3% Mg
板厚(mm)0.6
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A2584)
1個
¥64
税込¥70
欠品中
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
M5のタップ穴があいているプレート金具です。
材質鉄
板厚(mm)3
アルモードの商品に使っていただける別売りオプションです。本体後側に取り付け、メニュースタンド後側に文字付プレート・クリアファイルを取り付けるための金具です。対応商品は「メニュースタンド 2367」「メニュースタンド 2368」です。
用途アルモードメニュースタンドのオプションに。
対応製品メニュースタンド 2367/2368
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質SPCC
仕上カチオン電着塗装
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。
完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。
用途DIYや補強に
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
寸法A(mm)16
板厚(mm)3
ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
材質スチール・ユニクロ
幅W(mm)60
穴径d1(Φmm)5
穴径d2(Φmm)15
板厚(mm)4.5
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
仕様ステンレス取付ビス付
適合D30
材質/仕上アルミ
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
欠品中
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
仕様ステンレス取付ビス付
適合D40
材質/仕上アルミ
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本
材質スチール
幅(mm)67
質量(kg)約0.7
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.7
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
付属品ステンレス取付ビス
仕様ステンレス取付ビス付
適合XG
材質/仕上アルミ
質量(g)15
関連資料(0.55MB)
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
材質/仕上スチール/ホワイト塗装
色ホワイト
仕様取付ビス付
適合D30
質量(g)20
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm・3.5×20mm
用途玄関・勝手口等、円筒錠用
長さ(mm)180
幅(mm)26
厚さ(mm)15
色ホーニング
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合吊りボルトW3/8
適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304
色クローム
穴径(Φmm)7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ