43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm)865
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角最大作業:35%/20度 エンジン部型式GX100 エンジンメーカーホンダ エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1 最大速度(m/min)25
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

堅牢な転圧盤二重構造を採用 回動移動車装備 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 機体の移動を楽に行える回動式移動車を標準装備。 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。
仕様一点吊りフック 勾配角最大作業:35%/20度 構造転圧盤二重構造 寸法A(mm)910 寸法D(mm)510 寸法E(mm)350 寸法B(mm)570 寸法C(mm)805 エンジン部型式GX120 エンジンメーカーホンダ エンジン出力(PS/kW)3.3/2.4 機械本体質量(kg)67 最大速度(m/min)25 遠心力(kN[kgf])10.1/1030 振動数(Hz[v.p.m.])93/5600
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター NETIS登録製品 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
仕様一点吊りフック 勾配角最大作業:35%/20度 構造転圧盤二重構造 寸法D(mm)480 寸法E(mm)290 寸法B(mm)630 エンジン部型式GX100 エンジンメーカーホンダ エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1 最大速度(m/min)22 遠心力(kN[kgf])7.2/730 振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー無 寸法A(mm)910 寸法B(mm)665 寸法C(mm)805 寸法D(mm)510 寸法E(mm)350 乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時) 遠心力(kN[kgf])10.1/1030 最大速度(m/min)25 原動機DCパワーユニット GXE2.0 原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS) メーカーホンダ 仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷


仕様防振、セル付、ツインサイクロンクリーナー、新型転圧盤、タコ・アワーメーター、軽油 寸法(mm)機体:1600×650(800/補助転圧盤装着時)×1070、転圧盤:900×650(800/補助転圧盤装着時) 質量(kg)525(540/補助転圧盤装着時) エンジンタイプハッツ1D81S空冷ディーゼル エンジン出力(PS/kW)(最高)12.1/8.9 遠心力(kN[kgf])65(6630) 速度(m/min)0~29(前後進共) 振動数(Hz[v.p.m.])69(4150)
1台
2,898,000 税込3,187,800
3日以内出荷


1個ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー 寸法A(mm)920 寸法D(mm)480 寸法B(mm)350 寸法C(mm)915 定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS メーカー原動機:ホンダ 機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時) 最大速度(m/min)24(前後進共) 遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225 振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500 商品タイプバッテリー付 原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷

Wクリーナー搭載プレートコンパクター NETIS登録製品 水タンク標準装備 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 散水装置を標準装備(水タンク容量9リットル)。
仕様一点吊りフック、水タンク 勾配角最大作業:35%/20度 構造転圧盤二重構造 寸法A(mm)890 寸法D(mm)480 寸法E(mm)290 寸法B(mm)630 寸法C(mm)840 エンジン部型式GX100 エンジンメーカーホンダ エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1 機械本体質量(kg)53(水タンクを満タン:62) 最大速度(m/min)25 遠心力(kN[kgf])7.2/730 振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。
用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。 付属品バッテリー トラスコ品番369-0999 幅(mm)350 高さ(mm)805 奥行(mm)910 定格出力(kW)1.6 最大速度(m/min)25 振動数範囲(Hz)93 遠心力(kN)10.1
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。 トラスコ品番134-9395 幅(mm)500、転圧板:500 高さ(mm)810 奥行(mm)900、転圧板:480 タンク容量(L)3.1 燃料ガソリン エンジンタイプ4サイクルエンジン 振動数範囲(Hz)107 遠心力(kN)14.7
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。 舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):910●高さ(mm):805●振動数(Hz):93●遠心力(kN):10.1●転圧板(mm):350×510●最大速度(m/min):25●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0999 アズワン品番67-5623-04
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー付 寸法A(mm)910 寸法B(mm)665 寸法C(mm)805 寸法D(mm)510 寸法E(mm)350 乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時) 遠心力(kN[kgf])10.1/1030 最大速度(m/min)25 原動機DCパワーユニット GXE2.0 原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS) メーカーホンダ 仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷



1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ラインナップ。 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。 吊りフックを装備し、積込み、積降し作業を安全かつ便利に行えます。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のアキュームレーター内蔵油圧式前後進切替レバーにより、前後進切替操作を実現しました。スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。
用途土木現場や舗装現場、建築現場の土や砂、アスファルト等の主に表層の締固めに。 燃料ガソリン エンジンタイプ4サイクルエンジン
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー 寸法A(mm)920 寸法D(mm)480 寸法B(mm)350 寸法C(mm)915 定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS メーカー原動機:ホンダ 機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時) 最大速度(m/min)24(前後進共) 遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225 振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500 商品タイプ本体のみ、バッテリー無 原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

寸法(mm)(機体)1310×500×1010、(転圧盤)720×500 質量(kg)237 エンジン形式ヤンマーL70V 空冷ディーゼル エンジン出力(PS/kW)6.5/4.8 遠心力(kN[kgf])35[3570] 速度(m/min)0~26(前後進共) 振動数(Hz[v.p.m.])87[5200]
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

ローラー寸法(Φ×L)mm73×320 ローラー数4本 エンジン形式ホンダGX-120 4サイクル エンジン出力(PS/kW)3.5/2.6
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

1個ほか
47 税込52
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

寸法C(mm)1030 振動数(Hz[v.p.m.])73[4400] 速度(m/min)0~27(前後進共)
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三笠オリジナルのストレーナーとプラスチック製水タンクにより散水管の詰まりを防止します。駆動部の防塵・防水性を高め耐久性が向上しました。前方には、衝突時の衝撃を吸収し、機体の損傷を防止するゴムバンパーを標準装備しています。
振動数(Hz[v.p.m.])55[3300] 速度(m/min)0~3 勾配最大作業/35%(20度) 水タンク容量(L)30 オイルタンク容量(L)22 エンジン形式クボタ E75-E3-NB3 エンジン出力(PS/kW)6.3/4.6 始動方法セルスタート
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷


1個
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)