筆記具次第でほぼどんな環境でも書くことが可能。
水中など過酷な条件でも十分役立ちます。
枚数40
軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙「M.C.B. 1961」
衣服のポケットにも収納可能なメモサイズ。
文字が小さい方におすすめな6mm罫。
サイズA7
枚数50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)108×68×5
行数14
用紙厚(g/m2)70
製本ツインワイヤ
ツインリング綴じです。
材質PP表紙
枚数40
用紙(本文)撥水ペーパー「レインガード」
罫止め罫
罫幅(mm)7
ツインリング綴じです。
材質PP表紙
サイズA7
種類リングメモ(タテ型)
枚数40
用紙(本文)撥水ペーパー「レインガード」
罫7mm罫×13行 引流し罫
メモ寸法(mm)105×74
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。裏表紙はメモなどが挟めるポケットつきで便利です。
コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。
中紙に雨に濡れても大丈夫な合成紙のウォータープルーフタイプを使用。耐水紙よりも水や汚れに強く、屋外・雨天などのハードな現場で活躍します。
このタイプは、落としたときに、見つけやすいブライトカラーの表紙。
測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
外寸法(mm)タテ166×ヨコ94×厚み7
材質中紙/合成紙(ユポ(R))、表紙/R-PP
種類レベル・横罫22行
枚数30
中紙サイズ(mm)160×91
製本溶着
コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。
オレフィン系樹脂製カバー付きの耐水タイプです。中紙は合成紙です。
種類レベル・横罫22行
材質中紙:合成紙(ユポ(R))、表紙カバー/オレフィン系樹脂
枚数24
中紙サイズ(mm)160×91
外寸法(mm)タテ166×ヨコ96×厚み3
1冊
¥409
税込¥450
当日出荷
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します
用途「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×238×8
材質シリコンゴム
質量(g)40
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304
色クローム
穴径(Φmm)7
ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き
用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に
方式ノック式
使用電池LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
替芯4C-07
LED白色LED
関連資料(1.2MB)
入数(本)1
A4用紙に最適なサイズ。
封かんに便利なワンタッチのり付。
納品書・請求書の送付やビジネス書簡などに最適。
窓寸法(縦×横)(mm)45×90
寸法(mm)120×235
郵便番号欄なし
窓枠あり
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。
コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。
表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。
中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。
測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙
色グリーン
紙質上質紙
中紙サイズ(mm)160×91
外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。
内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様!
長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。
古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。
用途窓付き封筒として。
色クラフト
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付裏面(内側)に地紋印刷
材質封筒:クラフト紙、窓:グラシン紙
サイズ長形3号
寸法(幅W×高さH)(mm)235×120
坪量(g/m2)70
窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45
貼り合せ位置センター貼り
テープあり
位置窓位置:上から13mm、横から23mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
窓枠あり
1パック(100枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
「いつでも どこでも かける おもいだせる」ウェアラブルメモwemoとコラボレーションした、IDカードホルダーです。
IDカードホルダーの背面に、油性ボールペンで書き消しができるwemo機能を採用。
カバー付きなので、筆記面の保護や衣服へのインキ付着を防止します。
ホルダー本体とカバーは、手当たりの良いソフトなシリコン製です。
ストラップは、本体カラーに合い、汚れが目立ちにくいグレー色になります。
材質ホルダー・カバー:シリコンゴム、ネックストラップ:PET、事故防止パーツ:PP
サイズIDカード
直径×長さL(Φmm×mm)ネックストラップ:約Φ3×900
カードサイズ(mm)86×54
仕様切り取りミシン目入
種類リングメモ(タテ型)
枚数50
罫幅(mm)5
材質(表紙)PP
ワイヤーツインワイヤ
手で簡単に曲げることができる板です。
リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430
穴径4.2×6.8
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
耐水機能を備えた2種類のOA対応用紙で、レーザー・コピー機に対応しています。インクジェットプリンターの場合は、色落ちしにくい顔料インクでの印刷をお勧めします。「撥水紙」は、上質紙がベースのため印刷の再現性が高く、鉛筆やペンなどの筆記もしやすい紙です。 撥水効果で水を弾き屋外での使用で、多少の雨などには十分対応できる耐水用紙です。 印刷したものに書き込んで使用したり、全て手書きで使用したり使い方は自由です。様々なシーンで多種多様な使い方が想定できます。
坪量(g/m2)81.4
仕様撥水
厚さ(mm)0.09
適合プリンタモノクロ・カラーコピー機、レーザープリンタ
関連キーワード